4,144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(16個)
667 税込734
翌日出荷

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.3mm●幅: 53.8mm●奥行き: 20.62mm●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-30PC - ミニチュアデジタルパネル電圧計. デジタルパネル電圧計DMS-30PCシリーズは、内蔵型、完全動作、3.5桁のデジタル電圧計で、大型の読みやすいLEDディスプレイを搭載しています。 高さ14.2 mmのLEDには、様々な色を用意しています。 各メータは、非常に安定した二重整流基準電圧を装備しており、注封前に完全に較正されています。. 3.5桁のディスプレイ付きデジタル電圧計 大型14.2 mmのLEDディスプレイ 異なるLED色を用意 差動入力電圧の3つの範囲 自動較正、±1カウントの精度 ユーザー選択可能な小数点以下の桁数 シングル+5 V電源 12ピンのDIPパッケージにエポキシで密閉 小型、55×23×14 mm パネル又はPCボードに取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C23.56●外径:33.27mm●内径:24.26mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6283 アズワン品番65-7936-10
1袋(10個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 27.82、外径は 38.61 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C27.12●外径:38.61mm●内径:27.82mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6284 アズワン品番65-7936-11
1袋(10個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 22.7 で外径は 31 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22 - M22●外径:31mm●内径:22.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6310 アズワン品番65-7937-38
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 24.26 で、外径は 33.27 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C23.56●外径:33.27mm●内径:24.26mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6252 アズワン品番65-7937-51
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 26.7、外径は 35 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C26 - M26●外径:35mm●内径:26.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6235 アズワン品番65-7937-66
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 27.05、外径は 34.93 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C26.32●外径:34.93mm●内径:27.05mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6272 アズワン品番65-7937-64
1袋(10個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 30.81、外径は 38.1 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C30.10●外径:38.1mm●内径:30.81mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6313 アズワン品番65-7938-07
1袋(10個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 38.81、外径は 38.1 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C30.10●外径:38.1mm●内径:38.81mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6255 アズワン品番65-7934-04
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C26.32●外径:34.93mm●内径:27.05mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6254 アズワン品番65-7937-63
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6250 アズワン品番65-7937-77
1袋(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C33.16●外径:42.8mm●内径:33.89mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6256 アズワン品番65-7934-05
1袋(10個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6270 アズワン品番65-7938-45
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●厚さ:2.5mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6271 アズワン品番65-7937-62
1袋(10個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 23.49、外径は 31.75 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:C22.75●外径:31.75mm●内径:23.49mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6251 アズワン品番65-7937-93
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷


1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途一般用 タイプ酸化銀 公称電圧(V)1.55 使用推奨期限4年
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃長(mm)93 全長(mm)213 トラスコ品番836-3361 材質刃部:刃物用特殊ステンレス鋼、グリップ:ABS樹脂、鋲:ステンレス鋼、座金:POM樹脂 質量(g)100 刃厚(mm)2.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5 使用推奨期限2年
1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm)約50 インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A) 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約37 対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず) 消費電流(mA)最大:500 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間1年間
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm)約50 インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約91 対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く) 消費電流(mA)最大:900 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間1年間
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。 進入禁止や境界用として使用できます。 設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として 材質(パイプ部)ABS、(リング部)PE 長さ(m)1.18-2 パイプ径(Φmm)約31/約37.5 リング内径(Φmm)約82
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)0.9 ホワイト 入数(双)10 コーティング指先コート クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
1セット(10双)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短期使用(使い捨て)タイプです。
用途短期間の養生用。 材質(シート)ポリエチレン(PE) 材質(ハトメ)アルミ 形状折りたたみタイプ ブルー ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ハトメアルミハトメ
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)0.9 ホワイト 入数(双)10 コーティング手のひらコート クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
1セット(10双)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パウダーフリーです。
用途電子機器の扱い。 部品組立。 検査。 長さ(mm)70±0.2 厚さ(mm)0.10±0.02 肉厚0.10±0.02 機能制電 表面抵抗値(Ω)1010-11 粉有無粉無
1袋(500個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃先の研磨と安定したせん断能力が特徴のハサミです。 薄いビニールや紙の切りくずを劇的に減少させますので、原料開封時などに発生する異物の混入を防止します。
用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に 全長(mm)213 刃長(mm)93 材質(ハンドル)ABS樹脂、(鋲)ステンレス鋼、(座金)POM樹脂 質量(g)100 切断能力紙、布、ビニールなどの薄物 刃厚(mm)2.5 材質(刃)刃物用特殊ステンレス鋼
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BS-C スイッチ・コンセントプレート PXP型用取付枠 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
材質亜鉛めっき鋼板 質量(g)27 種類ブラケット・取付枠
1個
99 税込109
当日出荷

1セット(6枚)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な場所で活躍するフタ付きのカチッとハマる収納ボックス。高いところにおいても降ろしやすい持ち手付き。しっかりと指が入る持ち手があるので、高いところに置いても取り出しが簡単におこなえます。S、M、Lの3サイズ。
材質ポリプロピレン
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10枚)
579 税込637
当日出荷

MADE IN JAPAN の高品質仕様。 持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。
用途補修用としてご使用ください。
1個ほか
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ケーブルを壁内に引き込む際の防水処理に使用します。コーキング不要! ケーブルとの隙間はピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからケーブルを差し込むだけで防水OKです。
付属品防水粘着テープ 適合Φ5~10のケーブル・VVFケーブル(2.0×3C)×1・7C-FB×1 材質樹脂
1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード