カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,710)
  • 制御機器(3,877)
  • メカニカル部品(2,799)
  • バイク純正部品(2,552)
  • 自動車純正部品(2,550)
  • パソコン/周辺機器(1,706)
  • 配管・水廻り設備部材(1,408)
  • 測定用品(1,267)
  • 作業工具(1,238)
  • ねじ・ボルト・釘(1,224)
  • オフィス家具(1,193)
  • 物流用品(1,175)
  • トラック純正部品(1,116)
  • 科学研究・開発用品(1,084)
  • 切削工具(1,063)
  • 機構部品(1,059)
  • バイク部品(985)
  • 空調・照明・電設資材(917)
  • 電気材料(881)
  • 建築金物(752)
  • 卓上消耗品(726)
  • 学童・教育用品(701)
  • 家電(541)
  • 研磨材(410)
  • 作業服(409)
  • 農業機械(405)
  • 医療(404)
  • 油圧機器・油圧ホース(372)
  • FA担当者のオススメ新商品(364)
  • 事務用品(356)
  • 住設機器(318)
  • 店舗什器・備品(308)
  • 電動工具(304)
  • 船舶用品・漁業資材(302)
  • 厨房用品(289)
  • 防犯用品(268)
  • 安全標識(266)
  • 自転車部品(265)
  • 安全保護具(254)
  • 保管用品(246)
  • 建材・エクステリア(244)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(237)
  • 農業・園芸資材(209)
  • 空圧工具(205)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(201)
  • 自動車補修部品(187)
  • 安全用品(177)
  • 清掃用品(167)
  • 防災用品(161)
  • 塗装・養生・内装用品(144)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(137)
  • 介護用品(137)
  • はんだ関連・静電気対策用品(116)
  • クリーンルーム用品(114)
  • 手袋(109)
  • カー用品(107)
  • 梱包用品(104)
  • 測量用品(土木/建設)(102)
  • 溶接用品(97)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(91)
  • トラック用品・パーツ(88)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(80)
  • 塗料(75)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(68)
  • 安全靴・作業靴(67)
  • 日用品(64)
  • テープ(63)
  • バッテリー・電装(54)
  • 接着剤・補修材(50)
  • 自動車用オイル・ケミカル(47)
  • 理美容(41)
  • 測定関連サービス(38)
  • 完成車(38)
  • ヘルスケア(37)
  • 整備工具・収納(37)
  • 縫製用品(37)
  • 救急・衛生(36)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 鈑金・塗装(28)
  • タイヤ・足回り(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • エンジン工具(22)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(13)
  • 洗車・清掃(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • マスク(10)
  • 農具(8)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 食品・飲料(6)
  • 進物(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「bs」の検索結果

57,747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400 bitstrong(ビットストロング)アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400bitstrong(ビットストロング)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェックセンサータイプ半導体センサー寸法(cm)吹きかけ距離:約1使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年ウォームアップ時間約15秒時間吹きかけ時間:約5秒材質ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510幅(mm)32高さ(mm)103質量(g)28(電池を含まない重量)奥行(mm)18測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒使用温度(℃)0~35※結露なきこと測定方式吹きかけ式表示方式液晶表示ディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきことサンプリング方式直接吹きかけ式
反射タスキ BS反射タスキBS(9件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
遠くからでも視認性が高い高輝度反射材を採用しています。夜間の自転車、バイク走行やジョギング、交通整理にぜひ着用ください。
ベルト幅W×長さL(mm)40×1250材質反射材:プリズム反射シート、生地:ナイロンメッシュ
ダスタークロス BS 100枚シート 3M(スリーエム)ダスタークロス BS 100枚シート3M(スリーエム)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(100枚)
当日出荷
使いきりタイプで小スペース清掃に適した経済的なシートタイプのダスタークロスです。マイクロファイバーが微小なダストから髪の毛などのゴミを除去します。平坦な床面の清掃に適しており、両面使用が可能です。
用途ホーム・オフィス・小面積の清掃に。材質ポリエステル繊維サイズ中型用(M)寸法(縦×横)(mm)200×660
洗浄瓶 BS型 BSシリーズ アズワン洗浄瓶 BS型 BSシリーズアズワン
199税込219
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
安全反射ベスト BS安全反射ベストBS(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1着
当日出荷から翌日出荷
高輝度反射材を採用しています。 車のライトが当たるとワイドに反射して、遠くからでも視認でき、夜間の歩行、交通事故を、未然に防止します。 丈夫で、通気性が良く、非常に軽く、作業性に優れています。四季を通じて着用いただけます。
仕様マジックテープ付材質メッシュ/ナイロンプリズム/塩化ビニールサイズフリー質量(g)約135種類ベスト型テープ幅(mm)50ウエスト(cm)約100cmまで着丈(cm)52
反射リストバンド BS反射リストバンドBS(3件のレビュー)
699税込769
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
腕や足などに巻きつけて夜間の事故防止に
用途散歩、ジョギング、自転車材質プリズム反射材、スチールベルト(薄板)バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3.2×32仕様ゼンマイ式、くるっと巻きつきピタッとフィット
BSネジタルスコライトU型ホイル(六角軸) BSBSネジタルスコライトU型ホイル(六角軸)BS
999税込1,099
1個
当日出荷
繊維のパワーで目づまりなくマイルドに仕上げます。 素材をほとんど削りません。 六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。仕様不織布20枚材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径×軸長(mm)6.3×40外径×幅W(mm)50×40RoHS指令(10物質対応)対応
アートナイフ(文具専用) 10BS オルファアートナイフ(文具専用) 10BSオルファ(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
細かい作業に適したペンタイプナイフ。刃先角度32.8°。グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい製品です。※販売時本体に刃は装着しておりません。
材質【金属部】真鍮材質(キャップ)ポリプロピレン樹脂材質(樹脂部)ナイロン樹脂(100%再生)材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSクリアーバンパー LAMP(スガツネ工業)BSクリアーバンパーLAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタンクリアー特性耐摩耗性
オープンシューズボックス BS 三島精器オープンシューズボックス BS三島精器(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(45件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%耐電圧(V/min)AC2500
APALSUVタイプ BSAPALSUVタイプBS
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
幅(mm)2.7高さ(mm)51質量(g)8奥行(mm)1.5
BRITESTRIKE APALS ラインライト BSBRITESTRIKE APALS ラインライトBS
1,098税込1,208
1個
当日出荷
水辺での使用を想定したAPALSです。UVに強いPVCポーチに入っており、水深200フィート(約61m)の環境でも使用することができます。ポーチ上下にハトメ加工がされているため、引っかけたりつるしたりして使用することができます。
質量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×1.5×102連続使用時間200時間連続使用時間(時間)2002018年トラスコ掲載ページ6 1363
BRITESTRIKE APALS BSBRITESTRIKE APALSBS
4,898税込5,388
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトです。1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。10個入りパックと100個入りパックからお選びいただけます。
2018年トラスコ掲載ページ6 1363
BRITESTRIKE APALS-AIR BSBRITESTRIKE APALS-AIRBS
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトの高反射タイプです。1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。夜間のジョギングやサイクリング、ウォータースポーツなどに最適です。
長さ(mm)5.3幅(mm)2.7質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×3×64連続使用時間(時間)2002018年トラスコ掲載ページ6 1363
デライトパット細目#1000 BSデライトパット細目#1000BS
289税込318
1個
当日出荷
木工やステンレスなどを繊維で磨きます。ナイロン不織布のワンランク上の仕上りになります。
用途木工、ステンレス、金属の研磨つやだし。粒度1000(細目)寸法(mm)80×155
デライトパット中目 #400 BSデライトパット中目 #400BS
289税込318
1個
当日出荷
木工やステンレスなどを繊維で磨きます。ナイロン不織布のワンランク上の仕上りになります。
用途木工、ステンレス、金属の研磨つやだし。粒度400(中目)寸法(mm)80×155
デライトパット荒目 #120 BSデライトパット荒目 #120BS
289税込318
1個
当日出荷
木工やステンレスなどを繊維で磨きます。ナイロン不織布のワンランク上の仕上りになります。
用途木工、ステンレス、金属の研磨つやだし。粒度120(荒目)寸法(mm)80×155
BSコンクリートサンダー イチグチBSコンクリートサンダーイチグチ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし粒度24砥材シリコンカーバイド研磨材の構造サンドペーパー羽根枚数62適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
電極保持器 BS-1(T) omron(オムロン)電極保持器 BS-1(T)omron(オムロン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から62日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100
ポリ洗浄瓶(BS) 三宝化成ポリ洗浄瓶(BS)三宝化成
229税込252
1個
当日出荷
材質ポリスチレン
BSクロスサンダー イチグチBSクロスサンダーイチグチ(3件のレビュー)
549税込604
1枚ほか
当日出荷
曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
BS専用ホルダー 吉岡製作所BS専用ホルダー吉岡製作所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
BSペイントハンター イチグチBSペイントハンターイチグチ(5件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
回転体に適した不織布を採用することで従来品よりもきれいな仕上がりを実現し、空冷効果にも優れているのでカラートタンなどの薄い素材の作業でもヤケや歪みの発生が低下します。 ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを実現し、作業時の騒音も静かで近隣への影響も気にならず、ワイヤーが飛散する問題点も解消されています。
用途金属の塗料はがし・汚れ落とし、木工研磨に。外径(mm)100内径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ビス BS ナカバヤシビス BSナカバヤシ
1,098税込1,208
1シート(4本×10袋)ほか
当日出荷
ビスは自家製アルバム、資料集などの製本に便利です。綴じる書類の厚みに合わせてお選び下さい。1シートに10袋付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
サムロータリスイッチ A7BS/A7BL omron(オムロン)サムロータリスイッチ A7BS/A7BLomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
絶縁用ブッシュ(BSシリーズ) MAC8(マックエイト)絶縁用ブッシュ(BSシリーズ)MAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類その他材質アセタール・コポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85
BS15専用補修端子 BSバッテリーBS15専用補修端子BSバッテリー
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
BS弁当 蓋 シーピー化成BS弁当 蓋シーピー化成
999税込1,099
1袋(50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
材質OPS電子レンジ×
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))廣杉計器(3件のレビュー)
449税込494特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
BS 9999 ノガBS 9999ノガ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
BS弁当 本体 シーピー化成BS弁当 本体シーピー化成(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電子レンジOKの廉価版弁当容器。蓋は別売り。
材質BS
BS型メッシュコンテナ セキスイBS型メッシュコンテナセキスイ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ
ブルー材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
BSネジタルスコライトホイル(六角) イチグチBSネジタルスコライトホイル(六角)イチグチ(2件のレビュー)
839税込923
1個ほか
当日出荷
繊維のパワーで目詰まりなくマイルドに仕上ます。素材をほとんど削りません。
用途ステンレス、金属の研磨 汚れ落とし、木工RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS 大洋ツールBS柄スロッチングエンドミル SLE-BS大洋ツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
BSシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
B-BOX BS 協育歯車B-BOX BS協育歯車
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブックスタンド(BSシリーズ) PLUS(プラス)[文具]ブックスタンド(BSシリーズ)PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
高級感がある、丈夫なスチール製ブックスタンド。モニター・キーボード・ノートパソコンの収納を考えた「H型」。H型は上にモニターを置いたり、棚下スペースにノートPCやキーボードを収納でき、机上スペースを有効活用することができます。A4書類が入る引き出し付きで、書類の他に机上で散らかりやすい小物類もスッキリ収納できます。スライド式本立仕切棒は、好きな場所に移動できる仕切棒です。サイドもスチール製なので、マグネットボードとして利用できます。スチール製で耐久性抜群。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。丈夫なスチールのベースに粉体塗装を施した、美しい仕上げです。オフィスでもご家庭でもご利用いただける、スタイリッシュでシンプルなデザインです。
材質本体:スチール、ケース:51%再生ポリスチレン(PS)サイズH型ケース付タイプ組立式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)314×217×36有効寸法(mm)棚下:80
BS木工サンダー イチグチBS木工サンダーイチグチ(11件のレビュー)
848税込933
1枚
当日出荷
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツール100mm用ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15付属リング穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS 大洋ツールBS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS大洋ツール
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
...