カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 作業工具(10)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 家電(1)

「bs010e」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタクトブロック[保守用部品] IDEC(和泉電気)コンタクトブロック[保守用部品]IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンタクトブロック 30MM IDEC(和泉電気)コンタクトブロック 30MMIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ダークグレー色接点材質
Ion-Exchange Sorbents SCX(strong cation-exchange) Tube PhenomenexIon-Exchange Sorbents SCX(strong cation-exchange) TubePhenomenex
30,980税込34,078
1パック(50個)ほか
21日以内出荷
フォーマット形式チューブ対象分析対象物:弱塩基性化合物関連資料(3.03MB)充填剤シリカベース固定相強陽イオン交換、SCX-SO3H ・ SCX
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***SR相当> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***SR相当>ダイヤトレンド
27,030税込29,733
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1B***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1B***SF相当>ダイヤトレンド
35,020税込38,522
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW2000r/min  ; 1kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
グラフイツク 1 2BS-146E1-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 2BS-146E1-10YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
フエンダ,フロント BS7-XF151-10-3E YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント BS7-XF151-10-3EYAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm廣杉計器
96税込106
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×10ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
IVL-VEC-9300-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 10X10 I-VALUEIVL-VEC-9300-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 10X10I-VALUE
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ安立計器
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)被覆材シリコン
電源コード 象印マホービン電源コード象印マホービン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合本体CAN14(WA)、CHC10(AT)、CHC10(AX)、CHC10(HY)、CHC10(PG)、CHC10(WB)、CHC10(WN)、CHC10(YL)、CHC10(YT)、CHC10(ZM)、CHC10D(EJ)、CHC10D(ET)、CHC10D(EX)、CHC10E(GA)、CHC10Y(AG)、CHC10Y(BS)、CHCA10(AF)、CHCA10(PY)、CHCA10(WY)、CHCA10RD(FD)、CHCB10(PJ)、CHCB10(WY)、CHCC10(AB)、CHCC10(CA)、CHCD10(DB)、CHCD10(GA)、CHCD10(WA)、CHCE10(WG)、CHCN10(FG)、CHCN10(HK)、CHCP10P(EW)、CHCZ10MA(ER)、CHDK10M(HX)、CHDM10R(H )、CHDS10(HC)、CHDT10(XJ)、CWGK22#(RA)、CWGK22(CF)、CWGK22(RA)、CWGK22(RF)、CWGK22(RW)、CWGR22(FL)、CWGR22(FT)、CWGZ22(HH)、CWGZ22(PN)、EEQA30(WB)、EEQY30G(GH)、EVAA50(GA)、EVAS50(AA)、EVCA50(AA)、EVCB50(AA)、NLBA05(TA)、NLBA05(WA)、NLBA05C(W)、NLBS05(XB)、NSUA05(GA)、NSUA05(WA)、NSUA05E5(KB)、NSUA05E5(KP)、NSUA05E5(KY)、NSUB05(WG)、NSUC05(WB)、NSUK05(AA)、NSVG05(CA)、NSVGD05E3(KB)、NSVGD05E3(KP)、NSVGD05E3(KY)
6.3sq.ソケットレンチセット KTC6.3sq.ソケットレンチセットKTC(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(25点)
当日出荷
差込角(sq.)6.3
【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](3段3引出し) KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](3段3引出し)KTC
74,980税込82,478
1セット
3日以内出荷
ラチェットコンビネーションレンチ採用セットモンキレンチやロッキングプライヤなど充実の入組点数80点75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK38026XTセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-055・B3-06・B3-07・B3-08・B3-10・B3-12・B3-13・B3-14●9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W・B3-19W・B3-21W・B3-22W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08・B3L-10・B3L-12・B3L-14・B3L-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050・BE3-075・BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S・BT3-05S・BT3-06S・BT3-08S・BT8-10S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25・BT3-T27・BT3-T30・BT3-T40●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5・D1M2-6・D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1・D1P2-2・D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810・M5-1012・M5-1113・M5-1214・M5-1417・M5-1719・M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MRS1A-08・MRS1A-10・MRS1A-12・MRS1A-13・MRS1A-14・MRS1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●コンビハンマ:UD7-10●ロッキングプライヤ:130WR●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●モンキレンチ:WMA-250●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●トレイ(3枚)差込角(mm[inch])9.5[3/8]入組点数80
六角ソケットセット KTC六角ソケットセットKTC
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
12.7sq. ソケットレンチセット KTC12.7sq. ソケットレンチセットKTC
34,980税込38,478
1セット(19個)
当日出荷
樹脂成形トレイ付
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52差込角(sq.)12.7
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)SMC(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D2~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
9.5sq.ソケットレンチセット(十二角) KTC9.5sq.ソケットレンチセット(十二角)KTC
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。
仕様EKB-2セット内容【ソケット(六角)】B3-055W, 07W, 08W, 10W, 12W, 13W, 14W, 15W, 17W, 19W, 21W, 22W【ラチェットハンドル】BR390【スピンナハンドル】BS3E【エクステンションバー 75】BE3-075【エクステンションバー 150】BE3-150【エクステンションバー 270】BE3-270【ユニバーサルジョイント】BJ3質量(kg)3.3差込角(sq.)9.5入数12点
6.3sq.ディープソケットレンチセット KTC6.3sq.ディープソケットレンチセットKTC
26,980税込29,678
1セット(15点)
当日出荷
質量(kg)1.3仕様21世紀バージョンパワーフィット(5mmは除く)トラスコ品番383-9249セット内容・ディープソケット(六角)(B2L-05、055、06、07、08、10、11、12、13、14)・ラチェットハンドル(BR2E)・スピンナハンドル(BS2E)・エクステンションバー 50(BE2-050)・エクステンションバー 100(BE2-100)・首振りエクステンションバー30(BE2-030JW)・メタルケース(EKB-3)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トレイ:264×144×30セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×145×35差込角(sq.)6.3
【2026 SK SALE】ローラーキャビネットセット[72点](5段5引出し) KTC【2026 SK SALE】ローラーキャビネットセット[72点](5段5引出し)KTC
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
自動車整備のスタンダードモデル収納力に優れたSKX3805のローラーキャビネットを採用75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08/B3-10/B3-12/B3-13/B3-14/B3-17/B3-19/B3-21/B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/B3L-10/B3L-12/B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050/BE3-075/BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S/BT3-06S/BT3-08S/BT3-10S●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5/D1M2-6/D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1/D1P2-2/D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810/M5-1012/M5-1113/M5-1214/M5-1417/M5-1719/M5-2224●スパナ:S2-05507/S2-0810/S2-1012/S2-1113/S2-1214/S2-1417●モンキレンチ:WMA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(2枚)●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100入組点数72差込角(sq.)9.5
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
スモークウインカーレンズSET KITACOスモークウインカーレンズSETKITACO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1
レンズ色スモーク
【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](入組のみ) KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](入組のみ)KTC
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
工具とトレイのみの入組セット。工具の買い替えやお好きなケースへの収納に。ラチェットコンビネーションレンチのほか、モンキレンチやロッキングプライヤなど充実のセット75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-055,B3-06,B3-07,B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14●9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W,B3-19W,B3-21W,B3-22W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14,B3L-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S,BT8-10S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MRS1A-08,MRS1A-10,MRS1A-12,MRS1A-13,MRS1A-14,MRS1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●コンビハンマ:UD7-10●ロッキングプライヤ:130WR●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●モンキレンチ:WMA-250●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●トレイ(3枚)入組点数80
エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~) SMCエアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
作動方式複動
プロセスバルブ (VNB211B~) SMCプロセスバルブ (VNB211B~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2
【標準用温度計】内部温度センサセット 安立計器【標準用温度計】内部温度センサセット安立計器
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷から14日以内出荷
半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-200~500コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度2.5秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
スライドユニット (CDBX2N10~) SMCスライドユニット (CDBX2N10~)SMC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
スライドユニット CDBX SMCスライドユニット CDBXSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4
ソケットレンチセット トルクルモデル KTCソケットレンチセット トルクルモデルKTC
55,980税込61,578
1セット
3日以内出荷
工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。二輪・四輪整備等、幅広いトルクに対応したベーシックセットです。差込角のついたお手持ちの工具に取り付けるだけで、デジタルトルクレンチに早変わりします。1つのトルクルで通常のトルクレンチ2本分の8~80Nmまで対応します。測定トルクに合わせて最適な長さのハンドルを選べます。※GNA080-03のみ(8~80Nm)測定値に達する前から大画面表示の色や音、振動でお知らせするのでオーバートルクを防げます。Bluetooth接続のイヤホンを使用すれば、音が聞こえにくい場所でも確実な作業が可能です。お手持ちのスマートフォンやタブレットに専用の無料アプリをダウンロードするだけで、測定値を表示し、記録できます。記録したデータを作業分析や作業トレーサビリティに活用できます。
セット内容トルクル80Nm(GNA080-03)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.スピンナハンドル(BS3E)、9.5sq.スライドヘッドハンドル(BHM3)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075・150)、9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17)、片開きメタルケース(EKB-2)トルク測定範囲(N・m)8~80入数12点適合ケースEKB-2
青銅 ゲート 125E-BS-N 125E-BS-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 ゲート 125E-BS-N 125E-BS-Nシリーズ東洋バルヴ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点] KTC工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点]KTC
769,800税込846,780
1セット
4日以内出荷
SK8002EXにプレセット型トルクレンチを追加した工具セットモデル。メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。
その他【使用ケース】EKX-118セット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-11,B2-12,B2-13,B2-14●6.3sq.ディープソケット(六角):B2L-05,B2L-055,B2L-06,B2L-07,B2L-08,B2L-10,B2L-11,B2L-12,B2L-13,B2L-14●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq.ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●6.3sq.クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-09,B3-10,B3-11,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-20,B3-21,B3-22,B3-24●9.5sq.セミディープソケット(六角):B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-13,B3M-14,B3M-15,B3M-16,B3M-17●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-13,B3L-14,B3L-15,B3L-16,B3L-17,B3L-18,B3L-19,B3L-21●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq.スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150,BE3-270●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-050JW,BE3-075JW,BE3-150JW●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq.ソケット(六角)B4-10,B4-11,B4-12,B4-13,B4-15,B4-16,B4-17,B4-18,B4-19,B4-20,B4-21●12.7sq.ソケット(十二角):B4-22W,B4-23W,B4-24W,B4-25W,B4-26W,B4-27W,B4-28W,B4-29W,B4-30W,B4-31W,B4-32W●12.7sq.ディープソケット(六角):B4L-10,B4L-12,B4L-13,B4L-14,B4L-15,B4L-16,B4L-17,B4L-19,B4L-21●12.7sq.ディープソケット(十二角):B4L-22W,B4L-23W,B4L-24W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150,BE4-270●12.7sq.首振りエクステンションバー:BE4-075JW,BE4-150JW●12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq.マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-03,BT3-04,BT3-05,BT3-06,BT3-07,BT3-08●9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L,BT3-04L,BT3-05L,BT3-06L,BT3-07L,BT3-08L,BT3-10L,BT3-12L●ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●12.7sq.T型トルクスビットソケット:BT4-T45,BT4-T50,BT4-T55,BT4-T60,BT4-T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809,M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1719,M5-2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810,M5S-1012,M5S-1113,M5S-1214,M5S-1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10×12,M160-13×15,M160-14×17,M160-16×18,M160-19×21,M160-22×24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1214F,MR1A-1417F●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417,S2-1719●コンビネーションレンチ:MS2-08,MS2-10,MS2-12,MS2-13,MS2-14,MS2-17●T形レンチ:TH-8,TH-10,TH-12,TH-14●モンキレンチ:WMA-250,WMA-300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6,D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●9.5sq.プレセット型トルクレンチ:GW010-03,GW025-03,GW050-03●12.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW100-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM,YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)質量(kg)160品番SK8001EX-T1,SK8002EX-T2,SK8002EX-T3,SK8003EX-T4入組点数239点差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ安立計器
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
コード長さ(m)1
カムクラッチ BSシリーズ 椿本チエインカムクラッチ BSシリーズ椿本チエイン
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
熱収縮チューブ 収縮前 120mm 収縮後 45mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 120mm 収縮後 45mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)熱収縮チューブ3:1TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリ
仕様●スリーブ径:120mm●シュリンク径:45mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6098アズワン品番65-7480-26
熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)熱収縮チューブ3:1TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリ
仕様●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6072アズワン品番65-7480-43
熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)熱収縮チューブ3:1TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など
仕様●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6066アズワン品番65-7480-42
熱収縮チューブ 収縮前 4.5mm 収縮後 1.5mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 4.5mm 収縮後 1.5mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)熱収縮チューブ3:1TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など
仕様●スリーブ径:4.5mm●シュリンク径:1.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6060アズワン品番65-7480-19