カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 制御機器(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 自動車補修部品(7)
- 研磨材(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 測定用品(3)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- CKD(26)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- Entrelec(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KSフィルター(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- omron(オムロン)(1)
- RS PRO(7)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オーム電機(2)
- ニチバン(2)
- ハマイ(3)
- ベルスター研磨材工業(2)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱電機(8)
- 流体工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bs220」の検索結果

シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(19件のレビュー)¥589税込¥6481袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
バッグシーラー BS-2200
ニチバン(18件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷軽い挿入力でしっかり結束できます。 シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。 袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。 テープは9mm×100m巻まで使えます。用途袋入り食品のバッグシールなど。トラスコ品番438-1556材質鉄幅(mm)71高さ(mm)150奥行(mm)230テープ幅(mm)71溝幅(mm)(挿入溝)8RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から15日以内出荷端子カバー不要。種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
LEDベースライト トラフ形 20形
オーム電機(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550エコロジー商品省エネ・長寿命
ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ)
FSC藤原産業¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ステンレス鋼ボールバルブ(フルボアタイプ)。優れた流量性能と高い耐久性を実現したフルボア仕様のステンレス鋼ボールバルブです。バルブ内径を配管径とほぼ同等に設計したフルボア構造により、圧力損失を最小限に抑え、流体をスムーズに通過させます。ステンレス鋼製のため耐食性・耐久性に優れ、水、油、空気など幅広い流体に対応。92°回転の簡単操作で確実な開閉が可能です。各種産業設備、配管ライン、機械装置など幅広い用途でご使用いただけます。最高使用圧力(MPa)2使用流体水、油、ガス
BS2型 青銅ボールバルブ Gねじ×Rcねじ
オンダ製作所¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から5日以内出荷青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)&(ウィングハンドル)
ハマイ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。蝶ハンドル/ウイングハンドルの採用により、非常に狭いスペースでの配管や小型装置への組込みにも対応可能です。用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
まとめ買い シートペーパー 250枚セット
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781箱(250枚)当日出荷から9日以内出荷50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。材質砥粒:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア)
ハマイ¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から6日以内出荷ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3604/クロムメッキ材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ (蝶ハンドル)&(ウィングハンドル)
ハマイ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。用途水・油・ガス用。トラスコ品番216-2694材質黄銅(C3771)全長(mm)61高さ(mm)50使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)内径(Φmm)12.5呼び径(B)3/4接続RC×RC呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)1.96ハンドル形状蝶ハンドル適合流体水・油・ガス等面間寸法(mm)61呼び径(Φmm)27.2ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ
LEDベースライト 逆富士形 20形
オーム電機¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷100-242V電圧対応。省エネ長寿命付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ外形寸法(mm)(約)幅632×高さ59×奥行200定格電圧(V)AC 100~242(50/60Hz)本体質量(g)1270平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550調光方式なし調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
316 突合せ溶接スリーピースボールバルブ
コンサス¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。材質(本体)ステンレス316バルブ種類ボールバルブ
新エコな簡易内窓棒材セット(4mm厚対応品)
アクリサンデー¥38,980税込¥42,8781セット(2組)5日以内出荷「新エコな簡易内窓」面材(窓材)なしのセット販売です。(面材4mm厚用)。お好みの3mm厚の板材をご使用いただけます。冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などにセット内容上レール×1下レール×1横カバー×2フレーム×6両面テープ×2タッピングねじ×10キャップ×4取っ手×2適合サイズ(mm)2200×2100 以内材質(フレーム)硬質塩化ビニール
デジタル・オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)¥541,800~税込¥595,980~1台ほか5日以内出荷から21日以内出荷新しいTBS2000Bシリーズは、オシロスコープにとって最も重要な、信号の表示と測定を高い水準で行えます。 9型の大きなディスプレイ(水平目盛は15div)を備えているため、1つの画面でより多くの信号を観測できます。 レコード長は5Mポイントであり、長時間のデータも取り込めます。 使いやすいカーソルと強力な32種類の自動測定機能で、さまざまな測定が行えます。 Wi-Fi接続、100-BaseT Ethernetに対応しており、測定結果の共有が容易です。お手頃な価格でありながら、優れた性能を実現しています。分解能(垂直軸)8ビット最大消費電力(W)80測定機能(自動)32種高度(m)動作時:3000まで、非動作時:12000まで(高度が高いとLCDが損傷する可能性があるため制限が設けられています。この損傷は本体の動作に関わるものではありません。)電源周波数(Hz)47~63(100~240V)、360~440(100~132V)ディスプレイ9型(228.6 mm)ワイド液晶TFTカラー安全性UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030、製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合解像度800(垂直)×480(水平)ピクセル(WVGA)入力インピーダンス1MΩ±1%、13pF±1.5pF使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-40~+71EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU(電磁適合性)確度(DCゲイン)±2%(5V/div~5mV/div)・±3%(代表値、2mV/div)、(時間軸)1ms以上の任意の間隔において±25ppmカップリング(入力)DCまたはAC最大入力電圧1MΩ:300VRMS、インストレーション・カテゴリ II、ピーク電圧:±450V以下使用環境湿度(%)動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+60℃以下で 5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと帯域制限20MHzサンプルレート最大:2GS/s(ハーフ・チャンネル)、1GS/s(全チャンネル)レコード長5Mポイント最大電圧(V)100~240AC RMS ±10%
ドアハンドル Semi long タイプ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷付属品ビス(M8)仕様抗菌、防静電、スマートキーパー対応セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材、ステンレス取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10仕上鏡面取手取手
簡易型アクリルテーパー管流量計
流体工業(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から29日以内出荷アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。最高使用圧力(MPaG)0.3使用温度範囲(℃)0~40測定範囲1:10(10~100%)精度±5% F.S.測定流体水
簡易型アクリルテーパー管流量計
流体工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から29日以内出荷アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。最高使用圧力(MPaG)0.3使用温度範囲(℃)0~40材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.機能指示のみ(標準)測定流体水材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応