カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bs325」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二輪車用ブレーキシュー NTB

    二輪車用ブレーキシュー

    NTB(275件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
  • ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキ

    ジュラコン(R)サポーター 六角

    カメダデンキ(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
    ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 316L ブラインドヘルール コンサス

    316L ブラインドヘルール

    コンサス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    厚みが薄いタイプもあります。 1~3S:6.4t 4S:7.9t
    材質ステンレス316L形状ヘルール寸法L(mm)11
  • BS3型 オンダ製作所

    BS3型

    オンダ製作所
    4,789税込5,268
    1個
    5日以内出荷
    。青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
  • ブックスタンド(BSシリーズ) PLUS(プラス)[文具]

    ブックスタンド(BSシリーズ)

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    高級感がある、丈夫なスチール製ブックスタンド。モニター・キーボード・ノートパソコンの収納を考えた「H型」。H型は上にモニターを置いたり、棚下スペースにノートPCやキーボードを収納でき、机上スペースを有効活用することができます。A4書類が入る引き出し付きで、書類の他に机上で散らかりやすい小物類もスッキリ収納できます。スライド式本立仕切棒は、好きな場所に移動できる仕切棒です。サイドもスチール製なので、マグネットボードとして利用できます。スチール製で耐久性抜群。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。丈夫なスチールのベースに粉体塗装を施した、美しい仕上げです。オフィスでもご家庭でもご利用いただける、スタイリッシュでシンプルなデザインです。
    材質本体:スチール、ケース:51%再生ポリスチレン(PS)サイズH型ケース付タイプ組立式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)314×217×36有効寸法(mm)棚下:80
  • ホースクランプ 椿本チエイン

    ホースクランプ

    椿本チエイン
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • タッチパッドリモコン Bluetooth 5.1 サンワサプライ

    タッチパッドリモコン Bluetooth 5.1

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    タッチパッドを搭載し、指先でカーソル操作することができるタッチパッド付きBluetoothマウスです。プレゼンの際のパソコン操作時などは、さりげなくマウスカーソル操作ができます。家でのリラックスタイム時は、スマートフォンやタブレット操作が可能です。タッチパッドは、指でなぞってカーソル操作が可能で、マウス操作が可能です。プレゼンや動画視聴時に便利なカーソル・メディアキーを搭載しています。カーソル操作モードでは、上下左右のカーソル操作が使用でき、決定キーも使用ができます。プレゼン資料の操作や電子書籍のページ送り時に便利です。メディアキー操作モードでは、音量の上げ下げ、再生/停止、送る/戻るの操作ができます。モード設定もLEDの光り方で現在の状態を一目で把握することができます。一瞬でデスクトップ画面へ切り替えできるホームボタンを搭載しています。繰り返し使用できる充電式を採用し、約3時間の充電で、約46時間の使用が可能です。使いやすいコンパクトで軽量設計の為、持ち運びにも最適です。電池の消耗を防ぐことができる電源ON/OFFスイッチ付きです。
    仕様通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。、静音:なし、抗菌加工:なし、充電ポート:USB Type-C、過電流保護機能:有、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18、対応OS iOS:iOS 17・18、対応OS Android:Android 14・15、サイズ区分:中型セット内容タッチパッド、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。適合規格Bluetooth 5.1 Class2ケーブル長(m)付属:約0.5接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.1 HID対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Andoroidタブレット・スマートフォン、Apple iPhoneシリーズ、Apple iPadシリーズ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能400count/inch充電時間約3時間電池充電池※リチウムポリマー電池ボタン数9ボタン※メディアキー含む、ボタン、左ボタン連続動作時間約45時間連続待機時間約340時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなし
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズBS SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズBS

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド
  • 316L NWブランクフランジ コンサス

    316L NWブランクフランジ

    コンサス
    2,690税込2,959
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。
    仕様●材質:SUS316L材質SUS316L
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-5~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-5~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
  • SUS 316L ブラインドライナー ZLB-S3シリーズ コンサス

    SUS 316L ブラインドライナー ZLB-S3シリーズ

    コンサス
    5,643税込6,207
    1個
    8日以内出荷
    ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS32-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • MRQ - ロータリシリンダ(MRQBS32) SMC

    MRQ - ロータリシリンダ(MRQBS32)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50CA SMC

    ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50CA

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    揺動角度(A) 80°to 100°仕様(-) 標準形ストローク(mm)50ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A76H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
  • ロータリシリンダ MRQBS SMC

    ロータリシリンダ MRQBS

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
  • 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS32 SMC

    耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS32

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MRQ - ロータリシリンダ SMC

    MRQ - ロータリシリンダ

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CDQ2BS32 SMC

    薄形シリンダ CDQ2BS32

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS32) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS32)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 3A規格 ブラインドヘルール Z3AFB-S3シリーズ コンサス

    3A規格 ブラインドヘルール Z3AFB-S3シリーズ

    コンサス
    16,400税込18,040
    1個
    8日以内出荷から24日以内出荷
    3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手です。
  • ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-5NA SMC

    ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-5NA

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)80~100
  • ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50NA SMC

    ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50NA

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(A) 80°to 100°仕様(-) 標準形ストローク(mm)50ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(N) 直進部エアクッションなしリード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
  • ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-5CB SMC

    ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-5CB

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)170~190
  • ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50NB SMC

    ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50NB

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(B) 170°to 190°仕様(-) 標準形ストローク(mm)50ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(N) 直進部エアクッションなしリード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BS32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BS32-~)

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50NAX SMC

    ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50NAX

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)80~100
  • ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-5CAX SMC

    ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-5CAX

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)80~100
  • ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-55CAX SMC

    ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-55CAX

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)55ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
  • ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50CBX SMC

    ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50CBX

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)170~190
  • ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50CAX SMC

    ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50CAX

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)80~100
  • ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50NBX SMC

    ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50NBX

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)170~190
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-50-3P-A-ST-M- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-50-3P-A-ST-M-

    Festo
    288,980税込317,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:12 (Vertical) kg, 24 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:79mm/s●最大ストローク長:50mm●最大力持ち上げ:150N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6333アズワン品番65-7872-63
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-50-8P-A-ST-M- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-32-50-8P-A-ST-M-

    Festo
    288,980税込317,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:9 (Vertical) kg, 24 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:79mm/s●最大ストローク長:50mm●最大力持ち上げ:150N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6334アズワン品番65-7889-95
  • Strata DE (Diatomaceous Earth SLE Tubes) Phenomenex

    Strata DE (Diatomaceous Earth SLE Tubes)

    Phenomenex
    12,980税込14,278
    1パック(16個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式チューブ固定相珪藻土(未加工) ・ DE
  • Strata 8B-S325シリーズ Phenomenex

    Strata 8B-S325シリーズ

    Phenomenex
    23,980税込26,378
    1箱(50個)ほか
    21日以内出荷
    種類固相関係固定相DE
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷