曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BS32-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BS32-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
通し穴
形式
耐横荷重タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33298571CQ2BS32-10DCZ10ラバークッション
7,430
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298587CQ2BS32-20DCZ20ラバークッション
8,580
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298596CQ2BS32-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298605CQ2BS32-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,460
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298614CQ2BS32-35DFCMZ35ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,460
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298623CQ2BS32-35DFCZ35ヘッド側インロー付、ラバークッション付
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298632CQ2BS32-5DCZ5ラバークッション
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
33298641CQ2BS32-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,180
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
33302927CQ2BS32-100DCZ100ラバークッション
12,760
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33303715CQ2BS32-45DCZ45ラバークッション
9,520
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
33303751CQ2BS32-45DCMZ45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,900
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
33303882CQ2BS32-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,810
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする