カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「bs6010」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(17件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2
  • ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ) タカノ

    ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ)

    タカノ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質A5052S
  • ロケートリング ボルトタイプ用2穴 TRUSCO

    ロケートリング ボルトタイプ用2穴

    TRUSCO
    739税込813
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。
    材質炭素鋼(S45C)
  • ベースシステムキット・側板キット 内外電機

    ベースシステムキット・側板キット

    内外電機
    43,980税込48,378
    1面
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルートストッパー Ver3 谷口産業

    ルートストッパー Ver3

    谷口産業
    17,980税込19,778
    1巻(10m)
    6日以内出荷
    強化ポリエチレン製で強固に根茎の侵入を防ぎます。耐薬品性、耐候性に優れ長期間安心してご利用いただけます。熱変形温度が<-30℃、>100℃のため夏期のコンクリート面の温度上昇等による物性の劣化や変質の心配が有りません。屋上緑化だけでなく花壇等の保護にもご利用いただけます。
    用途竹林管理、森林、里山の再生に使用します。また屋上緑化の耐根用として最適です。竹用根茎調整材として使用します。材質高密度耐候剤入り強化ポリエチレン厚さ(mm)0.88
  • 宅配用保冷箱(内箱) 佐川急便 エクスプレスBOX用 ホワイトバリーン

    宅配用保冷箱(内箱) 佐川急便 エクスプレスBOX用

    ホワイトバリーン
    35,980税込39,578
    1式(100セット)
    15日以内出荷
    佐川急便のエクスプレスBOXにぴったり収まる保冷内箱です。 素材は矢崎総業のアローエコを使用しています。 アローエコは、印刷工程から出る上質な紙などの裁断クズ(古紙・損紙)を再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。 ・2枚のアローエコをコの字型に入れるだけの簡単組み立て ・使用時以外は板状に分解でき、収納スペースの狭小化に配慮 ・軽量で紙特有の柔らかさ ・可燃ごみとして処分可能(各自治体で処理方法が異なる場合があります) ・日本国内で製造 ・RoHs規制・ELV規制適合
    用途食品、飲料、生鮮、化学品、医療関連など様々な簡易保冷輸送に。 冬場の輸送での冷気からの断熱や、クール便の輸送での過剰な冷却の防止に。 常温輸送の際の暖気からの遮断に。 発泡スチロールの代替品として。形状その他厚さ(mm)【断熱材】20入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-100-5P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-100-5P-A-ST-M

    Festo
    286,980税込315,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:46 (Vertical) kg, 120 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:90mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:900N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6348アズワン品番65-7878-06
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-100-12P-A-ST- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-100-12P-A-ST-

    Festo
    286,980税込315,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:375N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6347アズワン品番65-7878-05
  • ゲートロック空錠 BS60ミリ 7010411 BAUHAUS(マツ六)

    ゲートロック空錠 BS60ミリ 7010411

    BAUHAUS(マツ六)
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリの丸玉錠です。丸玉空錠になります。
    トラスコ品番717-3079材質ABS樹脂タイプ錠:丸玉寸法フロント:22.5×57適合扉厚(mm)28~46バックセット(mm)60
  • 兼用樹脂レバー表示錠潔 BS60ミリ 7010796 BAUHAUS(マツ六)

    兼用樹脂レバー表示錠潔 BS60ミリ 7010796

    BAUHAUS(マツ六)
    7,498税込8,248
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。樹脂でできたレバー表示錠になります。
    トラスコ品番717-3043材質レバー:樹脂、丸座:ステンレス長さ(mm)156幅(mm)145アイボリータイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)66適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)66
  • 兼用樹脂レバー空錠潔 BS 60ミリ 7010795 BAUHAUS(マツ六)

    兼用樹脂レバー空錠潔 BS 60ミリ 7010795

    BAUHAUS(マツ六)
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
    バックセット60ミリのレバー錠です。樹脂でできたレバー空錠になります。
    トラスコ品番717-3028材質アルミ合金長さ(mm)156幅(mm)145アイボリータイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)66適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)66