カテゴリ
- 制御機器(18)
- 事務用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bs902 kasuga」の検索結果

動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ
パトライト(PATLITE)(45件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。種類露出形ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%耐電圧(V/min)AC2500
ハイプロ押釦開閉器 露出形
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。用途モータ直入用種類露出形ボタン数2定格使用電圧(V)AC440絶縁抵抗(MΩ)5以上ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)端子ねじM3.5接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5材質(ケース)プラスチック
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(カバー)ABS樹脂材質(ケース)ABS樹脂
動力用押し釦開閉器
(65件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。用途主として電動機の始動停止の手動制御用極数3P(三相用)ボタン数2定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格通電電流(A)15仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状露出形色マンセル10GY6/0.5質量(g)167取り付け形状表面取付形定格周波数(Hz)50/60端子ねじM3.5材質(ケース)鋼板製適合電線(mm2)2保護等級IP40準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事販売区分業務用
薄型アルミホワイトボード
ナカバヤシ(14件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷自由自在に使用できる無地タイプです。 ミーティングや講義に最適です。設置方式壁掛材質(表面)スチール材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・無地RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き
大日製作所(6件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から11日以内出荷本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)鉄絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振幅3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9色マンセル 5Y7/1準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約10G)質量(g)455
動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き
大日製作所(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9色マンセル N5.5準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約G10)使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。質量(g)280
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)種類埋込形ボタン数2材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイププレート付標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
動力用押しボタンスイッチ AS480・482
富士電機(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から52日以内出荷AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。種類非照光式ボタン色ON:黒/OFF:赤構造表面形耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度85%RH以下機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)長さ(mm)144幅(mm)60品名動力用押しボタンスイッチ取付方式2-M4用取付穴奥行(mm)59動作方式その他ボタン数2相対湿度(%RH)85以下
動力用押し釦開閉器 防浸形
(54件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。用途主として電動機の始動停止の手動制御用極数3P(三相用)ボタン数2定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格通電電流(A)20仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状防水型色マンセルN5.5/0質量(g)205取り付け形状表面取付形定格周波数(Hz)50/60端子ねじM4材質(ケース)ポリプロピレン樹脂適合電線(mm2)3.5保護等級IP67準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G適合電動機3Φ220/440V 3.7kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事販売区分業務用
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ
パトライト(PATLITE)(22件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台ほか当日出荷ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。種類防雨形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。耐電圧(V/min)AC2500
動力用押釦開閉器DTWシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き
大日製作所¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から11日以内出荷本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付き/防水型ボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上保護等級IP65開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9仕様防水色マンセル N5.5準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約G10)使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。質量(g)435
操作用押釦 埋込形
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。種類埋込形定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)ねじ寸法M3.5準拠規格JIS C4521接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ
パトライト(PATLITE)(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム
(165件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------用途伝言・メモ書きに設置方式壁掛材質(表面)スチール付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・無地
ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ
パトライト(PATLITE)(61件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。用途ホイストやクレーン操作用種類間接操作用定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC220/AC440絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
動力用押釦開閉器 過負荷保護付
大日製作所(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から11日以内出荷整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm色マンセルN5.5定格周波数(Hz)50/60準拠規格電気用品安全法に準拠電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない耐衝撃衝撃加速度10G
DXNL33
大日製作所¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から11日以内出荷無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。用途電動機の始動停止の手動制御用保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3