カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 切削工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器(4)
- 大阪魂(2)
- 旭精工(1)
- MSTコーポレーション(1)
- 協育歯車(1)
- 田倉工具(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 日研工作所(1)
- アサ電子工業(1)
- サカセ(1)
- フクダクラフト(1)
- RICHCO(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
「bsb-6」の検索結果

六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)
廣杉計器(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか翌々日出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.5ねじ長さ(mm)6表面処理ニッケルメッキ(Ni)
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
廣杉計器¥19,980~税込¥21,978~1箱(100個)ほか4日以内出荷ねじピッチ0.5ねじ長さ(mm)6表面処理ニッケル
バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100枚)当日出荷バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。レジ袋有料化の無償配布対象品です。フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ色乳白
ボールカップリング MBSBタイプ
アサ電子工業¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適材質SUS種類ジョイントタイプ許容偏角(°)15
大容量収納ラック
フクダクラフト¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷幅38.5cmのスリムタイプ。ちょっとした隙間を無駄なく有効に活用できます。奥行き56.5cmで、クローゼット内の奥までしっかり活用できる収納ラックです。また、キッチン・サニタリーなど、用途に合わせて色々な場所で活用できます。フレームにS字フックを取り付けて、引っ掛け収納として使用することができます。美しい木目のナチュラル色の天板は、プリント化粧繊維板を使用しています。キャスター付きなので移動も楽々便利。それぞれのバスケットには、持ち手がついているので持ち運びも楽々。バスケットの持ち手には、引っ掛け防止の保護キャップが付いていて安心です。耐荷重:天板10kg,バスケット(大)1個10kg,バスケット(小)1個10kg,全体耐荷重40kg用途サイズ(約)。幅38.5×奥行56.5×高さ143cm。重量(約)。18.0kg。材質。(本体・バスケット)スチール・粉体塗装。(天板)プリント化粧繊維板。(バスケット持ち手の保護キャップ)ポリ塩化ビニル。(キャスター)合成樹脂。生産国。中国形状バスケット(大)+バスケット(小)付色ブラック高さ(mm)約1430材質(本体)スチール・粉体塗装材質(車輪)合成樹脂奥行(mm)約565間口(mm)約385耐荷重(kg)バスケット(大)1個:10、バスケット(小)1個:10キャスター自在×4天板耐荷重(kg)10総耐荷重(kg)40
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)
廣杉計器¥1,898税込¥2,0881袋(50個)8日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥549税込¥6041本当日出荷インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
滅菌物回収コンテナー用インナーバスケット ステンレス製
サカセ¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷から93日以内出荷側面に極小のパンチ穴が開いていますので、洗浄効率に優れています。材質ステンレス