カテゴリ

  • 電動工具(10)
    • バッテリー(2)
    • 充電器(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
    • 工場扇(2)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
バッテリー種別
バッテリー容量(Ah)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsl1850」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB対応充電器 HiKOKI(旧:日立工機)USB対応充電器HiKOKI(旧:日立工機)
8,998税込9,898
1個
予約販売
軽量×高出力。ハイコーキ リチウムイオン電池からスマホを急速充電可能。従来の充電器よりも大幅な小形化を実現。180gの超小形サイズで持ち運びやすく、上部のフックや壁掛け用の溝を用いた取り付けも可能です。入出力兼用(最大65W)、出力専用(最大12.5W)のUSBType-C端子を2口搭載最大65Wの高出力なPD(Power Delivery)対応Type-C端子でハイコーキ リチウムイオン電池からスマホの急速充電やパソコン・タブレットへの充電が可能です。蓄電池を充電しながらスマホ充電が行えます。※スマホ側は出力専用端子(最大12.5W)を使用。LEDライトを搭載し、暗所でライト代わりに使用可能。
付属品ACアダプタ、USBケーブル質量(kg)0.18本体寸法(mm)112×80×53((縦×横×幅))時間満充電(分):(目安)BSL36A18X/BSL36A18BX:約100、BSL36B18X/BSL36B18BX:約160、BSL1460:約120、BSL1850C:約100、BSL1840M:約80、BSL1830C:約60、BSL1820M:約40、BSL1420:約40、BSL1415:約30蓄電池電圧(V)充電可能:14.4(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルト蓄電池関連資料カタログPDF(0.81MB)
バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ 麻場バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ麻場
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 麻場バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」麻場
90,980税込100,078
1個
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
スターターキット 18V HiKOKI(旧:日立工機)スターターキット 18VHiKOKI(旧:日立工機)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
18Vコードレス工具エントリー用スターターキット
バッテリー電圧(V)18
2ポート急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)2ポート急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8関連資料(0.73MB)
充電器 HiKOKI(旧:日立工機)充電器HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
3重の充電停止機能採用 低用量電池におすすめなシンプルモデル
使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流100適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL14XX、BSL18XX)シリーズ、マルチボルト蓄電池
18Vコードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレス刈払機HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
「軽く、バランスが良くて振りやすい」 従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現 モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感 回転数3段階切替 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈りバッテリー電圧(V)18回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)取付ねじ左M10使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池充電時間(分)約32チップソー外径(Φmm)230
18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(旧:日立工機)18Vリチウムイオン電池HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
コンパクトと高容量を両立!
仕様冷却対応質量(g)550バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)97×76×71
急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
予約販売
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18交流電流(A)12または6ブザー音あり充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)関連資料メーカーカタログ(0.72MB)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
コードレスコーナドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスコーナドリルHiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド 狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。 サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。 操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
コードレス鉄筋カッタ HiKOKI(旧:日立工機)コードレス鉄筋カッタHiKOKI(旧:日立工機)
179,000税込196,900
1台
3日以内出荷
リリースバルブ機構搭載。 スリムな回転式ヘッド(345°)
切断能力(mm)軟鋼(SS400、SD345)外径4~16バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5回転角度(°)(ヘッド)345作業量(目安)1充電当たり/軟鋼材(SD345):約183本(外径16mm)質量(kg)6.6(BSL1850装着時)切断速度(mm/min)4
コードレス鉄筋カッタ HiKOKI(旧:日立工機)コードレス鉄筋カッタHiKOKI(旧:日立工機)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
リリースバルブ機構搭載。 スリムな回転式ヘッド(360°) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)軟鋼(SS400、SD345)外径4~19バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5回転角度(°)(ヘッド)360作業量(目安)1充電当たり/軟鋼材(SD345):約116本(外径19mm)質量(kg)9.4(BSL1850装着時)切断速度(mm/min)6.5
14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機)14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)HiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ質量(kg)0.9(蓄電池除く)スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)出力(ACアダプタ)12V、1.0A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く)入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強モード:190、弱モード:120バッテリー電圧(V)14.4/18アズワン品番65-0294-41左右首振上下角度調整
14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機)14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)HiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18風速(m/min)強モード:190、弱モード:160バッテリーリチウムイオン出力(ACアダプタ)12V、1.5A入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)タイマー時間1時間/2時間/4時間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く)付属品ACアダプタ質量(kg)3.0(蓄電池除く)風量調整2段階材質(羽根)アルミアズワン品番65-0294-40左右首振上下角度調整切タイマー
充電器 HiKOKI(旧:日立工機)充電器HiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番772-7283質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40入力電圧(V)100冷却方式ファンコード(2心)ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5ブザー音あり充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2
bsl1860特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bsl1860