曜日別特売

充電器

充電器 - HiKOKI(ハイコーキ)

14.4V、18V、マルチボルト(36V)のスライド式バッテリーの充電に対応。
本体サイズがコンパクトになり、収納・持ち運びが簡単。
背面に壁掛け用穴を設け、壁掛け収納が可能に。
着脱式コードを採用し、コード交換が簡単。

適合
【充電可能蓄電池】14.4V(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルトタイプ蓄電池
質量(kg)
0.4
電圧(V)
100
コード
2心ビニールコード(着脱式)
充電電圧(V)
14.4または18
充電電流(A)
4
充電時間(分)
【UC18YFSL2】BSL36A18X/BSL36A18BX:約75、BSL36B18X/BSL36B18BX/BSL3640MVT/BSL3640MVBT:約120、BSL1460:約90、BSL1850C:約75、BSL1840M:約60、BSL1830C:約45、BSL1420/BSL1820M:約30、BSL1415:約22
入力電源
単相交流、50/60Hz、共用
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05734168UC18YFSL2
¥17,000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする