カテゴリ
- パソコン/周辺機器(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bsmbb100」の検索結果

Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391本当日出荷Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利! 高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書(※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。)質量(g)約57電源電池(単3×1本)対応OSAndroid、iPadOS 13.1.1、OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×39×101インターフェースBluetooth(R)3.0 Class2使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大450日動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4プロファイルHID(Human Interface Device profile)
Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。 左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ママウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン付属品単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書性能【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約43000時間、使用可能時間/約18ヶ月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません質量(g)約68(電池含まず)電源電池式適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2対応OSWindows 10・8.1・8、Android 3.0以降、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.9~10.11接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.7×108×40.2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Androidスマートフォン・タブレット※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください、Apple Macシリーズ※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth5.0 HOGPに対応している場合に限ります分解能800・1200・1600カウント/インチ周波数(GHz)2402~2480無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)【木製机(非磁性)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G
エレコム(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。質量(g)【マウス本体】約75※電池含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10 S/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8、【レシーバー】15.0×18.0×6.0通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルーボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約370時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約722日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
Bluetoothマウス BlueLED 3ボタン 静音 ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥2,498税込¥2,7481台翌々日出荷(1) Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち (2) BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる (3) 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載 (4) カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応仕様●分解能(解像度):1600dpi●同梱品:取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(付属の電池は動作確認用のため電池寿命が短い場合があります)●接続タイプ:無線Bluetooth ブルートゥース●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):38mm●本体サイズ(W):62mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:BlueLED光学式●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:本体対応本体質量(g)61対応機種Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機インターフェースBluetooth(R)5.1ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス
BUFFALO(バッファロー)¥3,098税込¥3,4081個翌日出荷Bluetooth5.0/BLE 電池寿命約2.8年 BlueLED 戻る/進むボタンで快適ブラウジング(5ボタン)付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)約75(電池含まず)電源単3乾電池(1本)センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000 / 1600 / 2400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×約40×約105インターフェースBluetooth(R)5.0使用の目安【アルカリ乾電池を使用時】想定使用可能時間:最大2.8年(1029日)保証期間6か月ボタン数5電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3(※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。)動作湿度(%)5~85電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED
Bluetooth5.0 3ボタンマウス ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,798税込¥1,9781台翌日出荷左右対称デザインで誰もが使いやすく、無駄な機能を省いたシンプルなバリューモデル。Bluetooth5.0を搭載し、Bluetooth Low Energyで省電力通信に対応。本体樹脂部分にSIAA認証済の抗菌樹脂を採用、細菌の増殖を抑えます。仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大745日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。●チルト有無:なし●ホイール有無:あり●動作保証環境:温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)●規格・基準・法令:Telec、VCCI Class B適合、Bluetooth(R)、SIAA●電源スイッチ:あり●静音ボタン:なし付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。色ブラック質量(g)約55(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本接続方式Bluetooth適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1,200DPI外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×39×97通信方式FHSSインターフェースBluetooth(R)5.0保証期間6か月ボタン数3電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。ホイール数1プロファイルHID over GATT読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ
エレコム(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391本当日出荷お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス 読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現 静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用)質量(g)マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず)電源電池(単3×1本)対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G
エレコム(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。接続方式無線ボタン数5個 ※ホイールボタン含む読取方式光学センサー方式ホイール数1個分解能2000カウント通信方式GFSK方式電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10LED色ブルー付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1保証期間1年間サイズM質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず定格電圧(V)【本体】1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8連続動作時間約363時間連続待機時間約833日電池使用可能期間約675日(想定)電波周波数2.4GHz帯
Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス
BUFFALO(バッファロー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷「心地よい」をカタチに 「安定感」をカタチに(特許出願済) 「快適」をカタチに(特許出願済) 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計 横スクロールに対応したチルトホイール搭載 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載 赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載 タブレットに最適,Bluetooth(R)マウス RoHS基準値準拠電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1000/1600dpi商品構成本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2プロファイルHID読取方式BlueLED光学式
光学式マウス
(134件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷材質ABS寸法(mm)95×55×39色ブラック質量(g)68ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8コネクタ形状USB Aタイプ接続方式有線LED色赤解像度1000dpiボタン数3個(ホイールボタン含む)インターフェイスUSB読取方式光学式(赤色LED)
ロジクール 静音マウス M221
ロジクール(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)接続方式無線解像度1000dpi到達距離(m)約10ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
ロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス
ロジクール(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。接続方式無線ボタン数5(チルト機能含む)無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth使用電池単三形乾電池寸法(mm)62×107×38質量(g)147解像度400dpi~4000dpiホイールスクロールホイール:有機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OSセンサーアドバンス オプティカル トラッキングホイール数1個到達距離(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーLEDマウス
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スタンダードな3ボタンのBluetoothマウスです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。接続方式Bluetooth電波周波数(GHz)2.402~2.480適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なりますボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)対応プロファイルHID (Human Interface Device Profile)分解能1200count/inch使用電池単3乾電池マルチペアリングなし連続動作時間約216時間連続待機時間約5136時間使用可能日数約187日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型仕様静音:なし、横スクロール機能:なし色ブルー
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5
エレコム(31件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1コネクタ形状USB(A)オス分解能1200カウント通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 静音 軽量 IR LED Mサイズ
エレコム(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷わずか約67gと軽量ながら約10カ月電池交換不要! Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの3ボタンIR LEDマウス。クリック音が静かで、会議中や夜間の使用にもおすすめ。さらに、抗菌加工で本体を清潔に保ちます。付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1サイズM適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Macintosh OS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能1300カウント通信方式GFSK方式連続動作時間約153時間連続待機時間約500日ホイール数1個読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズ
エレコム(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。 各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるIRLEDのBluetooth(R)マウスです。付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1サイズS質量(g)【マウス本体】約49※電池を含まず種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/8.1、Android 7~13、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS、Chrome OS搭載機分解能1300カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】52.7×92.1×36.4通信方式GFSK方式保証期間1年間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約153時間連続待機時間約500日ホイール数1個電池使用可能期間約309日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
無線 5ボタン BlueLEDマウス
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場! 高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ 左右どちらの手でも握れる左右対称形状付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6インターフェースUSB-A オス動作環境5~40℃/5~90%保証期間6ヶ月動作時間想定使用可能時間:最大584日ボタン数5ボタン電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる無線通信方式無線2.4GHz読取方式BlueLED光学式
無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ
BUFFALO(バッファロー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状! 脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス! バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書(※動作確認用)質量(g)マウス:約74(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:80×41×106、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大1138日(約3年)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4ボタン 薄型 ブルーLED モバイル 収納ポーチ付き 割り当て機能
エレコム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷厚さ28mmの薄型設計でカバンに入れて持ち運びしやすい! ソフトレザー製収納ポーチが付属したBluetooth(R)モバイルマウス”Slint(スリント)”。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、収納ポーチ×1サイズM質量(g)【マウス本体】約66※電池含む電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 4.2 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)対応OSWindows 11/10/8.1、Android 7~13、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能1600カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】55.5×103.8×28.0通信方式GFSK方式LED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数4個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間約307時間連続待機時間約833日ホイール数1個電池使用可能期間約596日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯