カテゴリ
- パソコン/周辺機器(17)
- 梱包用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bsmbu308bk」の検索結果

有線 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷クリック音が気にならない静音スイッチ採用!。高感度のBlueLED搭載!。手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ!付属品保証書質量(g)約63ケーブル長(m)約1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000dpi対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacPlayStation(R)3対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3776-96
有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台翌日出荷から8日以内出荷サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!。高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!。握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい付属品取扱説明書質量(g)約95ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3センサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×40×105(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数5
光学式マウス
(136件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷材質ABS寸法(mm)95×55×39色ブラック質量(g)68ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8コネクタ形状USB Aタイプ接続方式有線LED色赤解像度1000dpiボタン数3個(ホイールボタン含む)インターフェイスUSB読取方式光学式(赤色LED)
3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台翌日出荷クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠付属品本体、取扱説明書色ブラック質量(g)80ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約80対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体接続方式有線分解能(dpi)1200対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS)センサーBlueLED光学式保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ボタン数3ボタンインターフェイスUSB Type-Aホイール数なし本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113
マウス 有線 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM Chromebook 対応認定
エレコム(9件のレビュー)¥938税込¥1,0321個当日出荷挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。付属品ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)約66.5定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機分解能1600カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.5×100.0×38.0LED色ブルーホイール数1個読取方式光学センサー方式
有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適。握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状。高感度「BlueLEDセンサー」採用。光沢面やガラステーブルの上でも使える。デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m。有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要色ブラックケーブル長(m)1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000dpi対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)インターフェースUSB動作環境温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと)
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G
エレコム(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。質量(g)【マウス本体】約75※電池含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10 S/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8、【レシーバー】15.0×18.0×6.0通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルーボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約370時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約722日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
マウス 有線 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G ケーブル長1.5m
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、有線タイプの5ボタンマウス”EX-G”。分解能2000カウントホイール数1個
有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ
BUFFALO(バッファロー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。 カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適 握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状 デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m 有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要付属品取扱説明書色ブラック質量(g)約77ケーブル長(m)約1.5対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビットセンサータイプ光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×40×100インターフェースUSB動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
有線光学式マウス
サンワサプライ(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。材質ABS樹脂質量(g)約100ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種分解能1000カウント/インチボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンインターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応読取方式光学センサー方式
マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け 小型 EU RoHS指令準拠 Chromebook 対応認定
エレコム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり持ち、オフィスでの使用に最適。手の小さな方にもフィットする小型サイズ・軽量モデルの光学式マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。サイズS質量(g)約64※ケーブルを含む種類【射出光線】可視波長域定格電圧(V)5ケーブル長(m)1対応OSWindows 11/10 S/10 Home/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3分解能1000カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.0×92.0×36.4インターフェースUSBLED色レッド保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式
有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Mサイズ
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個翌日出荷から8日以内出荷静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, 幅広い人にお勧めのMサイズモデル, RoHS基準値準拠付属品取扱説明書質量(g)約83ケーブル長(m)1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×41×102(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3ボタン動作湿度(%)5~90ホイール数1動作温度範囲(℃)5~40読取方式ブルーLED
マウス 有線 抗菌 静音 ブルーLED 3ボタン Mサイズ ケーブル長1m
エレコム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! 手にピタッ!っと馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの3ボタンBlueLED静音マウス。付属品ユーザーズマニュアル×1ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×98.4×39.6LED色ブルーホイール数1個読取方式光学センサー方式
LANケーブル CAT5E 準拠 クロスケーブル スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(2件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)約5.35パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブル形状スタンダードケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5e
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ
エレコム(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1定格電圧(V)【本体】1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント通信方式GFSK方式LED色レッドボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,698~税込¥2,968~1台翌日出荷から8日以内出荷誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!。脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!。バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!付属品取扱説明書/保証書質量(g)約98ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×41×106(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数5動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85
有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,598~税込¥2,858~1台8日以内出荷誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!。脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!。バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!付属品取扱説明書/保証書質量(g)約89ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×38×95(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数5動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85