カテゴリ

  • 制御機器(153)
  • 切削工具(99)
  • 機構部品(81)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 作業工具(45)
  • メカニカル部品(42)
  • バイク部品(39)
  • 作業服(28)
  • オフィス家具(25)
  • 事務用品(21)
  • 自転車部品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 電動工具(12)
  • 測定用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 電気材料(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 家電(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 農業機械(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsp」の検索結果

関連キーワード
846件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPS6カクスペーサーBSP 大阪魂

    PPS6カクスペーサーBSP

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    材質PPS樹脂ねじの呼びM3
  • バックショットピンBSP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    バックショットピンBSP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    4,798税込5,278
    1本
    4日以内出荷
    材質SCM415硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • BSP149H6327XTSA1 INFINEON

    BSP149H6327XTSA1

    INFINEON
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • BSP-6120RS ブルーストーム(Bluestorm)

    BSP-6120RS

    ブルーストーム(Bluestorm)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    着用前の点検が容易。炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できるウインドウ付。 ダブルインジケーターを搭載しており、両方が緑なら使用可能。 赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がある為、 炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要。動きやすく作業がしやすい。体に触れる面積を減らしたコンパクトなウエストベルトタイプ。 着用後のベルト端部はカバーに収納でき、網の引き上げや投入時の引っ掛かりを防ぐ。夏場や防寒着を着こむ冬場の着用も快適。様々な体格に合わせてベルト調整が可能で、長時間の作業でもズレの少ない仕様。
    その他【交換用ボンベキット】18UML Elite KIT型式TK-6120RS 型サイズ大人用フリーサイズ(推奨胴囲70~100cm)最大胴囲120cm質量(g)700浮力(kg)【初期】11各種認証【国土交通省型式承認品】(桜マーク) Type A
  • 超硬ソリッドミルスレッドBSP カーメックス

    超硬ソリッドミルスレッドBSP

    カーメックス
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金ねじ内外径ねじ共用表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
  • 1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP) エスコ

    1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP)

    エスコ
    9,920税込10,912
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MXセット内容【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】1/8”、15.88×2.03mm(25)1/4”、20.57×2.03mm(25)3/8”、23.80×2.03mm(15)1/2”、28.58×2.50mm(15)5/8”、31.75×2.50mm(15)3/4”、34.93×2.50mm(15)1”、42.80×2.50mm(4)材質ニトリルゴム、金属部:鉄質量(g)555ケース寸法(mm)190×130×35(H)
  • 1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP) エスコ

    1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP)

    エスコ
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949YD-200
  • ブレーカーパネル BSP3 摂津金属工業

    ブレーカーパネル BSP3

    摂津金属工業
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネルです。 サーキットブレーカーは、15A/20A仕様から選択可能です。 アースポイントを設けています。 ケーブル整線用に、インシュロックタイ等で固定できる突起(穴付)を設けています。 ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。
    仕様高さ1U材質ステンレス質量(kg)0.6ブラック(N1.0)規格JIS規格、EIA規格表面処理ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×65×43.7
  • ブレーカーパネル BSP3 摂津金属工業

    ブレーカーパネル BSP3

    摂津金属工業
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネル
    質量(kg)0.6ホワイトグレイ外形寸法(mm)482(W0)×43.7(1U)(H0)×65(D0)規格JIS(外形の幅と高さ寸法はJIS規格に準拠していません)/EIA定格2P1E AC100V 15A
  • 圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイニーツール  MIRバー ねじ切 BSP カーメックス

    タイニーツール MIRバー ねじ切 BSP

    カーメックス
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    全長(mm)51首径(mm)17寸法F(mm)2.8シャンク径(mm)6.0
  • ハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP) カーメックス

    ハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)

    カーメックス
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
  • RS PRO 保護管 サーモポケット 1/2 BSP RS PRO

    RS PRO 保護管 サーモポケット 1/2 BSP

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:サーモポケット併用可能製品:温度プローブコネクタサイズ:1/2 BSPプラグ/ソケット:プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP) カーメックス

    超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)

    カーメックス
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    ピッチ範囲(山数/inch)28
  • RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/8 BSP RS PRO

    RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/8 BSP

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/2 BSP RS PRO

    RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/2 BSP

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ Gems Sensors 210062-RS, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors 210062-RS, BSP 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力範囲:65 → 300psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:65psi 、 プロセス接続:BSP 1/4 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ Gems Sensors 209959-RS, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors 209959-RS, BSP 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力範囲:250 → 1000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:250psi 、 最大圧力の読み:1000psi 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ Gems Sensors 214340-RS, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors 214340-RS, BSP 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力範囲:1000 → 3000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:1000psi 、 最大圧力の読み:3000psi 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 IP評価:IP65 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 保護管 ステンレススチール製サーモポケット 1/2 BSP RS PRO

    RS PRO 保護管 ステンレススチール製サーモポケット 1/2 BSP

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ステンレススチール製サーモポケット併用可能製品:温度センサ基準適合:RoHS対応コネクタサイズ:1/2 BSPプローブ径:6mm取り付けタイプ:ねじ込み高圧サーモポケット(303グレード). 硬度の高い303グレードステンレス鋼から機械加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSP用) カーメックス

    油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSP用)

    カーメックス
    37,980税込41,778
    1本
    16日以内出荷
    仕様ねじ切深さ:2xD1刃数5クーラント油穴1ヶ貫通内径/外径共用
  • ボールポイントロング六角棒レンチセット(インチ) KTC

    ボールポイントロング六角棒レンチセット(インチ)

    KTC(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(9本組)
    当日出荷
    奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
    トラスコ品番373-4552セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー形状L型質量(g)420タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • スピードブレード(大) オルファ

    スピードブレード(大)

    オルファ(6件のレビュー)
    299税込329
    1セット(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番485-8867材質合金工具鋼質量(g)50刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬自動センターポンチ BIGMAN(ビッグマン)

    超硬自動センターポンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。 加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。 丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。 先端超硬チップのため長持ちです。
    仕様超硬チップ付材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト寸法(mm)128×25×25質量(g)78適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
  • レフィール ボールペン替芯 プラチナ万年筆

    レフィール ボールペン替芯

    プラチナ万年筆(2件のレビュー)
    139税込153
    1本ほか
    当日出荷
    商品タイプ替芯
  • スピードブレード(大) クリップ付ケース オルファ

    スピードブレード(大) クリップ付ケース

    オルファ(2件のレビュー)
    899税込989
    1箱(20枚)
    当日出荷
    特専黒刃の研磨面にフッ素加工を施し、カット時の抵抗を軽減することで、 驚きの軽い切れ味を実現した「スピードブレード」(大型カッターナイフ用)です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、 腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない20枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
    仕様プラケース入種別刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-3670-21RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エコカッターS型 オルファ

    エコカッターS型

    オルファ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ホルダーとクリップに100%再生樹脂を使用した、環境にやさしいオートロック式小型カッターナイフ。クリップは脱落防止機能付き。分別廃棄が可能です。
    材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)エコマーク認定認定材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生)材質(スライダー)ポリアセタール樹脂グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 213
  • マグネットベース(支柱タイプ)用パーツ TRUSCO

    マグネットベース(支柱タイプ)用パーツ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合機種TMB-80
  • 万能M厚型 ピンク (文具台紙) オルファ

    万能M厚型 ピンク (文具台紙)

    オルファ(2件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    スリムなフォルムに刃厚0.45mmのM厚型刃を装着し、大型刃の力強さと小型刃の手軽さを兼ね備えた万能M厚型は、まさに万能な使いやすさ。大型カッターナイフを使い慣れない方でも扱いやすいコンパクトサイズ。
    材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール樹脂グリーン購入法適合
  • 防犯プレート 光

    防犯プレート

    (1件のレビュー)
    629税込692
    1枚
    当日出荷
    クレセント周りの防犯効果アップ!!。ドライバー1本で簡単に取り付ける事ができます。粘着テープをお使いいただくとクレセント受金具以外の窓にもお使いいただけます。
    付属品両面接着テープ、警告シール付材質ステンレスSUS304サイズ67(85)×160×0.8mm
  • マーキングプレート マー坊 剥離剤 マイゾックス

    マーキングプレート マー坊 剥離剤

    マイゾックス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    マーキング作業前のマー坊に被膜を作り保護
    用途ハクリ剤成分合成樹脂メチルエチルケトントルエンメタノール内容量(mL)300マイゾックスコード219833
  • レフィール ボールペン替芯 プラチナ万年筆

    レフィール ボールペン替芯

    プラチナ万年筆
    189税込208
    1本
    当日出荷
    先端ボール径(mm)0.7インク油性商品タイプ替芯
  • 4K8K対応高シールドテレビプラグ4C5C兼用 日本アンテナ

    4K8K対応高シールドテレビプラグ4C5C兼用

    日本アンテナ
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3224MHz対応 高シールドタイプ 4C・5Cケーブル兼用 ケーブル加工サイズを刻印
    質量(g)22タイプ4C5C兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×42×29.9
  • 白色スイッチボックス 外山電気

    白色スイッチボックス

    外山電気
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。
    材質鋳鉄製表面処理白色粉体塗装
  • パソコンケース 14/15.6インチ PCバッグ タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム エレコム

    パソコンケース 14/15.6インチ PCバッグ タブレット 撥水加工 PCケース 衝撃吸収 軽量 スリム

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    側面を360度保護するコーナーガードクッションと、天面、底面それぞれに内蔵された低反発ウレタンフォーム、機器表面を傷つけない内側の優しい起毛生地によって、収納物を徹底的に保護します。 撥水加工を施した落ち着いた風合いの生地を採用したシンプルなデザイン。 保護性能とスリムを両立させたインナーケースです。
    材質ポリエステル、低反発ポリウレタンブラック表面処理撥水
  • ボールペン替芯 黒 プラチナ万年筆

    ボールペン替芯 黒

    プラチナ万年筆(4件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    インク色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • センターポンチ BIGMAN(ビッグマン)

    センターポンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    穴あけ前のくぼみつけに
  • 木工用替えパッド ムラテックKDS

    木工用替えパッド

    ムラテックKDS
    509税込560
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番206-5282質量(g)42本体寸法(mm)65×45×15アズワン品番64-8432-16
関連キーワード
...
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
"bsp" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷