曜日別特売

BRAUN 310S-BSP シリーズ3 替刃1個付 3枚刃 充電式 メンズシェーバー ブルー

BRAUN 310S-BSP シリーズ3 替刃1個付 3枚刃 充電式 メンズシェーバー ブルー - ブラウンBRAUN 310S-BSP シリーズ3 替刃1個付 3枚刃 充電式 メンズシェーバー ブルー - ブラウンBRAUN 310S-BSP シリーズ3 替刃1個付 3枚刃 充電式 メンズシェーバー ブルー - ブラウンBRAUN 310S-BSP シリーズ3 替刃1個付 3枚刃 充電式 メンズシェーバー ブルー - ブラウンBRAUN 310S-BSP シリーズ3 替刃1個付 3枚刃 充電式 メンズシェーバー ブルー - ブラウンBRAUN 310S-BSP シリーズ3 替刃1個付 3枚刃 充電式 メンズシェーバー ブルー - ブラウンBRAUN 310S-BSP シリーズ3 替刃1個付 3枚刃 充電式 メンズシェーバー ブルー - ブラウン

肌の凹凸にもしっかり密着し、スムーズなシェービングを。
シェービングフォームやお風呂剃りにも対応。

用途
髭のお手入れ、シェービングに
付属品
クリーニングブラシ、網刃保護キャップ、充電コード、替刃
色
ブルー
質量(g)
約175
消費電力(W)
7
電源
充電式
本体寸法(mm)
156×57×48
充電時間
約60分
使用電池
ニッケル水素電池
連続使用可能時間
約20分
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05023747310S-BSP
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする