カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(1)

「bss84」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    ¥369税込¥406
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチングピン数(ピン)3動作温度(℃)-55 (Min)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプP材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)130最大ドレイン-ソース間電圧(V)50最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)10最小ゲートしきい値電圧(V)0.8最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル最大パワー消費360 mW
  • onsemi Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 130 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V。最大パワー消費 = 360 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。標準ゲートチャージ @ Vgs = 0.9 nC @ 5 Vmm。高さ = 0.93mm。拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチング 耐久性と信頼性に優れたパフォーマンス DMOS テクノロジー. 用途:. 負荷スイッチング DC/DC コンバータ バッテリー保護 電源管理制御 DC モータ制御
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 50 V, 130 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 50 V, 130 mA, 3 ピン パッケージSOT-23

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 130 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 Ω最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 360 mW長さ = 2.92mm強化モードPチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタは、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この超高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetex

    Pチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン

    DiodesZetex
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • DiodesZetex Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン DiodesZetex

    DiodesZetex Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    DiodesZetex
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 130 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 300 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.4mm。高さ = 1.1mm。PチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia Pチャンネル 小信号 MOSFET nexperia

    Nexperia Pチャンネル 小信号 MOSFET

    nexperia
    ¥18,980税込¥20,878
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:130 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:50 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:10 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:2V 、 最低ゲートしきい値電圧:0.8V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:小信号 、 最大パワー消費:250 mW 、 動作温度 Min:-65 ℃
  • onsemi Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET50 V 130 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 130 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 225 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.3mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。ON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET、30 → 500 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia デュアル Pチャンネル MOSFET nexperia

    Nexperia デュアル Pチャンネル MOSFET

    nexperia
    ¥899~税込¥989~
    1セット(30個)ほか
    7日以内出荷
  • Nexperia Pチャンネル MOSFET, 50 V, 150 mA, 3 ピン パッケージSOT-323 (SC-70) nexperia

    Nexperia Pチャンネル MOSFET, 50 V, 150 mA, 3 ピン パッケージSOT-323 (SC-70)

    nexperia
    ¥1,398税込¥1,538
    1リール(100個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 150 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7.5 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 2.1V最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 310 mW標準ターンオフ遅延時間 = 48 nsPチャンネルMOSFET、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Pチャンネル MOSFET60 V 170 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン INFINEON

    Infineon Pチャンネル MOSFET60 V 170 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    INFINEON
    ¥4,098税込¥4,508
    1袋(250個)
    8日以内出荷
    Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS ;sup>;R ;/sup>;小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 170 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vシリーズ = SIPMOSR実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 12 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 360 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃VRoHS指令(10物質対応)対応
  • フルカットドリルスピードスター BIG DAISHOWA

    フルカットドリルスピードスター

    BIG DAISHOWA
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • SPEEDOMETER ASSY   37200MBS840 ホンダ

    SPEEDOMETER ASSY 37200MBS840

    ホンダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
  • SPEEDOMETER ASSY   37200MBS841 ホンダ

    SPEEDOMETER ASSY 37200MBS841

    ホンダ
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
  • BOX ASSY FUSE   38200MBS841 ホンダ

    BOX ASSY FUSE 38200MBS841

    ホンダ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
  • HARNESS,WIRE   32100MBS840 ホンダ

    HARNESS,WIRE 32100MBS840

    ホンダ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
  • BOX ASSY,FUSE   38200MBS840 ホンダ

    BOX ASSY,FUSE 38200MBS840

    ホンダ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT ASSY,SPARK   30410MBS840 ホンダ

    UNIT ASSY,SPARK 30410MBS840

    ホンダ
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT ASSY,SPARK   30410MBS841 ホンダ

    UNIT ASSY,SPARK 30410MBS841

    ホンダ
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
  • COVER ASSY,RR CYL   12320MBS840 ホンダ

    COVER ASSY,RR CYL 12320MBS840

    ホンダ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
  • SPRKT ASSY,FINAL   41205MBS840 ホンダ

    SPRKT ASSY,FINAL 41205MBS840

    ホンダ
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    5日以内出荷
  • COVER ASSY,FR CYL   12310MBS840 ホンダ

    COVER ASSY,FR CYL 12310MBS840

    ホンダ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
  • SW ASSY,ST ENG ST   35130MBS840 ホンダ

    SW ASSY,ST ENG ST 35130MBS840

    ホンダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • CRNKCS SET(NC25E)   04911MBS840 ホンダ

    CRNKCS SET(NC25E) 04911MBS840

    ホンダ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷