カテゴリ

  • 作業工具(287)
  • 農業機械(284)
  • ねじ・ボルト・釘(117)
  • パソコン/周辺機器(112)
  • バイク部品(95)
  • 研磨材(90)
  • 切削工具(42)
  • 制御機器(40)
  • 空圧工具(37)
  • 学童・教育用品(34)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 建築金物(25)
  • 溶接用品(20)
  • 電気材料(20)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 自転車部品(16)
  • 電動工具(16)
  • 家電(14)
  • 機構部品(13)
  • バッテリー・電装(11)
  • 清掃用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 保管用品(8)
  • 安全用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 事務用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • オフィス家具(7)
  • 防災用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 作業服(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全標識(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 進物(1)
  • 介護用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bst」の検索結果

関連キーワード
1,490件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールねじ支持用軸受 BST形 NTN(エヌティーエヌ)ボールねじ支持用軸受 BST形NTN(エヌティーエヌ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接液部リペアーパーツキット LK-10BST ヤマダコーポレーション接液部リペアーパーツキット LK-10BSTヤマダコーポレーション
33,980税込37,378
1式
当日出荷
YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプのリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
用途YAMADA DP-10BST接液部用。DP-10BSTの接液部補修に。
アンギュラ玉軸受 BST NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BSTNTN(エヌティーエヌ)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ボールねじ支持用軸受 2A-BST形 NTN(エヌティーエヌ)ボールねじ支持用軸受 2A-BST形NTN(エヌティーエヌ)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー イマオコーポレーションBST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャーイマオコーポレーション
289税込318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
フッ素樹脂被覆BSTヒーター 三商フッ素樹脂被覆BSTヒーター三商
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
カートリッジタイプの為、リード線が一方向だけなので、設置の向きや形状が自由自在。非発熱部を考えずに、シース全体を液体に埋設するだけで使用できる為、必要最小限の液容量で使用できる。
電源(V)3相200
モータサイレン(BS,BSG,BST,T型用)カーボンブラシ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)モータサイレン(BS,BSG,BST,T型用)カーボンブラシアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1セット(2個)
12日以内出荷
スコッチ・ブライト ナイロンたわしNo.96(緑) 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ナイロンたわしNo.96(緑)3M(スリーエム)(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したたわしです。 汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。 洗剤を併用するとより効果的です。業務用。
用途鍋・釜・厨房機器の洗浄、金属・陶器・床、壁などの洗浄に使用します。種類ナイロンたわしトラスコ品番454-9414材質ナイロン・合成研磨粒子付厚さ(mm)約10寸法(mm)150×230質量(g)23アズワン品番2-7505-01繰り返し・詰め替え対応
スコッチ・ブライト がんこたわし厨房用 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト がんこたわし厨房用3M(スリーエム)(28件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)
当日出荷
今まで落ちなかった頑固な汚れも、素早く取り除きます。目詰まりしにくく耐久性も抜群。極太合成繊維でちぎれにくく、ちぎれた場合も簡単に洗い流せます。金属鍋・フライパン・鋳物の洗浄に最適です。
用途食器や厨房機器の洗浄材質ナイロン、ポリエステル不織布(研磨粒子付)寸法(mm)83×140タイプ厨房用
ハンディBOX 明邦化学ハンディBOX明邦化学(11件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
カッターナイフやドライバーなどのツール入れに最適です。中身が一目でわかるクリアータイプです。
付属品可変仕切板1枚トラスコ品番402-8767材質ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)質量(kg)0.463クリア材質(本体)PP質量(g)463タイプ中皿なし有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×153×119外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×180×126RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ エレコムケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブエレコム(7件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
職専 カッター替刃 小 貝印職専 カッター替刃 小貝印(15件のレビュー)
699税込769
1箱(50枚)
当日出荷
刃長(mm)85刃幅(mm)9
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
プリント基板用フラックス洗浄剤 goot(太洋電機産業)プリント基板用フラックス洗浄剤goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
再利用可能なビン入りです。 残留フラックスの経年変化によるプリント基板への浸食を防ぎ、信頼性を向上させます。 ビニールリード線、プラスチック部品を侵すことなく使用することができます。 プリント基板用防湿剤BS-C20Bと併用することにより更に信頼性が向上します。 はんだ付け後のフラックス残渣を除去します。
用途はんだ付け後のフラックス残渣の除去に危険物の類別非危険物
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードタイプシールドSTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.1
ブレーキシュー調節ツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)ブレーキシュー調節ツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ブレーキシュー調整専用工具です。 絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
寸法A(mm)6寸法A2(mm)9
テレホンスタンド 卓上用 アームタイプ ホワイト BUFFALO(バッファロー)テレホンスタンド 卓上用 アームタイプ ホワイトBUFFALO(バッファロー)
3,490税込3,839
1台
翌日出荷
。机上より最大150mmの高さに設置可能で、卓上スペースを有効利用 。アーム部分は、最大145mm伸ばすことが可能(400mm~545mm) 。電話台を最大45度傾斜させることが可能で、取りやすい角度に調整 。アームは360度回転させることが可能で、隣の人や向かい側の人との電話の共有に便利 。対応電話機:横110mm~170mm、縦130mm~250mm 。最大対応電話機重量:1Kg 。電話台のサイズ:210mm×250mm 。材質:耐衝撃性ポリスチレン 。本体寸法:W400×D250×H220mm(取り付け金具部分含まず) 。本体重量:約1000g
モザイクタイルシール Dream StickerモザイクタイルシールDream Sticker(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から3日以内出荷
壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1
トイレ用柄付きスポンジたわし 3M(スリーエム)トイレ用柄付きスポンジたわし3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
作業時の身体への負担に配慮:力が伝わりやすい特徴的な柄により、作業時の身体への負担を軽減します。 流出事故の防止:大便器で流出しにくい、柄つきのデザインです。 優れた汚れ落とし性能:傷つけにくくきれいに汚れを落すことができる3M独自の樹脂研磨粒子つきの不織布を持つスポンジたわしで、経験の浅い方でも素早くきれいに汚れを落すことができます。
材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付)・抗菌ウレタンスポンジアズワン品番64-9284-37適合用途トイレ掃除繰り返し・詰め替え対応
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コネクタ付ケーブル用スーパーグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
防臭して消臭もできる袋 ジャパックス防臭して消臭もできる袋ジャパックス
219税込241
1個(15枚)
当日出荷から翌々日出荷
防臭して消臭もできる袋。9層構造でニオイをブロック。
スコッチ・ブライト ハンドパッド (No.6472・No.6473用) 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ハンドパッド (No.6472・No.6473用)3M(スリーエム)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
No.6472・No.6473に装着して使うハンドパッドです。 作業に合わせて茶・青・赤・白の4種類があります。
用途剥離作業寸法(mm)115×250繰り返し・詰め替え対応
ツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル サンワサプライツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブルサンワサプライ
749税込824
1本
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、丈夫なポリカーボネート製コネクタで、信頼の三重構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 より線仕様なので、柔らかく取り回ししやすくなっています。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1ケーブル太さ(mm)5.5カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
コルゲートグランド ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド ストレート型AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
材質66ナイロン製使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
U9 HMD 外側玉座のみ 美和ロックU9 HMD 外側玉座のみ美和ロック(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
ST
STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル サンワサプライSTPエンハンスドカテゴリ5ケーブルサンワサプライ
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
ブリックタイルシール Dream StickerブリックタイルシールDream Sticker
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W37×H12mm、(目地の間隔)2mm材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1
アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)アルミ物干金物NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)全長(mm)400耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装
手掛穴用カバー イズミ手掛穴用カバーイズミ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
乗用車対応品。景観に合わせれる4色のカラーバリエーション。ドライバー1本で簡単に固定できます。
用途コンクリート蓋の手掛け穴カバー。ゴミ、小物などの落下防止、車輪、杖などの落込防止になります。プレート寸法(mm)100×220金具幅(mm)20~55質量(kg)0.18材質樹脂
スコッチ・ブライト ハンドパッド 業務用 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ハンドパッド 業務用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
研摩粒子を含んでいるナイロン不織布です。 汚れ落としからサビ落としまで、幅広い用途に使えます。 使用する場所に合わせて、折ったり切ったり自由自在に使えます。
寸法(mm)150×230繰り返し・詰め替え対応
大型農機爪交換レンチ Pro-Auto大型農機爪交換レンチPro-Auto
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ラチェット機構採用:左右回転は、ノブを指先ワンタッチで切り替えできますので、すばやく締め戻し作業ができます。機能性・安全性が高く、あらゆる機種に対応。
厚さ(mm)ヘッド部:25全長(mm)605サイズ22mm(赤色)24mmダブルサイズ質量(g)1000ヘッド径(Φmm)42
横に削るヤスリ ツボサン横に削るヤスリツボサン(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など刃幅(mm)10刃長(mm)40全長(mm)130
セーバーソー用 J型ブラシ TRUSCOセーバーソー用 J型ブラシTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
全長(mm)190ヘッド形状J型毛丈(mm)14植付(mm)110行数1材質(ハンドル)焼付けスチール
コルゲートグランド 防水 ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド 防水 ストレート型AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から11日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
...