カテゴリ

  • 測定用品(13)
  • オフィス家具(7)
  • 制御機器(3)
  • 医療(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「bswt」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(22件のレビュー)
5,398税込5,938
1台ほか
当日出荷
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類防雨形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。耐電圧(V/min)AC2500
バイメタル温度計(縦型) 日新計器バイメタル温度計(縦型)日新計器(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)10×100材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ縦型寸法H(mm)8精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法B(mm)17感温部(mm)100寸法I(mm)15寸法d1(Φmm)10寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
高精度デジタル照度計(温度測定・データ記録機能付) BS-WT81シリーズ bitstrong(ビットストロング)高精度デジタル照度計(温度測定・データ記録機能付) BS-WT81シリーズbitstrong(ビットストロング)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
オフィスや工場の照度管理から、多湿な植物工場での光源管理まで幅広く対応するデジタル照度計です。 受光部には「フォトダイオード+コサイン補正器+視感度補正フィルター」を採用し、入射角や波長特性による誤差を低減。さらに高感度NTCサーミスタを内蔵しており、環境温度も±1.0℃の精度で同時測定可能です。 用途に合わせて、本体のみで手軽に測定できる「BS-WT81」と、スマートフォン連携でデータ出力まで可能な「BS-WT81B」からお選びいただけます。 【主な特長】 ・信頼性の高い光学設計:シリコンフォトダイオードに「コサイン補正器」と「視感度補正フィルター」を組み合わせた受光部を採用。斜めからの光や、光源による波長の違いを補正し、正確な数値を導き出します。 ・広範囲測定&高速サンプリング:0~200,000 Luxまでの広範囲をオートレンジで測定。秒間2回の高速サンプリングにより、変動する光源もリアルタイムに捉えます。 ・環境管理に強い「NTC温度測定」と「耐湿性」:高精度NTCサーミスタにより、照度と同時に環境温度(-9.9~49.9℃)を測定。動作湿度は90%RHまで対応しており、温室や農業ハウスなどの多湿環境でも安心して使用できます。 ・充実した測定・記録モード:現在値のほか、最大値(MAX)/最小値(MIN)/差分表示(Δモード)に対応。本体内蔵メモリには最大1000件(自動)/67件(手動)のデータを記録できます。 ※BS-WT81(スタンダード): 本体画面での数値確認のみ可能です(自動記録間隔は10秒固定)。 ※BS-WT81B(Bluetooth): アプリ経由で記録データのCSV(Excel)出力や、記録間隔の変更が可能です。 ・スマホ連携によるデータ管理(※BS-WT81Bのみ):専用アプリ(iOS/Android対応)を使用し、離れた場所からの測定値確認、トレンドグラフ表示、PCでの管理に便利なデータエクスポート、閾値警告設定(設定値を超えると画面アイコンが点滅)などが可能です。
用途設備・点検: オフィス、学校、工場におけるJIS照度基準に基づいた環境チェック、非常灯の点検。 製造・設計: LED照明の配光確認、作業ラインの照度ムラ測定。 農業・研究: ビニールハウスや植物工場での日照量管理および温度モニタリング。 空間演出: 店舗ディスプレイや撮影スタジオのライティング調整。長さ(mm)194幅(mm)56厚さ(mm)36質量(g)210電源(V)1.5(単4電池)×3精度(%)照度:±3 rdg (≦ 10000 Lux) ※rdg(読み取り値)、±4% rdg (≧ 10000 Lux)計測範囲総合:0~200000 Lux(4つの表示範囲)
ベーンタイプ風速風量計 データロガー PC/スマホ連動 BS-WT87B bitstrong(ビットストロング)ベーンタイプ風速風量計 データロガー PC/スマホ連動 BS-WT87Bbitstrong(ビットストロング)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
・三脚などに固定し、スマホと連携させると高所にある排気口などの測定が、手元で確認しながら可能になります。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。 ・風速、風量、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・9,999データを記録できます。 ・Bluetoothでスマホと、またはUSB接続でPCと連携させると、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積や記録間隔などの設定、印刷(PC連携のみ)などができます。 ・PCソフト、Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1長さ(mm)165幅(mm)85厚さ(mm)39質量(g)186(電池込み)電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)温度測定範囲(℃)-10~45温度センサー測温抵抗体風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)-10~45保管温度範囲(℃)-10~50動作湿度(%RH)90以下
ベーン式防水風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-WT816A bitstrong(ビットストロング)ベーン式防水風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-WT816Abitstrong(ビットストロング)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
・IP67の防塵防水性能を備えています。 ・リアルタイムの風速測定に加え、最大、平均風速、温度、風冷指数(体感温度)、ビューフォート風力階級も計測できます。 ・±5%と必要十分な精度で風速を計測できます。 ・耐衝撃性があり、滑りにくい保護ケース、携帯に便利なストラップを備えています。 ・バックライト機能付きで、暗い環境でも測定結果を確認できるLCDディスプレイを装備しています。
用途・スポーツ、気象観測、農業、建築現場など、アウトドア環境での携帯使用。 ・特に、悪天候、水上など水回りでの使用。仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.7●風速測定精度(m/s):±5長さ(mm)126幅(mm)47厚さ(mm)21質量(g)84.5(電池込み)電源3V CR2032温度測定範囲(℃)-10~45保護等級IP67温度センサーNTC サーミスタ風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.2動作温度(℃)-10~45動作湿度(%RH)90以下
ベーンタイプ風速計 データロガー スマホ連動 BS-WT82B bitstrong(ビットストロング)ベーンタイプ風速計 データロガー スマホ連動 BS-WT82Bbitstrong(ビットストロング)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
・スマホと連携させると手元で測定値を確認しながら測定が可能。 ・三脚などを固定して高所にある排気口などの測定ができます。 ・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・スマホと連携させ、ダクト断面積を入力すると風量が計算可能になります。 ・999データを記録できます。 ・低風速、高風速アラームの設定が可能。 ・Bluetoothでスマホと連携させ、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積、記録間隔やアラーム発生値などの設定ができます。 ・Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1長さ(mm)190幅(mm)56厚さ(mm)36質量(g)147(電池込み)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×3本温度測定範囲(℃)-10~45温度センサー測温抵抗体風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-40~60動作湿度(%RH)90以下
表面抵抗計 BS-WT311 bitstrong(ビットストロング)表面抵抗計 BS-WT311bitstrong(ビットストロング)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
付属品アース線 ( 本体プラグ~ワニ口クリップ )寸法(mm)63.6×31×125.8質量(g)122温度測定範囲(℃)0~50精度(%)抵抗測定:±10機能表面抵抗テスト/3 つの方法で表面抵抗または材料特性を表示します/環境温度測定/温度単位スイッチ/データ保持/LCD バックライト/自動シャットダウン応答時間(秒)抵抗測定:1電池9V 6F22乾電池抵抗測定0.1×10^3(キロ)~1.5×10^12(テラ) [Ω]温度測定精度±2℃
ハンディタイプ 電磁波測定器 BS-WT3122 bitstrong(ビットストロング)ハンディタイプ 電磁波測定器 BS-WT3122bitstrong(ビットストロング)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
・1台の装置で電界と磁界の強度を同時に測定できます。 ・電界40V/m、磁界0.4μT/4mG超過で、液晶画面のバックライトが赤く光り、LEDインジケーターの点滅とアラーム音で知らせます。 ・電磁波レベルの変化が液晶画面にバー表示され、変化の度合いを視覚的に理解できます。 ・電磁波レベル評価機能:電磁波レベルを『Good E-field/H-field(良好)』または『Warning E-field/H-field(警告)』で表示します。 ・コンパクトで滑りにくい外装で簡単に片手操作ができます。
用途・電化製品や送電線などから発生する電磁波の強度を測定します。 ・身の回りの電磁波を手軽に測定・確認できます。仕様●アラーム警報しきい値:【電界】40V/m【磁界】0.4μT/4mG付属品USB充電ケーブル寸法(mm)61×25×134質量(g)131.3電源充電式3.7Vリチウムイオン電池測定精度【電界】1V/m【磁界】0.01μT / 0.1mG表示桁数3.5表示範囲【電界】1~1999V/m【磁界】0.01~99.99μT / 0.1~999.9mGバッテリー容量(Ah)1測定モード電界、磁場同時デュアルモード表示単位電界:V/m、磁場:μT/mG過負荷表示測定範囲の最大値を表示動作温度(℃)0~50測定可能周波数帯域(Hz)5Hz~3,500MHzサンプリング速度約0.4動作湿度(%RH)80以下
フロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827 bitstrong(ビットストロング)フロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827bitstrong(ビットストロング)
13,980税込15,378
1個
欠品中
・10ppmレベル微量な漏れも検出可能な高感度。 ・約2秒の高速反応。 ・30cmのフレキシブルプローブで、狭い場所や手の届きにくいタンク内などの検査が容易。 ・赤LEDランプとアラーム音で検知を警告。 ・軽量で片手操作が可能。 ・R12、R502など特定フロン(CFC)、R22およびその混合気体の指定フロン(HCFC)の検知が可能。 ・R32、R125、R134aなどの代替フロン(HFC)、R1234yf(HFO)などハロゲン化合物ガスも感度を問わなければ検知できる可能性あり。
用途・製造、輸入禁止の2020以前に製造された旧製品や、規制の緩い地域で供給が続いているR12やR22を使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。 ・CO2、NH3、R600a、HFOなどへの代替が進んでいない代替フロンを使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。仕様予熱運転時間(分):1(25℃、60%RH)、プローブ長(cm):30長さ(mm)133幅(mm)69厚さ(mm)30質量(g)166電源1.5V 単4アルカリ電池×3本感度10ppm(フロン)消費電流(mA)約150電池寿命(時間)8(連続使用、使用状況で変動)検知範囲10~1000ppm(CFC)検知方式低消費電力半導体センサー動作温度(℃)0~50動作湿度(%RH)10~90(結露が無いこと)
バイメタル温度計 日新計器バイメタル温度計日新計器
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
温度湿度計 BS-WT83 bitstrong(ビットストロング)温度湿度計 BS-WT83bitstrong(ビットストロング)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
付属品乾電池3個、専用ケース、説明書寸法(mm)184×56×36質量(g)129.2温度(℃)湿球:-20~50、±2 ( 最大応答時間 30秒 )'温度測定範囲(℃)-20~70、±1 ( 最大応答時間 30秒 )露点温度範囲(℃)-20~50、±2 ( 最大応答時間 30秒 )電池1.5V、AAA、3個、乾電池動作電流(mA)バックライトなし:約13、 バックライト付:約17相対湿度(%RH)0~100、±4 ( 最大応答時間 30秒 )
動力用押ボタン開閉器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押ボタン開閉器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,298税込9,128
1個(1個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
騒音計 BS-WT85B bitstrong(ビットストロング)騒音計 BS-WT85Bbitstrong(ビットストロング)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
斬新なデザインで、小型で持ち運びに便利(APPはBluetoothバージョンのみに対応)。 工場、オフィス、交通路、家庭、ステレオ機器などのあらゆる場所で騒音測定ができます。 騒音工学、品質管理、健康予防など、さまざまな環境騒音の測定に応用できます。 データホールド機能 音と光のアラーム設定
長さ(mm)188幅(mm)56厚さ(mm)36測定範囲30-130dBA質量(g)97タイプ周波数重み付け:A-加重電源(V)1.5 単4電池×3精度±1.5dB分解能0.1dB周波数特性31.5Hz-8KHz
-20℃~+550℃対応 工業用サーモグラフィーカメラ ガンタイプ bitstrong(ビットストロング)-20℃~+550℃対応 工業用サーモグラフィーカメラ ガンタイプbitstrong(ビットストロング)
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
・本製品は、静止画(JPG)に加え、動画(MP4)の保存に対応した工業用サーモグラフィーです。温度の推移を連続して記録できるため、現場での異常検知や後からの解析に役立ちます。・可視光画像とサーマル画像を0%~100%まで5段階で重ね合わせる「画像重ね合わせ機能」により、温度異常が起きている箇所を直感的に、かつ正確に特定できます。・-20℃~+550℃の広い温度範囲に対応し、放射率は0.01~1.00まで細かく設定可能です。最高・最低・中心点温度を画面内に同時表示でき、温度分布をひと目で確認できます。・2.8インチの大型カラーディスプレイで、撮影した画像や動画をその場で確認できます。・専用ソフト『IR Image Tools』に対応し、PC上でカラーパレットの切替や範囲指定の温度表示など、基本的な画像処理を簡単に行えます。・内蔵の充電式バッテリー(18650リチウムイオン電池)で、ケーブルを気にせず現場で自由に使用できます。・323gの軽量なガンタイプで片手操作が可能です。持ち運びもしやすく、長時間の作業でも負担が少ない設計です。
用途使用例:・電気設備の保守・点検(配電盤、ケーブルの過熱検知)・機械設備の異常診断(モーター、ベアリングの異常発熱)・建築物の断熱診断、雨漏りや水漏れ箇所の特定・工業製品の品質管理(熱ムラの検査)・研究開発分野での熱挙動解析・再生可能エネルギー設備の点検(太陽光パネルのホットスポット検知)・自動車整備(排気系・電動部品の温度診断)・食品・製造工程の温度管理仕様【自動電源オフ】5分 / 20分 / 自動電源オフ機能なし から選択可能付属品USB充電アダプター(DC5V2A)、USB充電ケーブル(データ転送対応)、専用ケース、取扱説明書(日本語)質量(g)323使用温度範囲(℃)-20~+50電源内蔵充電式 18650 リチウムイオン電池測定精度-15℃~+550℃:±2℃ または ±2% / -20℃~+15℃:±4℃感度【熱感度(NETD)】< 40mK(室温25℃、F#1.0で0.05℃未満の温度差を検出可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.3 × 225 × 93.7温度測定範囲(℃)-20~+550対応英語、中国語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語メモリー容量8GB(使用可能領域 約6.62GB)解像度【可視光カメラ】300,000ピクセル【液晶】320×240【赤外線】120 × 90ピクセルバッテリー容量(Ah)2視野角26°× 19°保存形式【静止画】JPG【動画】MP4検出波長8~14 μm放射率設定0.01~1.00(調整可能、出荷時0.95)フォーカス固定パターン【カラーパレット】5パターン切り替え可能画面サイズ2.8インチ 広視野角TFT液晶保管温度範囲(℃)-20~+60連続動作時間2~3時間設定項目自動電源オフ、画面の輝度、言語、温度単位、時刻設定、温度スポット表示の切替焦点距離最短0.5m(固定フォーカス)フレームレート25Hz画素サイズ(μm)【赤外線センサー】17保存湿度(%RH)40~75USBType-C
防水押しボタンスイッチ 3P-15A PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防水押しボタンスイッチ 3P-15APATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
防水押しボタンスイッチ3P-15A正/止 逆切り替え。
形式BSWT315B3電流容量(A)15
ストレートナー RIKEN(理研機器)ストレートナーRIKEN(理研機器)
179,800税込197,780
1個
26日以内出荷
コイルロッドの先端部矯正、また各種ロッド材の曲げおよび矯正に使用します。
最高使用圧力(MPa)70
スタンダードテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) コクヨスタンダードテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き)コクヨ
169,800税込186,780
1台
22日以内出荷
ワーカーに寄り添い、空間に映える。 電動で昇降するデスクSEQUENCE。 時には立ちあがってデスクに向かってみる。 視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。 例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。 そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
高さ(mm)630~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板:約60、コードダクト:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)天板厚さ(mm)25材質(脚)スチールグリーン購入法適合昇降範囲(mm)630~1290
ウイングテーブル シークエンス 舟底エッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) コクヨウイングテーブル シークエンス 舟底エッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き)コクヨ
169,800税込186,780
1台
22日以内出荷
ワーカーに寄り添い、空間に映える。 電動で昇降するデスクSEQUENCE。 時には立ちあがってデスクに向かってみる。 視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。 例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。 そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
高さ(mm)630~1290奥行(mm)775耐荷重(kg)天板:約60、コードダクト:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)天板厚さ(mm)25材質(脚)スチールグリーン購入法適合昇降範囲(mm)630~1290
デスク シークエンス 舟底エッジブーメラン天板 ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨデスク シークエンス 舟底エッジブーメラン天板 ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き)コクヨ
459,800税込505,780
1台
22日以内出荷
ワーカーに寄り添い、空間に映える。電動で昇降するテーブルSEQUENCE。時には立ちあがってデスクに向かってみる。視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
耐荷重(kg)天板(水平時):約60、コードダクト:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1740×1345×630~1290色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
デスク シークエンス ソフトエッジブーメラン型 ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き) コクヨデスク シークエンス ソフトエッジブーメラン型 ベーシックレバー昇降(配送・組立サービス付き)コクヨ
429,800税込472,780
1台
22日以内出荷
ワーカーに寄り添い、空間に映える。電動で昇降するテーブルSEQUENCE。時には立ちあがってデスクに向かってみる。視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
耐荷重(kg)天板(水平時):約60、コードダクト:約5保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)天板厚さ(mm)25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1740×1345×630~1290色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
チルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降 (配送・設置サービス付き) コクヨチルトテーブル シークエンス ベーシックレバー昇降 (配送・設置サービス付き)コクヨ
279,800税込307,780
1台
22日以内出荷
ワーカーに寄り添い、空間に映える。 電動で昇降するデスクSEQUENCE。 時には立ちあがってデスクに向かってみる。 視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。 例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。 そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
高さ(mm)680~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板(水平時):約60、コードダクト:約5、棚板:約15、カバンフック:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)、デスクマット付き、カバンフック付き天板厚さ(mm)25材質(脚)スチールグリーン購入法適合昇降範囲(mm)680~1290
ウイングテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き) コクヨウイングテーブル シークエンス ソフトエッジ天板 ベーシックレバー昇降(配送・設置サービス付き)コクヨ
189,800税込208,780
1台
22日以内出荷
ワーカーに寄り添い、空間に映える。 電動で昇降するデスクSEQUENCE。 時には立ちあがってデスクに向かってみる。 視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。 例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。 そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
高さ(mm)630~1290奥行(mm)775耐荷重(kg)天板:約60、コードダクト:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)天板厚さ(mm)25材質(脚)スチールグリーン購入法適合昇降範囲(mm)630~1290
スタンダードテーブル シークエンス 舟底エッジ天板 ベーシックレバー昇降 (配送・設置サービス付き) コクヨスタンダードテーブル シークエンス 舟底エッジ天板 ベーシックレバー昇降 (配送・設置サービス付き)コクヨ
159,800税込175,780
1台
22日以内出荷
ワーカーに寄り添い、空間に映える。 電動で昇降するデスクSEQUENCE。 時には立ちあがってデスクに向かってみる。 視点や姿勢を変えて、心と身体を少し刺激してみる。 例えばそんなモードチェンジが自由にできて、空間が美しく整っている。 そうしたスタンディングワークが、もっと心地よく、いきいきと、自分らしく働くことができるオフィスをつくります。
高さ(mm)630~1290奥行(mm)675耐荷重(kg)天板:約60、コードダクト:約5機能電動上下昇降機能、コードダクト、アジャスター調節(床傾斜調整範囲8mm)天板厚さ(mm)25材質(脚)スチールグリーン購入法適合昇降範囲(mm)630~1290
バイメタル温度計(縦型) 日新計器バイメタル温度計(縦型)日新計器
21,980税込24,178
1個
43日以内出荷
取付R1/2温度範囲(℃)0~100寸法(Φmm)面径呼び/75感温部(mm)600
動力用押釦開閉器用 補修パーツ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器用 補修パーツPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類関連商品
ステンレスエレクター・カート ワーキングカート1型 SUS ABS樹脂製テーパータイプ NSWT1シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・カート ワーキングカート1型 SUS ABS樹脂製テーパータイプ NSWT1シリーズERECTA(エレクター)
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
クリーンな環境での作業性をアップ。錆に強い、ステンレス製カート。耐食性に優れます。
材質棚板・ポール/SUS304(18-8)ステンレス製、テーパー/ABS樹脂製
ステンレスエレクター・カート ワーキングカート2型 SUS ABS樹脂製テーパータイプ NSWT2シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・カート ワーキングカート2型 SUS ABS樹脂製テーパータイプ NSWT2シリーズERECTA(エレクター)
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷
クリーンな環境での作業性をアップ。錆に強い、ステンレス製カート。耐食性に優れます。
材質棚板・ポール/SUS304(18-8)ステンレス製、テーパー/ABS樹脂製