カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4,523)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,650)
  • 制御機器(2,324)
  • 切削工具(1,273)
  • バイク純正部品(1,205)
  • ねじ・ボルト・釘(1,099)
  • トラック純正部品(680)
  • バイク部品(592)
  • 機構部品(563)
  • 自動車純正部品(557)
  • オフィス家具(496)
  • 作業工具(479)
  • 科学研究・開発用品(459)
  • 測定用品(396)
  • 家電(396)
  • 電気材料(391)
  • 物流用品(375)
  • 卓上消耗品(364)
  • 作業服(325)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(292)
  • 医療(277)
  • メカニカル部品(254)
  • 配管・水廻り設備部材(245)
  • 建築金物(226)
  • 建材・エクステリア(217)
  • 研磨材(217)
  • 梱包用品(215)
  • 空調・電設資材(212)
  • 自転車部品(197)
  • 溶接用品(169)
  • 事務用品(165)
  • 厨房用品(153)
  • 安全用品(150)
  • 保管用品(145)
  • 店舗什器・備品(145)
  • 農業機械(137)
  • 船舶用品・漁業資材(127)
  • 学童・教育用品(116)
  • 照明(112)
  • カー用品(105)
  • 農業・園芸資材(103)
  • 日用品(93)
  • 清掃用品(87)
  • 電動工具(79)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(70)
  • 空圧工具(68)
  • 安全標識(66)
  • 塗装・養生・内装用品(64)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(63)
  • 防犯用品(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 介護用品(52)
  • 安全保護具(50)
  • 手袋(48)
  • バッテリー・電装(47)
  • 自動車補修部品(42)
  • 防災用品(41)
  • テープ(39)
  • 測量用品(土木/建設)(35)
  • 測定関連サービス(30)
  • 縫製用品(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 住設機器(22)
  • ヘルスケア(22)
  • 接着剤・補修材(17)
  • マスク(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 塗料(12)
  • 完成車(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 理美容(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • エンジン工具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 食品・飲料(1)

「bt」の検索結果

関連キーワード
25,496件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BT蓄熱インナーグローブ おたふく手袋BT蓄熱インナーグローブおたふく手袋(55件のレビュー)
199税込219
1双
当日出荷
熱を蓄えて、温める。あらゆる手袋の下履きインナーとして使用可能。寒冷地で作業時やスポーツシーンとしても使用可能。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア材質ポリエステル(蓄熱粉末練りこみ)・ナイロン・ポリウレタンヘザーグレー入数(双)1
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ裸ブレード端子 (BT形) Sタイプニチフ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
ブースターケーブル BT Meltec(大自工業)ブースターケーブル BTMeltec(大自工業)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
突然のバッテリーあがりに安心! 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ! 安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
非接触体温計 BT543 タニタ非接触体温計 BT543タニタ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位測定方式赤外線式測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9材質ABS、PMMAオートパワーオフあり電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)電池寿命約5000回(手動電源オフ時)一般的名称皮膚赤外線体温計消費電流(mA)20以下バックライトあり保護装置内部電源機器(電撃に対して)分類(装着部)BF形測定時間(秒)約1表示体温3桁表示最小表示(℃)0.1許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)仕様告知音あり(サイレントモード付)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
BTサーモネックウォーマー おたふく手袋BTサーモネックウォーマーおたふく手袋(18件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
保温だけでなく、発熱効果のある最新テクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用。人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、また持続します。 首もとまでしっかりガード!
材質ポリエステル、アクリル、その他直径×高さ(cm)(平置き)約26×26サイズフリー仕様発熱サーモ、保温
BTタッチパネル対応 蓄熱インナーグローブ おたふく手袋BTタッチパネル対応 蓄熱インナーグローブおたふく手袋(9件のレビュー)
239税込263
1双
当日出荷
繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。革手袋やディスポ手袋のインナー手袋として使うと、より効果を発揮します。親指、人差し指、中指がタッチパネルに対応しており、インナー手袋まで脱がなくても操作できます。
用途冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに。材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1ヘザーグレーゲージ数13滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応
互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマー エム・デー・エス互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマーエム・デー・エス(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
適合キーエンス(KEYENCE):BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM/デンソー(DENSO):BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB/サクサ(SAXA):BT600、CL500、CL510、CL620、CL625、CL920、WS510、WS600、WS605/日本電気(NEC):DT300、DTL-24BT-1D、DT400、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3Dバッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBS/デンソー(DENSO):BT-50L/サクサ(SAXA):BP3711L-A/日本電気(NEC):PACK371100
裸ブレード端子 (BT形) ニチフ裸ブレード端子 (BT形)ニチフ(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷
10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂(13件のレビュー)
489税込538
1パック(11個)ほか
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(56件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
電池ケース(200-BT005BK) サンワダイレクト電池ケース(200-BT005BK)サンワダイレクト(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
家で使用していない電池をまとめて保管できる大容量タイプの電池ケースです。 単三電池は最大10本、単四電池も最大10本まで収納できます。 燃やしても有毒ガスの出ないポリプロピレン製です。
材質PP(ポリプロピレン)ブラック収納本数(本)単3形電池のみの場合/10本、単4形電池と単3形電池の場合/単4形電池10本、単3形電池4本または単4形電池5本、単3形電池7本使用電池単3形電池、単4形電池収納量単3電池×最大10本、単4電池×最大10本
デジタル電子体温計 BT470 BL タニタデジタル電子体温計 BT470 BLタニタ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
大型表示・バックライト付きで、夜間でも見やすい 業界最大サイズ。 先端が曲がる為、測定し易い。赤ちゃんでも安全に測定可能。
用途視力の弱い方。 赤ちゃんを測定したい方。 暗室でも測定したい方向け。付属品取扱説明書(保証書、添付文書付き)、EMC技術情報、収納ケース、お試し用電池(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個)材質ABS、PMMA、TPE、ステンレス寸法(mm)幅136×高さ29×奥行15ブルー測定範囲32.0~42.0℃材質(本体)ABS、PMMA、TPE、ステンレス質量(g)約23(電池含む)電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個電源CR2032×1つ測定時間予測式20秒最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)32.0~42.0保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅136×高さ29×奥行15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AFBZX00027000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
BT-2 Bluetooth モジュール RENOGY JAPANBT-2 Bluetooth モジュールRENOGY JAPAN
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
Bluetooth経由で互換性のあるチャージコントローラーを遠隔でデータ観測できます Renogy DC Homeアプリに適用します 高効率と同時に、自己消費電力が低いです Bluetooth 4.2およびBLEテクノロジーを使用して、高速かつ通信が途絶えない環境を実現します RJ45通信ポートを使用します 最大通信距離は25mです 2つのLEDインジケーターは、電源とBluetoothの接続状態を示します DC HOMEアプリの日本語言語設定が可能です(言語設定の方法は「DC HOMEの日本語設定方法は?」をご覧ください)
用途Renogy BT-2は、新しいBluetoothモジュールです。 RJ45通信ポート搭載のRover Eilteシリーズ20A/40A、Rover Liシリーズ60A、スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、走行充電器などに適用する新世代Bluetoothモジュールです。 本製品はRenogy DC Homeアプリを介して、システムデータを遠隔で観測できます。寸法(mm)67.3×35×14質量(g)130消費電力(W)待機中:0.04、作動中:0.05ケーブル長(m)5取付寸法(mm)67.3 Φ3.5入力電圧(V)5 または 12保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートRS485ポートRJ45作動温度(℃)-20~85ボーレート固定ボーレート 9600bps取扱説明書(5.08MB)通信距離(m)≦25
BODY TOUGHNESS BTパワーストレッチ 前開き ロングタイツ おたふく手袋BODY TOUGHNESS BTパワーストレッチ 前開き ロングタイツおたふく手袋(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
吸汗速乾性に優れているのはもちろんのこと、保温効果の高い遠赤外線加工や肌触りがよい裏起毛素材のレイズドファブリックを使用することで寒い冬を内側からサポートします。
ブラック混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10機能遠赤加工、微細裏起毛、吸汗速乾、パワーストレッチ
USB-RS485-WE-1800-BT FTDIUSB-RS485-WE-1800-BTFTDI
5,898税込6,488
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
BTイヤホン インナータイプ カシムラBTイヤホン インナータイプカシムラ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.1仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
ブラック通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)BluetoothVersion:4.1連続使用時間(時間)(最大)約4仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書質量(g)10接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約70プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
BT758 お風呂用水切りワイパー アズマ工業BT758 お風呂用水切りワイパーアズマ工業(4件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
壁等の平らな面だけでなく、浴槽等の曲面もしっかりフィットして水を切ることができます。両端部にも水切りゴムがあるため、狭い場所まで水切りすることができます。手元に水が伝わりにくい形状です。シャワーフックに掛けて収納することができます。浴室の壁、浴槽、ドア、フロア、カウンター、窓、鏡の水切りに。
幅(mm)約220(水切り幅)材質水切りゴム:合成ゴム、グリップ:ポリプロピレン質量(g)約74寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約220×210×25繰り返し・詰め替え対応
スローブローヒューズ・SBFC‐BT PECスローブローヒューズ・SBFC‐BTPEC(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(5個)
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法D(mm)43.2寸法H(mm)15寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
リテイナー (BT) MAZDA(マツダ)リテイナー (BT)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
ピストン (BT) MAZDA(マツダ)ピストン (BT)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
マグネット (BT) MAZDA(マツダ)マグネット (BT)MAZDA(マツダ)
799税込879
1個
翌々日出荷
ウエイト (BT) MAZDA(マツダ)ウエイト (BT)MAZDA(マツダ)
669税込736
1個
翌々日出荷
軽量アルミ三脚(取付ネジ系1/4インチ) BT150 BOSCH(ボッシュ)軽量アルミ三脚(取付ネジ系1/4インチ) BT150BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
軽量1.3kgで持ち運びもらくらく
用途測定工具のレベル高調整に使用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×570×105トラスコ品番754-8613セット内容本体のみ本体質量(g)1300取付ねじ径(inch)1/4使用高さ(mm)550~1570
シャフト (BT) MAZDA(マツダ)シャフト (BT)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
チューブ (BT) MAZDA(マツダ)チューブ (BT)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ガスケット (BT24) MAZDA(マツダ)ガスケット (BT24)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
翌々日出荷
リテーナー (BT) MAZDA(マツダ)リテーナー (BT)MAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
(BT511)BT51105 三菱ふそう(BT511)BT51105三菱ふそう
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
シート (BT) MAZDA(マツダ)シート (BT)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT50
寸法BD(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルウチワBTウチワBT 大阪魂ニッケルウチワBTウチワBT大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
長さ(mm)10寸法H(mm)9寸法D(mm)12.5ねじの呼びM4
ボードファスナーB-412BT TRUSCOボードファスナーB-412BTTRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)
当日出荷
中空壁用です。 ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。ねじの呼びM4外径(mm)6.8ねじ長さ(mm)39下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)5~13トラスコ品番328-9966
部品 ブルートーチBT5000-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT5000-60ダイヘン(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
ステン6カクBT(ゼン 大阪魂ステン6カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
種別全ネジ材質ステンレス頭部形状六角
リテーナー スプリング (BT) MAZDA(マツダ)リテーナー スプリング (BT)MAZDA(マツダ)
749税込824
1個
翌々日出荷
ブリーザーエアー (BT) MAZDA(マツダ)ブリーザーエアー (BT)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
ダイアフラム バキユユーム (BT) MAZDA(マツダ)ダイアフラム バキユユーム (BT)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
スナップリング (BT) MAZDA(マツダ)スナップリング (BT)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
カバー バルブ (BT) MAZDA(マツダ)カバー バルブ (BT)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...