カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5,061)
  • 切削工具(1,193)
  • ねじ・ボルト・釘(1,018)
  • 制御機器(731)
  • 空調・照明・電設資材(429)
  • 作業工具(416)
  • バイク部品(347)
  • 家電(331)
  • 卓上消耗品(283)
  • 測定用品(280)
  • 作業服(278)
  • 物流用品(264)
  • 配管・水廻り設備部材(195)
  • 建築金物(189)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(182)
  • 電気材料(178)
  • 自転車部品(164)
  • 安全用品(148)
  • 事務用品(144)
  • 機構部品(143)
  • メカニカル部品(131)
  • 溶接用品(130)
  • 農業機械(125)
  • 船舶用品・漁業資材(123)
  • 店舗什器・備品(106)
  • 科学研究・開発用品(104)
  • カー用品(91)
  • 研磨材(91)
  • 学童・教育用品(90)
  • 梱包用品(85)
  • オフィス家具(84)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(80)
  • 厨房用品(80)
  • 保管用品(74)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(67)
  • 日用品(66)
  • 電動工具(59)
  • 清掃用品(57)
  • 空圧工具(49)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(48)
  • 塗装・養生・内装用品(47)
  • 農業・園芸資材(45)
  • 安全保護具(44)
  • 防犯用品(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 建材・エクステリア(38)
  • バッテリー・電装(38)
  • 測量用品(土木/建設)(36)
  • 自動車補修部品(36)
  • 防災用品(31)
  • 介護用品(27)
  • 縫製用品(25)
  • テープ(24)
  • 手袋(21)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 安全標識(17)
  • 接着剤・補修材(14)
  • マスク(14)
  • 住設機器(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 塗料(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 医療(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 理美容(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 完成車(6)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 進物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック純正部品(1)

「bt」の検索結果

関連キーワード
14,435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ裸ブレード端子 (BT形) Sタイプニチフ(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
非接触体温計 BT543 タニタ非接触体温計 BT543タニタ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位測定方式赤外線式測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9材質ABS、PMMAオートパワーオフあり電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)電池寿命約5000回(手動電源オフ時)一般的名称皮膚赤外線体温計消費電流(mA)20以下バックライトあり保護装置内部電源機器(電撃に対して)分類(装着部)BF形測定時間(秒)約1表示体温3桁表示最小表示(℃)0.1許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)仕様告知音あり(サイレントモード付)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ブースターケーブル BT Meltec(大自工業)ブースターケーブル BTMeltec(大自工業)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
突然のバッテリーあがりに安心! 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ! 安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
裸ブレード端子 (BT形) ニチフ裸ブレード端子 (BT形)ニチフ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)ほか
当日出荷
10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂(14件のレビュー)
489税込538
1パック(11個)ほか
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
BT-200 虫よけハット ネット付き 勝星産業BT-200 虫よけハット ネット付き勝星産業(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ネット収納タイプなので万能型の虫よけ帽子。
サイズ(cm)(ネット)直径27×長さ45材質ポリエステル頭囲(cm)約59特性防虫
BT蓄熱インナーグローブ おたふく手袋BT蓄熱インナーグローブおたふく手袋(59件のレビュー)
199税込219
1双
当日出荷
熱を蓄えて、温める。あらゆる手袋の下履きインナーとして使用可能。寒冷地で作業時やスポーツシーンとしても使用可能。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア材質ポリエステル(蓄熱粉末練りこみ)・ナイロン・ポリウレタンヘザーグレー入数(双)1
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(56件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
BT冷感 パワーストレッチ アームカバー おたふく手袋BT冷感 パワーストレッチ アームカバーおたふく手袋
509税込560
1双
当日出荷から5日以内出荷
アスリートからワーカーへ 冷感機能をプラス!スポーツやワークシーンに大活躍!ダブつきが無く肌に密着するので動きやすい。適度なコンプレッションが身体の動きをサポート!身体のラインに合わせて素材が伸縮!高い冷感機能を誇る「X-COOL」の採用によりひんやり涼しい着心地を実現。毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。UVカット機能付き!
用途コンプレッション・パワーストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感
インクジェットインク BB22BT-880 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用) BENTSAIインクジェットインク BB22BT-880 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用)BENTSAI
19,980税込21,978
1個(42mL)
当日出荷
BT-HH6205B/BT-HH6105B2用 速乾黒インク
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。型番メーカー:64040311対応機種BT-HH6205B/BT-HH6105B2用インク色プリント方式サーマル方式RoHS指令(10物質対応)対応色数1色商品タイププリンター
BTイヤホン インナータイプ カシムラBTイヤホン インナータイプカシムラ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.1仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
ブラック通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)BluetoothVersion:4.1連続使用時間(時間)(最大)約4仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書質量(g)10接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約70プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
チャブBT錠 住化エンバイロメンタルサイエンスチャブBT錠住化エンバイロメンタルサイエンス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100g)
当日出荷
適合害虫ユスリカ、チョウバエ等成分ピリプロキシフェン特性即効性・残効性
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品 工進蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品工進(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2
BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツおたふく手袋(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
優れた吸汗速乾機能で汗を逃がし、さらりと快適な着用感をキープ。
材質【本体】ポリエステル85%・ポリウレタン:15%【メッシュ部分】ポリエステル100%ブラック色番11
BTヨウゼツエンスリーブ 大阪魂BTヨウゼツエンスリーブ大阪魂
469税込516
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
3カ-W 10.9フランジBT(ホソメ 大阪魂3カ-W 10.9フランジBT(ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SUS デンデンBT(ナニワ 大阪魂SUS デンデンBT(ナニワ大阪魂
667税込734
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質SUS頭部形状アイ・デンデン
BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50セコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT50
寸法BD(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルウチワBTウチワBT 大阪魂ニッケルウチワBTウチワBT大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
長さ(mm)10寸法H(mm)9寸法D(mm)12.5ねじの呼びM4
ボードファスナーB-412BT TRUSCOボードファスナーB-412BTTRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)
当日出荷
中空壁用です。 ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。ねじの呼びM4外径(mm)6.8ねじ長さ(mm)39下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)5~13トラスコ品番328-9966
スローブローヒューズ・SBFC‐BT PECスローブローヒューズ・SBFC‐BTPEC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(5個)
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法D(mm)43.2寸法H(mm)15寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
BTタッチパネル対応 蓄熱インナーグローブ おたふく手袋BTタッチパネル対応 蓄熱インナーグローブおたふく手袋(13件のレビュー)
239税込263
1双
当日出荷
繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。革手袋やディスポ手袋のインナー手袋として使うと、より効果を発揮します。親指、人差し指、中指がタッチパネルに対応しており、インナー手袋まで脱がなくても操作できます。
用途冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに。材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1ヘザーグレーゲージ数13滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応
フラップステーワンタッチブラケット L-S-BT LAMP(スガツネ工業)フラップステーワンタッチブラケット L-S-BTLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
L-100S、L-140Sを木製扉に取り付けるためのワンタッチ取付ブラケットです。最後にキャップをはめ込むことで固定できるブラケットです。
適合L-100S、L-140Sセット内容アームブラケット×1、ケースブラケット×1、固定キャップ×2仕上光沢バレル研磨主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋ステー種類関連部品
BT50ツーリング カッターアーバー DMM27 BT50 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM27 BT50セコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT50
寸法BD(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
軽量アルミ三脚(取付ネジ系1/4インチ) BT150 BOSCH(ボッシュ)軽量アルミ三脚(取付ネジ系1/4インチ) BT150BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
軽量1.3kgで持ち運びもらくらく
用途測定工具のレベル高調整に使用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×570×105トラスコ品番754-8613セット内容本体のみ本体質量(g)1300取付ねじ径(inch)1/4使用高さ(mm)550~1570
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
腹膜透析用スタンドBT 松吉医科器械腹膜透析用スタンドBT松吉医科器械
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
腹膜透析時の注液バッグ、ばね計り、排液バッグをフックにセットできます。
材質ポール・ベース/ステンレス(SUS304)質量(kg)5.7高さ(mm)1425~2000ベース幅(mm)440松吉医科器械コード23-6925-00
レーザー距離計ライカディストD2BT ライカ ジオシステムズレーザー距離計ライカディストD2BTライカ ジオシステムズ
38,980税込42,878
1台
当日出荷
Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。測定範囲(m)0.05~100トラスコ品番826-6700寸法(mm)116×44×26質量(g)100(バッテリー含)電源単4形乾電池×2 1.5V測定精度±1.5mm保護等級IP 54機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知)測定単位0.1mm電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間インターフェイスBluetooth(R) Smart
BT50 スリムチャック(標準) 日研工作所BT50 スリムチャック(標準)日研工作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
SUSショルダーBTショルダーBT 大阪魂SUSショルダーBTショルダーBT大阪魂
1,840税込2,024
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SpaceMouse Wireless BT 3DコネクションSpaceMouse Wireless BT3Dコネクション
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
3Dマウスのパーソナルシリーズワイヤレス版
接続方式無線および有線バッテリー充電可能リチウムイオンポリマー(バッテリー連続使用時間:1か月)無線通信方式3Dconnexion 2.4GHzワイヤレス技術、低エネルギー Bluetooth
BT クールウェットフェイスマスク おたふく手袋BT クールウェットフェイスマスクおたふく手袋(1件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷
猛暑対策に! 冷感素材でそのままでもひんやり 濡らして使えば気化熱冷却でさらにひんやり Wの効果! 接触冷感生地を使用。さらに生地を特殊な2層構造にし、吸水・保水・蒸発の気化熱冷却効果を高め生地の温度を下げます。 口元は呼吸がしやすいメッシュ仕様。 メッシュ部分はポケットタイプの二十構造で、付属の生地を入れるとホコリの侵入や、飛沫の軽減ができます。
付属品収納袋ブラックサイズフリー入数(枚)1構造2層ひもタイプ耳かけ
BT マスター SHIMANO(シマノ)BT マスターSHIMANO(シマノ)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
進化する電動リールの性能をフルに発揮する高出力&大容量バッテリー。電動リールのハイパワー化・高性能化に合わせ専用バッテリーも進化。BTマスター11AHは従来バッテリーよりも大容量化・高出力化することにより電動リールの巻き上げ性能を向上させ、高負荷時の巻き上げでは約2倍の放電性能を達成※1。最新型ハイスペック電動リールの性能を余すことなく引き出します。またダブルジョイントにより電動リールと探見丸CV-FISHを同時接続可能。強く、長く、一日の釣りを快適にサポートします。※1:メーカー指定の性能試験(大電流時の放電時間)における電力丸10Ahとの比較。
高さ(mm)120縦(mm)90横(mm)180
BTパワーストレッチデオドラントロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋BTパワーストレッチデオドラントロングスリーブクルーネックシャツおたふく手袋(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
冷感・吸汗速乾の異形断面繊維 「 CROSS COOL 」に全面消臭をプラス。ほどよいコンプレッションが身体にフィットし動きをサポートする。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア材質ナイロン85%・ポリウレタン15%機能冷感・吸汗速乾・消臭RoHS指令(10物質対応)対応
SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂SUS デンデンBT(ゼン大阪魂
1,327税込1,460
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状デンデン
BT-SA-3型タッパー カトウ工機BT-SA-3型タッパーカトウ工機
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
「カトウタッパー」のベストセラーネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現右ネジ用が標準対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT対応機構:縮み、伸び、定寸
BT758 お風呂用水切りワイパー アズマ工業BT758 お風呂用水切りワイパーアズマ工業(4件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
壁等の平らな面だけでなく、浴槽等の曲面もしっかりフィットして水を切ることができます。両端部にも水切りゴムがあるため、狭い場所まで水切りすることができます。手元に水が伝わりにくい形状です。シャワーフックに掛けて収納することができます。浴室の壁、浴槽、ドア、フロア、カウンター、窓、鏡の水切りに。
幅(mm)約220(水切り幅)材質水切りゴム:合成ゴム、グリップ:ポリプロピレン質量(g)約74寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約220×210×25繰り返し・詰め替え対応
トーションビット BT43P ベッセルトーションビット BT43Pベッセル
2,198税込2,418
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 トーション効果で耐久性がアップしています。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ドリルネジなどのハードジョイント用。
用途ドリルネジ軸径(Φmm)3.7種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
BT冷感・消臭パワーストレッチ ロングパンツ おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ ロングパンツおたふく手袋
1,198税込1,318
1着ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭
関連キーワード
...