カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3,090)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(568)
- バイク純正部品(476)
- 制御機器(234)
- 切削工具(149)
- 作業工具(127)
- ねじ・ボルト・釘(123)
- オフィス家具(119)
- 測定用品(77)
- 自動車純正部品(76)
- 電気材料(64)
- バイク部品(58)
- 配管・水廻り設備部材(58)
- 科学研究・開発用品(55)
- 医療(52)
- 梱包用品(49)
- 家電(43)
- 物流用品(41)
- 空調・照明・電設資材(39)
- トラック純正部品(37)
- メカニカル部品(34)
- 研磨材(34)
- 店舗什器・備品(31)
- 建築金物(30)
- 事務用品(27)
- 安全用品(25)
- 作業服(23)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 機構部品(18)
- 電動工具(13)
- 建材・エクステリア(12)
- バッテリー・電装(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- テープ(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 自動車補修部品(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 溶接用品(10)
- 日用品(10)
- 防犯用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 安全保護具(10)
- 介護用品(9)
- 手袋(9)
- 卓上消耗品(8)
- 厨房用品(8)
- 清掃用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 保管用品(6)
- 安全標識(6)
- 住設機器(6)
- 農業機械(6)
- 防災用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 整備工具・収納(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KTC(36)
- MAZDA(マツダ)(54)
- onsemi(36)
- SAMTEC(19)
- SMC(547)
- WURTH ELEKTRONIK(46)
- イトーキ(63)
- エスコ(140)
- コクヨ(23)
- コノエ(19)
- サンワダイレクト(20)
- シロクマ(21)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- ニチコン(24)
- ビー・ブラウンエースクラップ(41)
- ホンダ(454)
- メディアカバーマーケット(2,978)
- 三菱ふそう(44)
- 大阪魂(99)
- ブランドをもっと見る
「bt-1」の検索結果

タオル掛 BT-1
シロクマ¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷材質真鍮サイズ【付属ビス】3.5×25高さ(mm)40全長L(mm)400径D(Φmm)8足幅【P】370mm座幅(mm)30サイズ(mm)400
隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ PVC
右下精器製造¥35,980税込¥39,5781個当日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2516材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-304
右下精器製造¥35,980税込¥39,5781個当日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2464材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
SCS16チョウBT(1シュ
大阪魂¥6,794税込¥7,4731個翌々日出荷長さ(mm)35寸法H(mm)29寸法A(mm)22寸法D(mm)60寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G1(mm)7ねじの呼びM12寸法G2(mm)8
レイカンチョウBT(1シュ)
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)15寸法H(mm)16ねじ径M6寸法A(mm)10.5寸法D(mm)32寸法B(mm)9寸法C(mm)6寸法G1(mm)4.5寸法G2(mm)5.5
隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ PVC
右下精器製造¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2510材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR3/8呼称AS R3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計BT-1型 Φ100
右下精器製造(2件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から9日以内出荷腐食性、高粘度及び凝固しやすい流体の測定に適しています。用途薬品、石油化学、製紙等、幅広い分野でご使用いただけます。精度(%)±1.6F.S.(温度:23±5℃)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類隔膜式圧力計寸法H(mm)136ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)110接続ねじG3/8B材質(ケース)ABS樹脂寸法b(mm)41測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定寸法f(mm)18寸法dG3/8B
隔膜式圧力計 BT-1型 G1/2B 100Φ PVC
右下精器製造¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0957材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG1/2B呼称AS1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ PVC
右下精器製造¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2520材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-304
右下精器製造¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2496材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR3/8呼称AS R3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-316
右下精器製造¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2559材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-316
右下精器製造¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2497材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR3/8呼称AS R3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-316
右下精器製造¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2467材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 G1/2B 100Φ S-316
右下精器製造¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2484材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG1/2B呼称AS1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 G1/2B 100Φ S-304
右下精器製造¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0959材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG1/2B呼称AS1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-304
右下精器製造¥35,980税込¥39,5781個当日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0928材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
クロメート レイカンチョウBT(1シュ)
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷長さ(mm)45寸法H(mm)16ねじ径M6寸法A(mm)10.5寸法D(mm)32寸法B(mm)9寸法C(mm)6寸法G1(mm)4.5寸法G2(mm)5.5
3カ-W チョウBT(1シュ(D70
大阪魂¥3,552税込¥3,9071個翌々日出荷長さ(mm)30寸法H(mm)34寸法A(mm)26寸法D(mm)70寸法B(mm)22寸法C(mm)17寸法G1(mm)8ねじの呼びM16寸法G2(mm)9
3カ-W チョウBT(1シュ(D90
大阪魂¥7,738税込¥8,5121個翌々日出荷長さ(mm)40寸法H(mm)46寸法A(mm)34寸法D(mm)90寸法B(mm)28寸法C(mm)23寸法G1(mm)9ねじの呼びM20寸法G2(mm)11
白モールビュレット bt1シリーズ
宮原計量器¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷から8日以内出荷経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。色透明
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vertical
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷WurthElektronikのRJ45LANトランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40→+85℃RoHS対応(2022年10月現在)仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mmアズワン品番65-7212-74
Transformer LAN THT 1000BT 1x2 down ETR
WURTH ELEKTRONIK¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.75 x 21.5 x 13.6mm●奥行き:21.05mm●コード番号:212-5910アズワン品番65-7213-87
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.84 x 15.95 x 16.90mm●奥行き:21.84mmアズワン品番65-7213-46
Transformer LAN SMT 100BT 1x1 up ETR
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:25.40 x 13.16 x 16.10mm●奥行き:25mmアズワン品番65-7213-76
Transformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR
WURTH ELEKTRONIK¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●出力ポート数:2●挿入損失:-1.2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 31 x 13.4mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7213-44
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mmアズワン品番65-7212-65
...










![[EA898BT-1B用] 集草ボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64632366-210506-02.jpg)