業務用送風機 圧力扇(標準型) PF
PF型 : 標準形
・標準タイプの圧力扇。
・羽根径20~120cm。
低騒音設計
・圧力扇全体の大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施。
省スペース
・従来より好評の薄型設計を継承。
・従来機種との取付互換性を持たせ取り替え需要にも対応。
長寿命
・耐水性・耐熱性に優れた、高グレードのウレア系グリースを標準採用。
・設計期待寿命時間 60,000hr(50℃連続運転時)。
Nシリーズにのみ適用
- 仕様
- 標準形
- 風方向
- 排気形
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください全12種類を絞り込む
消費電力(W)
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ


























