カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)

「bt-254」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムバックル式荷締ベルト E-Valueカムバックル式荷締ベルトE-Value(5件のレビュー)
829税込912
1本ほか
当日出荷
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
ビット SK11ビットSK11(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(49本)
当日出荷
ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
カムバックル式荷締ベルト SK11カムバックル式荷締ベルトSK11
519税込571
1本ほか
翌々日出荷
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25使用荷重(t)82バックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
鈍鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ鈍鈎 フォルクマン 22cm BTシリーズビー・ブラウンエースクラップ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(cm)22医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器
タ-ミナルコンプリート BT5-H254B-10 YAMAHA(ヤマハ)タ-ミナルコンプリート BT5-H254B-10YAMAHA(ヤマハ)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
フィメイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状フィメイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
メイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状メイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX254) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX254)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体中真空