カテゴリ
- 切削工具(31)
- 測定用品(11)
- パソコン/周辺機器(7)
- 制御機器(5)
- 溶接用品(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bt-30p」の検索結果

ビニールテープピンク 100m
マイゾックス¥729税込¥8021個当日出荷カラフルな標識用ビニールテープ 植林、樹木調査などの領域表示の目印に。材質PVC(ポリ塩化ビニール)色桃タイプBT-30P-100M、30mm幅、100mテープ幅(mm)30テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.08マイゾックスコード221395
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ BTJ シリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥95,980税込¥105,5781箱(6本)当日出荷から51日以内出荷オールポリプロピレン製のクリーンな構造 高流量・低圧力損失・ロングライフ 厚みのあるろ材をプリーツ状に成型 ろ材の厚み全体でダストを補捉用途現像液、磁気塗料、半導体関連材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
パワーハイドロチャック
NTツール¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。用途高精度加工に最適。種類BTシャンクタイプ振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
スリムハイドロチャック
NTツール¥44,980~税込¥49,478~1本3日以内出荷壁際加工の干渉よけに最適な細身設計!。干渉のあるドリル加工・リーマ加工だけでなく、5軸仕上げエンドミル加工にも最適なホルダです。旧PHC・SAと比較し、さらに細身になりました。
スリムハイドロチャックブラスター
NTツール¥51,980~税込¥57,178~1本3日以内出荷効能率加工と刃具寿命を追求した「ブラスター」シリーズ誕生!。旧PHC・SAと比較し、さらに細身になりました。
スリムハイドロチャックブラスター
NTツール¥61,980~税込¥68,178~1本3日以内出荷効能率加工と刃具寿命を追求した「ブラスター」シリーズ誕生!。旧PHC・SAと比較し、さらに細身になりました。干渉のあるワークのドリル加工・リーマ加工だけでなく、5軸仕上エンドミル加工等にも最適なチャックです。D346
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から81日以内出荷種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
6ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+3ポート & PoE++1ポート搭載)
TP-LINK¥8,998税込¥9,8981個当日出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートx6。PoE++ポートx1とPoE+ポートx3に対応し、イーサネットケーブル1本でデータと電源供給が可能。IEEE 802.3af/at/btに準拠。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。PoE+は各ポート最大30W、PoE++ポートは最大60WのPoE出力に対応。全ポート合計64WのPoE出力に対応。拡張(Extend)モードでは最大250mのPoE給電に対応。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。設定不要のプラグ&プレイ。材質金属製ポート数6接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
組端子台
東洋技研¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から29日以内出荷耐油、耐熱、耐薬品、G仕様。一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。のG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。定格絶縁電圧(V)AC DC600端子ねじM4×8L+ナベ電線太さ(mm2)2締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)20
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット(40点)当日出荷軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。エスコ品番EA928BK-7A材質ABS樹脂全長(mm)190ハンドル径(Φmm)32口幅(mm)1320繰り返し・詰め替え対応
ツールバッグセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28
10ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+6ポート&PoE++2ポート搭載)
TP-LINK¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートx9、1000Mbpsコンボ SFP/RJ45ポートx1搭載。PoE++ポートx2とPoE+ポートx6からデータと電力を一本のケーブルで供給。IEEE 802.3af/at/bt準拠のPD(受電)デバイスと接続可能。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに転送。各ポート最大30W(PoE+)および60W(PoE++)のPoE出力に対応。全ポート合計123WのPoE出力に対応。プラグ&プレイで利用可能。拡張(Extend)モードによって最大250mのデータ伝送&PoE給電が可能。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。分離(Isolation)モードによってクライアントトラフィックを分離し、セキュリティとパフォーマンスを向上ポート1と2の優先度を上げる優先(Priority)モードによって、監視モニター等機密性の高いアプリケーションの動作を確保。ポート数10
個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥179,800~税込¥197,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷レンジャーカウント1000は、毎年の棚卸作業、パーツ個数確認、およびその他の計数用途の基本的な作業に適した個数計です。1:300、000 の内部計数分解能を持つレンジャーカウント1000は、価格を抑えつつも、優れた正確さ、耐久性、携帯性を有しています仕様表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)294×226計測単位グラムディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCDバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間












![プルスタッド [BT30-DTE7 P30T-2] MSTコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)