カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- 物流用品(5)
- 切削工具(3)
- 防災用品(2)
- バイク部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- サカエ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- カミマル(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 制研化学工業(1)
- ホンダ(1)
- マイゾックス(1)
- ミヤコ(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- 中西産業(1)
- SWAGE-LINE(1)
- シグマアルドリッチ(1)
- 両備ホールディングス(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
「sap-50」の検索結果

AC・LP用ボンベ運搬車
カミマル¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷アセチレン、プロパン、酸素などの様々な種類の大瓶容器の運搬が1台で可能になりました。ノーパンクタイヤを採用している為、工場内や建設現場等の様々な現場にて優れた運搬性能を発揮します。用途工場内や建設現場等の様々な現場の運搬幅(mm)595質量(kg)20車輪径(Φmm)345高さ(mm)1405奥行(mm)360耐荷重(kg)約100
ボンベ運搬車
カミマル¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷酸素等の7000L容器、アセチレン4.0kg、7.0kg、プロパン20kg、50kg等を運搬できる1本用のボンベ運搬車です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 (容器のサイズによっては上段チェーンが使用できない場合があります) 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
スーパーワゴン用オプションフロアストッパー(プレート式キャスター用)
サカエ¥13,980税込¥15,3781セット翌日出荷スーパーワゴン用オプションフロアストッパーです。RoHS指令(10物質対応)対応
ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形
DIJET(ダイジェット工業)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷耐熱性に優れた強靭性鋼+表面のGN処理により、表面硬さ65HRC以上と高硬度かつ熱変形に強く高鋼性で、本体耐久性および工具寿命を従来品比30%以上アップ。過酷な加工条件にも威力を発揮します。さらに、切りくずの溶着、錆の発生を抑制する効果もあります。仕様アーバ用セットボルト:M10、六角穴付きボルト(JIS規格)刃数5寸法(mm)DC:63、LF:40、DCSFMS:50、DCB:22.225、KWW:8.4、KDP:5、CBDP:19質量(kg)0.58
ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP
DIJET(ダイジェット工業)¥48,980~税込¥53,878~1本翌々日出荷高能率・高精度な肩削り加工が可能 クーラント穴付き用途平面削り、肩削り(コーナーR)、溝削り、ヘリカル加工、突き加工
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!![備蓄用 凝固剤&抗菌消臭処理袋 50回分セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
備蓄用 凝固剤&抗菌消臭処理袋 50回分セット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥13,980税込¥15,3781セット翌日出荷日本製・環境に優しい米ぬか入りバイオマスポリ袋採用 抜群の抗菌&消臭力。日本製・環境に優しい米ぬか入りバイオマスポリ袋採用。抜群の抗菌&消臭力。材質:凝固剤:高吸水性樹脂 (SAP),処理袋:米ぬか配合ポリエチレン。サイズ:米ぬか抗菌消臭処理袋:640×500mm。セット内容:本体×1、凝固剤×50、米ぬか抗菌消臭処理袋×50用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、凝固剤×50、米ぬか抗菌消臭処理袋×50材質凝固剤/高吸水性樹脂(SAP)、処理袋/米ぬか配合ポリエチレン寸法(mm)米ぬか抗菌消臭処理袋:640×500質量(g)1700機能消臭・抗菌アズワン品番65-1824-73![ATトイレの凝固剤 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59148367-250812-10.jpg)
ATトイレの凝固剤
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,800税込¥3,0801セット(50個)4日以内出荷長期保存可能災害時やレジャー、介護に。日本防災士機構防災士監修の凝固剤50個セットです。排泄物に凝固剤を振りかけるだけで素早く水分を吸収します。遮光性・防湿性の高いアルミパックで15年保存可能です。50個入りで、防災備蓄だけでなく、介護やアウトドア、車内トイレ対策としてもおすすめです。材質:高吸水性樹脂(SAP)。サイズ:1個サイズ:49×85×5mm。セット内容:凝固剤×50用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容凝固剤×50材質高吸水性樹脂(SAP)寸法(mm)1個サイズ:49×85×5梱包内容袋入り保存期間(年)15
CP タルク 30-0050-5-500G-J
シグマアルドリッチ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷容量(g)500コード【SAP】30-0050-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0789-94危険物の類別非危険物CAS登録番号14807-96-6
電動アシスト台車
両備ホールディングス¥679,800~税込¥747,780~1台66日以内出荷【労働負荷軽減】。電動アシスト付き台車。操作は簡単でアシストハンドルを「押す」「引く」のみで力に応じてアシストします。幅(mm)768奥行(mm)1218積載荷重(kg)500(※台車性能)使用温度範囲バッテリー:充電:0~40℃・放電:-10~40℃/充電器:0~40℃定格電流(A)20機能アシスト:前進←→後進の進行アシストおよび停止動作 降坂時のブレーキアシストキャスター径(Φmm)150使用時間稼動:約6時間(※総重量500kgで平地を走行した場合の目安時間)充電時間約120分(バッテリーの使用環境により異なる)電池種類:リチウムイオンバッテリー(25.2V 4Ah)使用環境屋内/屋外(IPX3 相当) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10~20mm 程度まで乗り越え可能使用環境温度(℃)0~40安全規格【取得】バッテリー:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UN38.3(国連勧告輸送試験)、充電器:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UL(北米)検知方式操作力:ハンドルバーグリップ部押力検知方式能力(kg)【アシスト】傾斜 0°:1000 、傾斜 10°:100動作速度範囲外:モーターフリー(降坂時はブレーキ)最高速度(km/h)アシスト速度:5.0定格入力AC100V~240V(国内・海外兼用)駆動源DC ブラシレスモーター登坂角度傾斜 10°(※積載荷重 100kg 以下の場合)レベル数【アシストレベル】速度:3 段階 (初期トルク:2 段階)




















![備蓄用 凝固剤&抗菌消臭処理袋 50回分セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![ATトイレの凝固剤 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59148367-250812-10.jpg)