カテゴリ
- 作業工具(32)
- 切削工具(22)
- パソコン/周辺機器(12)
- 安全用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 電気材料(6)
- 制御機器(4)
- 医療(4)
- 家電(4)
- オフィス家具(3)
- 自動車純正部品(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- KTC(28)
- アックスブレーン(6)
- 日研工作所(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- サンドビック(4)
- ニチフ(4)
- エフ・アール・シー(4)
- ビー・ブラウンエースクラップ(4)
- KENWOOD(3)
- エスコ(2)
- タンガロイ(2)
- 冨士端子工業(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ワルター(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- DiodesZetex(2)
- PLANET Technology(2)
- ウェッジ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bt-55」の検索結果

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
ピタ・シートクッションBT55
ファンディーナ¥16,980税込¥18,6781枚5日以内出荷より多くの車いす座面に対応。ホームベース型クッション。標準型とともに後方バックサポート部の角に角度のついた車いすにも使用可能。背面の角がないため、より多くの車いす座面に対応します。材質中材:熱可塑性エラストマー・ウレタンフォーム、カバー:(表面)ポリエステル100%・(底面)ポリエステル55%・ポリウレタン45%質量(kg)1.1寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×40×5.5
データバインダー T型
コクヨ(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981冊当日出荷から4日以内出荷分別廃棄できる新型とじ具採用、より一層環境に配慮。エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 197
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(58本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(58本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状皿仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
カラーメタルラック用 ウッドボード
アイリスオーヤマ¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷から4日以内出荷カラーメタルラック専用のウッドボードです。お部屋の大きさや雰囲気に合わせてお好みを選択してください。リバーシブル使用で簡単模様替えでき、部屋の雰囲気を変えられます。隙間がないため、小物も安心して置くことができます。耐荷重(kg)【全体】100【棚板】50
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50個)当日出荷から71日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
ヘクスドリルビス ユニクロメッキ
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(34本)当日出荷から5日以内出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)表面処理ユニクロ仕上ユニクロ穴の形状十字穴
デュアルブラッシュペン
トンボ鉛筆¥299税込¥3291本当日出荷から4日以内出荷筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP
アックスブレーン¥550税込¥6051パック(10本)当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)
ニチフ¥3,998税込¥4,3981箱(100個)当日出荷から翌々日出荷種類裸圧着端子端子形状板形寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ
アックスブレーン(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(150本)当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴ねじの呼びM5
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥3,398~税込¥3,738~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ)
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(150本)当日出荷から6日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴ねじの呼びM5
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥3,298~税込¥3,628~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
コンパクトスタンド
AURORA(共栄商事)¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷32~55インチディスプレイに最適 シンプルでコンパクトな2-WAYスタンド質量(kg)35.6積載荷重(kg)【ディスプレイ】~28機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)棚板耐荷重(kg)~15ディスプレイ~55インチ ※対応インチは55インチまでを上限とします。取付金具【ディスプレイ(mm)】VESA100×100、100×200、200×100、200×200、【VESA(W/Hmm)】100・200・300・400H~440傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~5フリー調整棚板有効寸法(mm)W450×D400
1/2″SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷頑丈な圧入式の1/2”SQいじり止め付きトルクスビットソケット。先端形状ヘクスローブ(いじり止め穴付き)差込角(inch)1/2
ワイヤレススピーカー
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥3,598税込¥3,9581台5日以内出荷様々な色にLEDライトが光る!Bluetooth機能搭載のワイヤレススピーカーです。1200mAhリチウム充電池内蔵で、充電すればどこへでも持ち運んで使用でき便利です。デバイスの音楽を2台のスピーカーから同時再生できる2台接続も可能です。付属品USB Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)450電源リチウムイオン3.7V1200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×145連続使用時間(時間)約3到達距離(m)10対応メディアBluetooth5.3/USB(容量=最大32GB※)/MicroSDカード(容量=最大32GB※)※容量内でも相性などにより再生できない場合があります。充電時間(時間)約5LED赤・緑・青・紫・水色対応ファイルWAV/MP3Bluetooth5.3音声出力6W
卓上型業務用ディスプレイスタンド
SDS¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。 もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。 取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。 カウンターの上に設置して、デジタルサイネージ用途としてもお使い頂けます。付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール色ブラック高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整
環境配慮絶縁被覆ブレード端子
ニチフ¥2,598~税込¥2,858~1箱(50個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状ブレード形(BT形)
4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式))
フジパーツ¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷から13日以内出荷仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状F型接栓-F型接栓規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールド2重シールドプラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
供物台 棚付きW55
AIS (エイ・アイ・エス)¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷製品サイズ(約):幅54.5×奥行35×高さ22.5cm。その他サイズ(約):折畳時本体高さ/8.5cm、有効天板サイズ/幅49.9×奥行35cm棚板サイズ/幅43.5×奥行19.2×厚み1.8cm。製品重量(約):5.5kg。耐荷重(約):天板10kg、棚板5kg。お客様組立品幅(mm)545質量(kg)5.5色ダークブラウン高さ(mm)225奥行(mm)350
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT5551-7-F
DiodesZetex¥16,980税込¥18,6781セット(3000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。最小DC電流ゲイン = 80。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 180 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT5551LT3G
onsemi¥32,980税込¥36,2781セット(10000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 225 mW。最小DC電流ゲイン = 80。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 180 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 3.04 x 2.64 x 1.11mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ステンBT(ゼン(B55(P2.0
大阪魂¥12,774~税込¥14,051~1個翌々日出荷種別全ねじ材質ステンレスタイプ細目寸法e(mm)63.5寸法s(mm)55寸法k(mm)23ピッチP(mm)2ねじの呼びdM36ねじ山種類メートル細目
TV用 液晶保護フィルム Sony BRAVIA FW-55BT30K 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA FW-55BT30K取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA FW-55BT30K 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA FW-55BT30K取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止