カテゴリ
- 自転車部品(19)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
「bt-dn110-a」の検索結果

BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2質量(g)50(平均)シリーズULTEGRA R8050 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
シートポストバッテリーアダプター for Di2
DEDA ELEMENTI¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷から6日以内出荷デダエレメンティのすべてのシートポストに対応しております■シマノDi2の内装バッテリーをシートピラー内に簡単に装着できます。■表面の突起した樹脂により、固定力を高めております。長さ(mm)70色ブラック質量(g)10
DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷から8日以内出荷電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER
プロファイルデザイン¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm構造インジェクションナイロン/グラスファイバー互換性35a、45/25a、50a、35c+
BT マスター
SHIMANO(シマノ)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷進化する電動リールの性能をフルに発揮する高出力&大容量バッテリー。電動リールのハイパワー化・高性能化に合わせ専用バッテリーも進化。BTマスター11AHは従来バッテリーよりも大容量化・高出力化することにより電動リールの巻き上げ性能を向上させ、高負荷時の巻き上げでは約2倍の放電性能を達成※1。最新型ハイスペック電動リールの性能を余すことなく引き出します。またダブルジョイントにより電動リールと探見丸CV-FISHを同時接続可能。強く、長く、一日の釣りを快適にサポートします。※1:メーカー指定の性能試験(大電流時の放電時間)における電力丸10Ahとの比較。高さ(mm)120縦(mm)90横(mm)180
BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー
SHIMANO(シマノ)¥20,980税込¥23,0781本10日以内出荷新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150質量(g)52(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
DI2シートポストバッテリーマウントV2
RITCHEY¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷RITCHEYのシートポスト用に開発された挿入タイプDI2バッテリーのマウント。カーボンポスト、アルミポスト共に対応している。適合シマノBT-DN110 & BT-DN300色BK質量(g)10
SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプ
SHIMANO(シマノ)¥93,980税込¥103,3781本9日以内出荷BT-E8036と同じ外観 フレームのシルエットを損なわないデザイン 現行のBT-E8035と同じマウントを使用 長寿命性能 クイックチャージ:2.5時間で80%充電※、4時間でフル充電※ ※EC-E8004を使用して充電時 蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持適合【バッテリーホルダー】BM-E8030-A、BM-E8030-B、BM-E8031-A、BM-E8031-B、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004、【充電用アダプター】SM-BTE80色スタンダード質量(g)3.15(平均)シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ定格電圧(V)36充電可能回数1000(60%以上)公称容量(Ah)14(504Wh)
デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1
SHIMANO(シマノ)¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代 バッテリー
SHIMANO(シマノ)¥109,000税込¥119,9001個62日以内出荷SHIMANO バッテリー(SHIMANO STEPS) BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代。・フレームのシルエットを損なわないデザイン。現行のBT-E8035と同じマウントを使用。・長寿命性能。・電圧:36 V。・容量:17.5 (Ah) / 630 (Wh)。・クイックチャージ:。2.5時間で50%充電*。6時間でフル充電* *EC-E8004を使用して充電時。・蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー。フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持