カテゴリ

  • 自転車部品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「bt-dn110-a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー SHIMANO(シマノ)

    BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー

    SHIMANO(シマノ)
    18,980税込20,878
    1本
    9日以内出荷
    適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2質量(g)50(平均)シリーズULTEGRA R8050 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
  • シートポストバッテリーアダプター for Di2 DEDA ELEMENTI

    シートポストバッテリーアダプター for Di2

    DEDA ELEMENTI
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    デダエレメンティのすべてのシートポストに対応しております■シマノDi2の内装バッテリーをシートピラー内に簡単に装着できます。■表面の突起した樹脂により、固定力を高めております。
    長さ(mm)70ブラック質量(g)10
  • DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50 SHIMANO(シマノ)

    DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
  • AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER プロファイルデザイン

    AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER

    プロファイルデザイン
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。
    仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm構造インジェクションナイロン/グラスファイバー互換性35a、45/25a、50a、35c+
  • SM-BTR2 アダプターユニット SHIMANO(シマノ)

    SM-BTR2 アダプターユニット

    SHIMANO(シマノ)
    959税込1,055
    1個
    欠品中
  • DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体 SHIMANO(シマノ)

    DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体

    SHIMANO(シマノ)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
  • DI2 2ポートジャンクション EW-JC200 SHIMANO(シマノ)

    DI2 2ポートジャンクション EW-JC200

    SHIMANO(シマノ)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • TL-EW02 プラグ工具 E-tube SHIMANO(シマノ)

    TL-EW02 プラグ工具 E-tube

    SHIMANO(シマノ)
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
  • BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー SHIMANO(シマノ)

    BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー

    SHIMANO(シマノ)
    20,980税込23,078
    1本
    10日以内出荷
    新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法
    適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150質量(g)52(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
  • EW-RS910 エンドキャップ/クッション SHIMANO(シマノ)

    EW-RS910 エンドキャップ/クッション

    SHIMANO(シマノ)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
  • BT マスター SHIMANO(シマノ)

    BT マスター

    SHIMANO(シマノ)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    進化する電動リールの性能をフルに発揮する高出力&大容量バッテリー。電動リールのハイパワー化・高性能化に合わせ専用バッテリーも進化。BTマスター11AHは従来バッテリーよりも大容量化・高出力化することにより電動リールの巻き上げ性能を向上させ、高負荷時の巻き上げでは約2倍の放電性能を達成※1。最新型ハイスペック電動リールの性能を余すことなく引き出します。またダブルジョイントにより電動リールと探見丸CV-FISHを同時接続可能。強く、長く、一日の釣りを快適にサポートします。※1:メーカー指定の性能試験(大電流時の放電時間)における電力丸10Ahとの比較。
    高さ(mm)120縦(mm)90横(mm)180
  • Y71J00019 EW-RS910 コードホルダー SHIMANO(シマノ)

    Y71J00019 EW-RS910 コードホルダー

    SHIMANO(シマノ)
    389税込428
    1個
    欠品中
  • EW-WU111 クリップ 2P SHIMANO(シマノ)

    EW-WU111 クリップ 2P

    SHIMANO(シマノ)
    389税込428
    1個
    8日以内出荷
  • DI2シートポストバッテリーマウントV2 RITCHEY

    DI2シートポストバッテリーマウントV2

    RITCHEY
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    RITCHEYのシートポスト用に開発された挿入タイプDI2バッテリーのマウント。カーボンポスト、アルミポスト共に対応している。
    適合シマノBT-DN110 & BT-DN300BK質量(g)10
  • アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    8,398税込9,238
    1セットほか
    4日以内出荷
    出幅は400~1500mm(出幅1000mm以上はステー付)。玄関や勝手口向けのスタンダードタイプのひさしです。アルミ形材+板材製です。ひさし先端は樋付き・樋無しタイプがあります。天井面(見上げ面)に継ぎ目が無いスッキリとしたデザイン。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減するタイプです。
  • SM-BCR2 USB CABLE SHIMANO(シマノ)

    SM-BCR2 USB CABLE

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
  • Y71J98020 EW-RS910 ハンドルホルダーA/B SHIMANO(シマノ)

    Y71J98020 EW-RS910 ハンドルホルダーA/B

    SHIMANO(シマノ)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
  • SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート SHIMANO(シマノ)

    SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート

    SHIMANO(シマノ)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
  • BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプ SHIMANO(シマノ)

    BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプ

    SHIMANO(シマノ)
    93,980税込103,378
    1本
    9日以内出荷
    BT-E8036と同じ外観 フレームのシルエットを損なわないデザイン 現行のBT-E8035と同じマウントを使用 長寿命性能 クイックチャージ:2.5時間で80%充電※、4時間でフル充電※ ※EC-E8004を使用して充電時 蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持
    適合【バッテリーホルダー】BM-E8030-A、BM-E8030-B、BM-E8031-A、BM-E8031-B、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004、【充電用アダプター】SM-BTE80スタンダード質量(g)3.15(平均)シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ定格電圧(V)36充電可能回数1000(60%以上)公称容量(Ah)14(504Wh)
  • BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代 バッテリー SHIMANO(シマノ)

    BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代 バッテリー

    SHIMANO(シマノ)
    109,000税込119,900
    1個
    62日以内出荷
    SHIMANO バッテリー(SHIMANO STEPS) BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代。・フレームのシルエットを損なわないデザイン。現行のBT-E8035と同じマウントを使用。・長寿命性能。・電圧:36 V。・容量:17.5 (Ah) / 630 (Wh)。・クイックチャージ:。2.5時間で50%充電*。6時間でフル充電* *EC-E8004を使用して充電時。・蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー。フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持