カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 電気材料(28)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 測定用品(11)
- 作業服(5)
- 作業工具(5)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(45)
- 三菱電機(22)
- ニチフ(16)
- TOKO(東洋計器興業)(6)
- 空調服(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- エスコ(3)
- KTC(3)
- 東洋バルヴ(3)
- 岩崎電気(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ノガ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bt形」の検索結果

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(50個)ほか当日出荷から72日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
銅線用 裸圧着端子板状形
DST(大同端子製造)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)当日出荷から11日以内出荷材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ種類裸圧着端子端子形状板形
環境配慮絶縁被覆ブレード端子
ニチフ¥1,998税込¥2,1981箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。色透明種類絶縁被覆付圧着端子端子形状ブレード形(BT形)電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(19件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
細線用棒型圧着端子
ユーボン¥879~税込¥967~1袋(100個)ほか当日出荷用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。 細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。端子形状棒形
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)ほか当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(50個)ほか当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。
裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付
ニチフ¥1,498税込¥1,6481箱(50個)当日出荷接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル色シルバー質量(g)30外形寸法(mm)1.2電線抱合範囲AWG(#)24~20内寸(mm)1適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)
ニチフ¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷種類裸圧着端子端子形状板形寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応
突刺し形温度センサ BTシリーズ
安立計器¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から14日以内出荷BTシリーズは針部先端内部に熱接点が溶接されており、半固形物等の計測に適した突刺し形温度センサです また針部交換タイプもご用意しております用途凝固前の樹脂やゴムの温度管理等コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
空調服(R) バッテリー(14.4V)(丸形)(BT23231) 865983
空調服¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷最大風量76/秒用バッテリー。適合ファン:865954/865955/865956/865957色ブラック色番10
空調服(R) バッテリーセット(14.4V)(丸形)(BT23232) 865984
空調服¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷最大風量76/秒用バッテリーセット。適合ファン:865954/865955/865956/865957色ブラック色番10
LEDアッパーライト40形電球色BT
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷幅(mm)Φ100質量(kg)0.8高さ(mm)188電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700光源寿命40000時間(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット(29個)当日出荷組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。付属品メタルケースセット内容首振りビットラチェット/ビットホルダー/ドライバービット(プラス):BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット(マイナス):BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520差込角(mm)6.35セット商品数29点(ビット:27/ハンドル:2)機能手工具用、マグネット付き、ビット交換ビット二面幅(mm)6.35アズワン品番65-1978-33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×95×35
GカットABV形BT別非常灯
三菱電機¥84,980~税込¥93,478~1個14日以内出荷常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 既設器具の天井焼け跡をカバー 段調光機能搭載 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
空調服(R) ケーブル (14.4V/ロング)
空調服¥800税込¥8801本当日出荷BT23231/FA01012シリーズ専用 ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ 差し込み口が14.4V専用(丸形)セット内容空調服(R)ケーブルサイズロング質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
省電力固定V形BT別非常灯
三菱電機¥86,980~税込¥95,678~1個14日以内出荷常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 既設器具の天井焼け跡をカバー 段調光機能搭載 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
省電力固定V形BT別非常灯
三菱電機¥86,980~税込¥95,678~1個14日以内出荷常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 既設器具の天井焼け跡をカバー 段調光機能搭載 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
省電力固定V形BT別非常灯
三菱電機¥86,980~税込¥95,678~1個14日以内出荷常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 既設器具の天井焼け跡をカバー 段調光機能搭載 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
省電力固定V形BT別非常灯
三菱電機¥86,980~税込¥95,678~1個14日以内出荷常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 既設器具の天井焼け跡をカバー 段調光機能搭載 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
固定集光 V形BT別非常灯
三菱電機¥81,980~税込¥90,178~1個14日以内出荷常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 既設器具の天井焼け跡をカバー 段調光機能搭載 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
省電力固定V形BT別非常灯
三菱電機¥86,980~税込¥95,678~1個14日以内出荷常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 既設器具の天井焼け跡をカバー 段調光機能搭載 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ

























![[BT形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526468-260615-02.jpg)
![0.75-11mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920438-180219-02.jpg)
![0.75-7mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920422-180219-02.jpg)