カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • 制御機器(146)
  • パソコン/周辺機器(144)
  • 作業工具(138)
  • 切削工具(127)
  • 物流用品(122)
  • 自動車純正部品(114)
  • 測定用品(62)
  • バイク純正部品(61)
  • バイク部品(60)
  • 梱包用品(48)
  • 電気材料(47)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 医療(44)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 家電(40)
  • 建築金物(35)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 空調・電設資材(31)
  • メカニカル部品(29)
  • オフィス家具(29)
  • 作業服(29)
  • 溶接用品(26)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 介護用品(20)
  • 安全用品(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 機構部品(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 厨房用品(14)
  • 研磨材(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 照明(13)
  • 事務用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 手袋(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 防犯用品(9)
  • マスク(7)
  • 電動工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • テープ(5)
  • 日用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 住設機器(5)
  • カー用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 防災用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-2」の検索結果

関連キーワード
2,003件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂(14件のレビュー)
489税込538
1パック(11個)ほか
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
キャップ付タオル掛 BT-2 シロクマキャップ付タオル掛 BT-2シロクマ
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
(取付方法)木ネジでカベに固定後化粧キャップをねじこんで下さい。
材質真鍮サイズ【付属ビス】3.5×25高さ(mm)45径D(Φmm)10座幅(mm)35
10.9フランジBT(2シュ 大阪魂10.9フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
SUS フランジBT(2シュ 大阪魂SUS フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
8.8フランジBT(2シュ 大阪魂8.8フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
BKSUS フランジBT(2シュ 大阪魂BKSUS フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
長さ(mm)60寸法e(mm)11.05寸法s(mm)10寸法c(mm)0.8寸法k(mm)6呼び径dM6寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3.6
SUS フランジBTホソメ2シュ 大阪魂SUS フランジBTホソメ2シュ大阪魂
1,005税込1,106
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法e(mm)18.9寸法s(mm)17寸法c(mm)1.4寸法k(mm)11.5呼び径dM12寸法dk(mm)25寸法k1(mm)7.2
SUS フランジBT(2シュ(ユニュウ 大阪魂SUS フランジBT(2シュ(ユニュウ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法e(mm)24.49寸法s(mm)22寸法c(mm)1.8寸法k(mm)15呼び径dM16寸法dk(mm)33
[EA705BT-2用] 替センサー エスコ[EA705BT-2用] 替センサーエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
一般的な冷媒FCKW、HFKW、FKW、H2すべてに使えるスペアヘッドです。その場でリーク検知器にヘッドを取り換え、すぐに測定できます。3g/a 以下という超高感度のプローブヘッドが、わずかなリークも確実に検知します
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 3180(testo318-0)●名称:替センサー●適合品番:EA705BT-2●サイズ(W×D×H)mm:17×17×50●重量(g):10●色:黒アズワン品番65-9271-85
3カ-W 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂3カ-W 10.9フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷
クロニッケルSUS フランジBT(2シュ 大阪魂クロニッケルSUS フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
長さ(mm)16寸法e(mm)11.05寸法s(mm)10寸法c(mm)0.8寸法k(mm)6呼び径dM6寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3.6
クロメート 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂クロメート 10.9フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)70寸法S(mm)17寸法c(mm)1.4寸法k(mm)11.5寸法dk(mm)25ねじの呼びdM12
3カ-W 8.8フランジBT(2シュ 大阪魂3カ-W 8.8フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
3カ-B 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂3カ-B 10.9フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W フランジBT(2シュ(Sツキ 大阪魂3カ-W フランジBT(2シュ(Sツキ大阪魂
667税込734
1袋(32個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)0.8寸法s(mm)8寸法k(mm)5呼び径dM5寸法dk(mm)12寸法k1(mm)3
ROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2 RENOGY JAPANROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2RENOGY JAPAN
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
99%の高い追従効率と98%のピーク変換効率を実現 12V/24Vシステムを自動的に認識 4段階(バルク、吸収、フロート、均等化)の安全充電 自己診断機能により逆極性、バッテリーの過充電、過放電、過負荷、短絡、逆電流を検出し保護 BT-2 Bluetoothモジュール(オプション)と通信し、Renogy DC Home Appを通じてシステムの運行状況を監視でき
仕様●MPPT追従効率:>99%●ソーラー入力電圧範囲(Voc):15VDC~100VDC●充電効率:>95%●最大ソーラー入力電力:12V@520W/24V@1040W寸法(mm)238×172×77質量(kg)2定格電流(A)バッテリー:40定格入力電圧(V)バッテリー:12/24自動認識(非リチウム電池)負荷電流(A)20/td>入力電圧範囲(V)バッテリー:10DC~32DCRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(25.69MB)動作温度範囲(℃)-35~45動作電圧(V)MPPT:17DC~100DCケーブルサイズ(SQ)8~14最大入力電圧(V)ソーラー:100DC
3カ-B フランジBT(2シュ(Sツキ 大阪魂3カ-B フランジBT(2シュ(Sツキ大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.8寸法s(mm)8寸法k(mm)5呼び径dM5寸法dk(mm)12寸法k1(mm)3
ガラス用つまみ DG-BT2型 LAMP(スガツネ工業)ガラス用つまみ DG-BT2型LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。寸法D2(mm)12
アンギュラ玉軸受 BT2XP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BT2XP5NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
幅(mm)14軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 BT2XG/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BT2XG/GNP5NTN(エヌティーエヌ)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
幅(mm)16軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 BT2XDBT/GMP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BT2XDBT/GMP4NTN(エヌティーエヌ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
幅(mm)24軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
茶モールビュレット bt2シリーズ 宮原計量器茶モールビュレット bt2シリーズ宮原計量器
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
(BT002)CUSHION 三菱ふそう(BT002)CUSHION三菱ふそう
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ裸ブレード端子 (BT形) Sタイプニチフ(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
74197002 補修用 3点式ベルト (BT-002K) RBC-007S OGK技研74197002 補修用 3点式ベルト (BT-002K) RBC-007SOGK技研
889税込978
1セット
8日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BT2~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BT2~)CKD
47,075税込51,783
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動・パッキン材質フッ素ゴム
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BT2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BT2~)CKD
20,188税込22,207
1個
8日以内出荷
作動方式複動・パッキン材質フッ素ゴム
キクダケBT2ホシュウデンチキャップ DAYTONA(デイトナ)キクダケBT2ホシュウデンチキャップDAYTONA(デイトナ)
779税込857
1個
3日以内出荷
バイオトップカラー 伊東屋バイオトップカラー伊東屋(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
キクダケBT2ホシュウシールセット DAYTONA(デイトナ)キクダケBT2ホシュウシールセットDAYTONA(デイトナ)
699税込769
1個
3日以内出荷
IRL OPP袋フタ付シール付 伊藤忠リーテイルリンクIRL OPP袋フタ付シール付伊藤忠リーテイルリンク(2件のレビュー)
199税込219
1袋(100枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。 テープは、はがす際に指に付きにくい静電気防止仕様です。 幅広いサイズ展開で様々な用途に使えるテープ付き(シール付き)OPP袋です。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。材質延伸ポリプロピレン(OPP)透明
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556日本モレックス(molex)(18件のレビュー)
2,990税込3,289
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
無人受付カウンター BT-2 内田洋行無人受付カウンター BT-2内田洋行
47,980税込52,778
1台
21日以内出荷
どんな空間にもマッチするシンプルなホワイトのデザイン。 天板面とベースには通線用のコードホール付で配線がきれいに収まります。
間口(mm)800奥行(mm)350高さ(mm)920質量(kg)14.6材質(本体)スチール粉黛塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×920材質(天板)メラミン化粧板色(本体)オフホワイト
チャック袋 伊藤忠リーテイルリンクチャック袋伊藤忠リーテイルリンク(1件のレビュー)
439税込483
1袋(300枚)
当日出荷から9日以内出荷
透明度が高く、中身が見えるチャック付き袋
用途仕分けや収納・保管に材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04透明種類チャック袋
カムバックル式荷締ベルト E-Valueカムバックル式荷締ベルトE-Value(5件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(17件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
ブースターケーブル BT Meltec(大自工業)ブースターケーブル BTMeltec(大自工業)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
突然のバッテリーあがりに安心! 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ! 安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型鶴見製作所(8件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
ボディパッド レッド  MT-BT002RJ MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド レッド MT-BT002RJMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-BT002RJ販売備考:キャンセル不可商品です。Beak Protection TRIUMPH Tiger800 10-16 レッド適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER800 [タイガー] 10-16タイプ:Beak Protection Kit色[カラー]:レッド材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:TRIUMPH Tiger 800 (10-16)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド備考TRIUMPH Tiger 800 (10-16)タイプBeak Protection Kit
電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ電池チェッカー デジタル表示タイプモノタロウ(50件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
残量がデジタル表示で見やすい。 色々な電池の残量がひとめでわかります。
材質ABS樹脂寸法(mm)80×35×18質量(g)39使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1時間(連続測定時)取扱説明書(1.0MB)測定可能電池単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
関連キーワード
...