カテゴリ

  • 医療(6)
  • 研磨材(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(3)
  • 切削工具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「bt-46」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT46BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から24日以内出荷
ツーリングバイアスの新基準:BT46 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
用途タイヤ・足回り
(BT046)BRACKET 三菱ふそう(BT046)BRACKET三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(BT046)WIRE ASSY 三菱ふそう(BT046)WIRE ASSY三菱ふそう
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
(BT046)DIST COVER ASSY 三菱ふそう(BT046)DIST COVER ASSY三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(BT046)W/STRIP RR FENDE 三菱ふそう(BT046)W/STRIP RR FENDE三菱ふそう
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ドライバービットソケット KTCドライバービットソケットKTC(15件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 ビットの交換が可能です。
ガードマンⅡR型 T型ブンキ マサル工業ガードマンⅡR型 T型ブンキマサル工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金カット形状d
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン
4,798税込5,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。カット形状s
超硬バー 軸径6(mm)テーパーKカット ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)テーパーKカットニューレジストン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
超硬バー 軸径6(mm)テーパーCカット ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)テーパーCカットニューレジストン
4,198税込4,618
1本
当日出荷
超硬バー 軸径6(mm)テーパーSカット ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)テーパーSカットニューレジストン
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)6材質超硬
カバー(R)フロントピラー (BB) MAZDA(マツダ)カバー(R)フロントピラー (BB)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
インシュレーター ダッシュボード (BB) MAZDA(マツダ)インシュレーター ダッシュボード (BB)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付 TRUSCOセミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付TRUSCO
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。
均等積載量(kg/段)150グリーン仕様受け金具付セット内容中棚受金具4個材質スチール棚板調整ピッチ(mm)50
CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付 TRUSCOCB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付TRUSCO
5,198税込5,718
1セット
5日以内出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚1段分(棚板1枚と棚受金具4個)のセットです。
セット内容棚板、中棚受金具×4個材質スチールホワイトグレー均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)50
インシュレーター エンジンルーム (BB) MAZDA(マツダ)インシュレーター エンジンルーム (BB)MAZDA(マツダ)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストンNRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティングニューレジストン
8,398税込9,238
1本
当日出荷から4日以内出荷
攻めのカット形状と独自コーティング加工で、大幅な切削力の向上と持続を実現。今までにない鋭い切削力で、あらゆる鋼材に万能な性能を発揮します。独自のコーティング加工により、刃欠けしにくく耐久性が大幅にアップしています。製品寿命の向上を目的とした特別設計です。用途に合わせて、刃径・カット形状などを多彩なラインナップよりお選びいただけます。
用途内穴広げの手直し、溶接部のビード除去軸径(Φmm)6適合材鋼材カット名称アールブイカット関連資料製品カタログ(3.89MB)
BT(ゼン(B46(P2.0 大阪魂BT(ゼン(B46(P2.0大阪魂
2,383税込2,621
1個
翌日出荷
タイプ細目寸法S(mm)46寸法K(mm)19ピッチP(mm)2ねじの呼びdM30
ユニクロBT(ゼン(B46(P2.0 大阪魂ユニクロBT(ゼン(B46(P2.0大阪魂
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
タイプ細目寸法S(mm)46寸法K(mm)19ピッチP(mm)2ねじの呼びdM30
ステンBT(ゼン(B46(P2.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B46(P2.0大阪魂
4,938税込5,432
1個
翌日出荷
長さ(mm)60タイプ細目寸法S(mm)46寸法K(mm)19ピッチP(mm)2ねじの呼びdM30
鞍状鈎 コッヘル BTシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ鞍状鈎 コッヘル BTシリーズビー・ブラウンエースクラップ
38,980税込42,878
1本
24日以内出荷から93日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器
鞍状鈎 コッヘル BTシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ鞍状鈎 コッヘル BTシリーズビー・ブラウンエースクラップ
37,980税込41,778
1本
24日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●80×42mm 25cmアズワン品番65-9051-12
鞍状鈎 コッヘル BTシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ鞍状鈎 コッヘル BTシリーズビー・ブラウンエースクラップ
32,980税込36,278
1本
24日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●67×25mm 25cmアズワン品番65-9051-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器
エレキギター弦 NYXL1046BT R.Light 010-046 D'Addarioエレキギター弦 NYXL1046BT R.Light 010-046D'Addario
2,098税込2,308
1セット
9日以内出荷
NYXLシリーズは、これまで市場に出たどの弦よりもチョーキング強度が向上、大音量かつチューニング安定性の優れた弦です。 ニューヨー クに拠点を置くD'Addario社によって考案、開発、製造されたこの新しい弦は、芯線とプレーン弦に破断強度に優れた 高炭素スチール(HCS)を採用、プレイヤーにこれまでにないレベルの演奏性、安心感、パワーを提供するものとなっています。 新しく考案された伸線工程と革新的なワイヤーより合わせ(fusion twist)工程により、従来の弦よりも強度がアップ、チューニングの安定性は131%向上しました。 配合が見直されたニッケルメッキ製の巻き弦を使用、高い磁気性によるアウトプット増で中域が強調され、存在感のあるクランチの効いたサウンドになっています。
種別NYXLタイプ.010-.046
エースワゴン(ゴム車/天板付) サカエエースワゴン(ゴム車/天板付)サカエ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。 一枚鋼板からの二重絞り一体成形品で、継目がなく非常に堅牢で、油漏れがありません。 機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。色(本体)グリーン
ロッド シフト (BT) MAZDA(マツダ)ロッド シフト (BT)MAZDA(マツダ)
689税込758
1個
翌々日出荷
電源スイッチユニット EME-SW025 アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用 アルインコ電源スイッチユニット EME-SW025 アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用アルインコ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
EME-SW025 はサンワサプライ株式会社の骨伝導ヘッドセット「400-BTSH025」の斡旋品です。EDS-44、EDS-45、EDS-46のいずれかのPTTアクセサリーとの併用をお勧めします。セットモード メニュー43「BTーPTT選択」を操作すれば、無線機の筐体を軽く手のひらでタッチするとPTTアクセサリーが無くても送受信を切り替えられます。
その他【SCMS-T】非対応付属品充電用ケーブル、外付けマイク、ポーチ、マイクスポンジ質量(g)約34適合規格Bluetooth 5.2 ※Bluetooth Ver.5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0対応機器との接続も可能感度【マイク】-40dB±2dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×110×48充電時間2.5~3時間周波数範囲2.402~2.480GHzケーブル【充電ケーブル】専用端子-USB Aコネクタ オス指向性【マイク】無指向性伝送方法GFSK周波数帯域(Hz)20-20,000防水性IP56通信距離(m)10連続待受時間最大200時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大10マルチポイント対応対応プロファイルHSP, HFP, A2DP,
BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイBT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
GHハンドル式クランパーヘッド 日研工作所GHハンドル式クランパーヘッド日研工作所
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
クランパーベース共通。
仕様対応ベースCode No.:TCL-BD
GHハンドル式ツールクランパー 日研工作所GHハンドル式ツールクランパー日研工作所
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
クランパーベース共通。 クランパーヘッドを交換することにより各種シャンクに対応出来ます。
用途HSK E型/F型のようなドライブキー溝やU溝のないツール用仕様ベースCode No.:TCL-BD
RS PRO シグナルリレー SPDT 5V RS PRORS PRO シグナルリレー SPDT 5VRS PRO
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
RS Pro DPDT 5 V 極性基板実装リレーは、 Omron G5A-24P 、 Fujitsu FBR46ND 、及びその他すべての BT53 タイプリレーに対するドロップイン代替ソリューションです。。このシリーズでは、他の製品では使用されていない Panasonic DF2
仕様コイル電圧 = 5V接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcシリーズ = DS長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 3A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
オリコン EP22B サンコー(三甲)オリコン EP22Bサンコー(三甲)
3,998税込4,398
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質PP取付一体式(4辺)有効内寸(mm)385×312×178外寸(mm)415×342×196内寸(mm)385×312×186底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)10.19嵌合商品オリコンラックEP22BT(短側扉あり)/オリコンEP46B
ソウサシジラベル BIGM(丸山製作所)ソウサシジラベルBIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
7日以内出荷
部品名称ソウサシジラベル関連資料(0.96MB)図解NoMCV181BT MCV181BT部品_No.46
ストレートベベルギヤ(14) BIGM(丸山製作所)ストレートベベルギヤ(14)BIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
7日以内出荷
部品名称ストレートベベルギヤ(14)関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1MB)図解NoMCV350B MCV350B部品_No.56、MCV250BT MCV250BT部品_No.46
マイクロチップ, EEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤーMICROCHIP
159,800税込175,780
1セット(3300個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤーMICROCHIP
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
93AA46B/93C46B/93LC46B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46B/93C46B/93LC46Bファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。特長. 64 x 16ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >;200年間
仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
鞍状鈎 クレーマー 66×10mm 21cm ビー・ブラウンエースクラップ鞍状鈎 クレーマー 66×10mm 21cmビー・ブラウンエースクラップ
1本
欠品中
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●66×10mm 21cmアズワン品番65-9051-15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器
鞍状鈎 カスパー 67×17mm 21cm ビー・ブラウンエースクラップ鞍状鈎 カスパー 67×17mm 21cmビー・ブラウンエースクラップ
1本
欠品中
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●67×17mm 21cmアズワン品番65-9051-16医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器
鞍状鈎 コッヘル BTシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ鞍状鈎 コッヘル BTシリーズビー・ブラウンエースクラップ
1本
欠品中
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●80×50mm 25cmアズワン品番65-9051-13医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器