カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5,548)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,453)
  • 制御機器(2,032)
  • バイク純正部品(1,898)
  • 切削工具(1,317)
  • ねじ・ボルト・釘(1,043)
  • トラック純正部品(679)
  • 機構部品(560)
  • 自動車純正部品(556)
  • 空調・照明・電設資材(515)
  • オフィス家具(510)
  • 作業工具(464)
  • 科学研究・開発用品(428)
  • 測定用品(401)
  • 家電(399)
  • 電気材料(390)
  • 作業服(388)
  • 物流用品(381)
  • 卓上消耗品(362)
  • バイク部品(354)
  • 医療(286)
  • メカニカル部品(243)
  • 配管・水廻り設備部材(243)
  • 建築金物(226)
  • 安全用品(208)
  • 梱包用品(196)
  • 自転車部品(183)
  • 溶接用品(179)
  • 事務用品(167)
  • 保管用品(142)
  • 農業機械(135)
  • 店舗什器・備品(133)
  • 厨房用品(133)
  • 学童・教育用品(132)
  • 船舶用品・漁業資材(130)
  • 農業・園芸資材(101)
  • カー用品(100)
  • 研磨材(99)
  • 建材・エクステリア(93)
  • 清掃用品(87)
  • 日用品(83)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(80)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(75)
  • 電動工具(75)
  • 塗装・養生・内装用品(69)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(62)
  • 安全標識(61)
  • 防犯用品(57)
  • 介護用品(57)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • 空圧工具(51)
  • 安全保護具(49)
  • バッテリー・電装(45)
  • 自動車補修部品(43)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • 手袋(40)
  • 防災用品(39)
  • テープ(37)
  • 測量用品(土木/建設)(37)
  • 測定関連サービス(31)
  • 縫製用品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 住設機器(22)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • ヘルスケア(16)
  • マスク(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 接着剤・補修材(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 完成車(13)
  • 塗料(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 理美容(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 進物(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 食品・飲料(1)

「bt」の検索結果

関連キーワード
26,234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ裸ブレード端子 (BT形) Sタイプニチフ(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
非接触体温計 BT543 タニタ非接触体温計 BT543タニタ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位測定方式赤外線式測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9材質ABS、PMMAオートパワーオフあり電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)電池寿命約5000回(手動電源オフ時)一般的名称皮膚赤外線体温計消費電流(mA)20以下バックライトあり保護装置内部電源機器(電撃に対して)分類(装着部)BF形測定時間(秒)約1表示体温3桁表示最小表示(℃)0.1許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)仕様告知音あり(サイレントモード付)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ブースターケーブル BT Meltec(大自工業)ブースターケーブル BTMeltec(大自工業)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
突然のバッテリーあがりに安心! 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ! 安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
裸ブレード端子 (BT形) ニチフ裸ブレード端子 (BT形)ニチフ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)ほか
当日出荷
互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマー エム・デー・エス互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマーエム・デー・エス(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
適合キーエンス(KEYENCE):BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM/デンソー(DENSO):BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB/サクサ(SAXA):BT600、CL500、CL510、CL620、CL625、CL920、WS510、WS600、WS605/日本電気(NEC):DT300、DTL-24BT-1D、DT400、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3Dバッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBS/デンソー(DENSO):BT-50L/サクサ(SAXA):BP3711L-A/日本電気(NEC):PACK371100
10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂(14件のレビュー)
489税込538
1パック(11個)ほか
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
BT-200 虫よけハット ネット付き 勝星産業BT-200 虫よけハット ネット付き勝星産業(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ネット収納タイプなので万能型の虫よけ帽子。
サイズ(cm)(ネット)直径27×長さ45材質ポリエステル頭囲(cm)約59特性防虫
BT蓄熱インナーグローブ おたふく手袋BT蓄熱インナーグローブおたふく手袋(59件のレビュー)
199税込219
1双
当日出荷
熱を蓄えて、温める。あらゆる手袋の下履きインナーとして使用可能。寒冷地で作業時やスポーツシーンとしても使用可能。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア材質ポリエステル(蓄熱粉末練りこみ)・ナイロン・ポリウレタンヘザーグレー入数(双)1
導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT3M(スリーエム)(56件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
BT冷感 パワーストレッチ アームカバー おたふく手袋BT冷感 パワーストレッチ アームカバーおたふく手袋
509税込560
1双
当日出荷から5日以内出荷
アスリートからワーカーへ 冷感機能をプラス!スポーツやワークシーンに大活躍!ダブつきが無く肌に密着するので動きやすい。適度なコンプレッションが身体の動きをサポート!身体のラインに合わせて素材が伸縮!高い冷感機能を誇る「X-COOL」の採用によりひんやり涼しい着心地を実現。毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。UVカット機能付き!
用途コンプレッション・パワーストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感
インクジェットインク BB22BT-880 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用) BENTSAIインクジェットインク BB22BT-880 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用)BENTSAI
19,980税込21,978
1個(42mL)
当日出荷
BT-HH6205B/BT-HH6105B2用 速乾黒インク
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。型番メーカー:64040311対応機種BT-HH6205B/BT-HH6105B2用インク色プリント方式サーマル方式RoHS指令(10物質対応)対応色数1色商品タイププリンター
BTイヤホン インナータイプ カシムラBTイヤホン インナータイプカシムラ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.1仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
ブラック通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)BluetoothVersion:4.1連続使用時間(時間)(最大)約4仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書質量(g)10接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約70プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
チャブBT錠 住化エンバイロメンタルサイエンスチャブBT錠住化エンバイロメンタルサイエンス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100g)
当日出荷
適合害虫ユスリカ、チョウバエ等成分ピリプロキシフェン特性即効性・残効性
電池ケース(200-BT005BK) サンワダイレクト電池ケース(200-BT005BK)サンワダイレクト(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
家で使用していない電池をまとめて保管できる大容量タイプの電池ケースです。 単三電池は最大10本、単四電池も最大10本まで収納できます。 燃やしても有毒ガスの出ないポリプロピレン製です。
材質PP(ポリプロピレン)ブラック収納本数(本)単3形電池のみの場合/10本、単4形電池と単3形電池の場合/単4形電池10本、単3形電池4本または単4形電池5本、単3形電池7本使用電池単3形電池、単4形電池収納量単3電池×最大10本、単4電池×最大10本
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品 工進蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品工進(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2
BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツおたふく手袋(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
優れた吸汗速乾機能で汗を逃がし、さらりと快適な着用感をキープ。
材質【本体】ポリエステル85%・ポリウレタン:15%【メッシュ部分】ポリエステル100%ブラック色番11
マグネット (BT) MAZDA(マツダ)マグネット (BT)MAZDA(マツダ)
829税込912
1個
翌々日出荷
BTヨウゼツエンスリーブ 大阪魂BTヨウゼツエンスリーブ大阪魂
469税込516
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
リテイナー (BT) MAZDA(マツダ)リテイナー (BT)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
ピストン (BT) MAZDA(マツダ)ピストン (BT)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ウエイト (BT) MAZDA(マツダ)ウエイト (BT)MAZDA(マツダ)
689税込758
1個
翌々日出荷
シャフト (BT) MAZDA(マツダ)シャフト (BT)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
チューブ (BT) MAZDA(マツダ)チューブ (BT)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
3カ-W 10.9フランジBT(ホソメ 大阪魂3カ-W 10.9フランジBT(ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
リテーナー (BT) MAZDA(マツダ)リテーナー (BT)MAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
SUS デンデンBT(ナニワ 大阪魂SUS デンデンBT(ナニワ大阪魂
667税込734
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質SUS頭部形状アイ・デンデン
(BT511)BT51105 三菱ふそう(BT511)BT51105三菱ふそう
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
シート (BT) MAZDA(マツダ)シート (BT)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50セコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT50
寸法BD(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルウチワBTウチワBT 大阪魂ニッケルウチワBTウチワBT大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
長さ(mm)10寸法H(mm)9寸法D(mm)12.5ねじの呼びM4
ボードファスナーB-412BT TRUSCOボードファスナーB-412BTTRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)
当日出荷
中空壁用です。 ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。ねじの呼びM4外径(mm)6.8ねじ長さ(mm)39下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)5~13トラスコ品番328-9966
スローブローヒューズ・SBFC‐BT PECスローブローヒューズ・SBFC‐BTPEC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(5個)
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法D(mm)43.2寸法H(mm)15寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
BTタッチパネル対応 蓄熱インナーグローブ おたふく手袋BTタッチパネル対応 蓄熱インナーグローブおたふく手袋(13件のレビュー)
239税込263
1双
当日出荷
繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。革手袋やディスポ手袋のインナー手袋として使うと、より効果を発揮します。親指、人差し指、中指がタッチパネルに対応しており、インナー手袋まで脱がなくても操作できます。
用途冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに。材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1ヘザーグレーゲージ数13滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット (BT24) MAZDA(マツダ)ガスケット (BT24)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
翌々日出荷
フラップステーワンタッチブラケット L-S-BT LAMP(スガツネ工業)フラップステーワンタッチブラケット L-S-BTLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
L-100S、L-140Sを木製扉に取り付けるためのワンタッチ取付ブラケットです。最後にキャップをはめ込むことで固定できるブラケットです。
適合L-100S、L-140Sセット内容アームブラケット×1、ケースブラケット×1、固定キャップ×2仕上光沢バレル研磨主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋ステー種類関連部品
BT-20LB/BHT-1300用標準バッテリー(蓋なし) デンソーウェーブBT-20LB/BHT-1300用標準バッテリー(蓋なし)デンソーウェーブ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
BHT-300B、600、800B、1300シリーズ 予備用リチウムイオンバッテリです。
対象機種BHT-300B、600、800B、1300シリーズタイプ標準:バッテリ蓋無し
BT50ツーリング カッターアーバー DMM27 BT50 セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング カッターアーバー DMM27 BT50セコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT50
寸法BD(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
リテーナー スプリング (BT) MAZDA(マツダ)リテーナー スプリング (BT)MAZDA(マツダ)
839税込923
1個
翌々日出荷
ブリーザーエアー (BT) MAZDA(マツダ)ブリーザーエアー (BT)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...