85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(10個)
3,490 税込3,839
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
2,088 税込2,297
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
用途板金雨どい・ポリカ用。 厚さ(mm)0.8(本体) 穴径(Φmm)20 チップ幅(mm)5 付属リング穴径(Φmm)- ダイヤ層厚さ(mm)1
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ 種類羽子板
1個
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


ピッチ(mm)1.25 寸法S(mm)19 寸法K(mm)8 呼び径dM12
1個
712 税込783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

端子形状板形 種類裸圧着端子 寸法l(mm)12.7 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

長さ(mm)100 タイプ細目 寸法S(mm)19 寸法k(mm)8 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM12
1個
767 税込844
翌日出荷

独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。 透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。 物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。 防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。
用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。 厚さ(mm)0.145 透明 透湿度(g/m2)0.5/24hr
1本
62,980 税込69,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷

タイプ細目 ピッチ(mm)1.25 寸法S(mm)17 寸法e(mm)19.6 寸法k(mm)8 ねじの呼びM12
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)120 ピッチ(mm)1.25 寸法S(mm)19 寸法K(mm)8 呼び径dM12
1個
985 税込1,084
翌日出荷

1袋(2個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
透明 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状ブレード形(BT形) 電線抱合範囲AWG(#)22~16 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)25 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,340 税込4,774
当日出荷

1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルネセイコウトラス バレルテーブル
エコ商品、RoHS
洗練されたミニマルデザイン。 折りたたみ式テーブル
奥行(mm)500 高さ(mm)680 材質MDF/スチール ダークブラウン/ブラック 耐荷重(kg)30 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)130 タイプ細目 寸法e(mm)19.6 寸法s(mm)17 寸法k(mm)8 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM12
1個
667 税込734
翌日出荷

長さ(mm)100 タイプ細目 寸法S(mm)19 寸法k(mm)8 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM12
1個
998 税込1,098
翌日出荷

1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 定格電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-40~125 端子形状ブレード形(BT形) 種類絶縁被覆付圧着端子
1箱(100個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

タイプ細目 寸法S(mm)17 寸法K(mm)8 ねじの呼びdM12×1.25
1袋(2個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジャバラ式の引き戸で、省スペースに隠す収納ができるローボード。木目の美しいシートで、木のような質感を再現。角も丸みのある加工で優しいデザイン。脚高18cmで、掃除もしやすくロボット掃除機も進行可能。真ん中に固定棚で仕切りあり。中央上部に配線孔付き。背面化粧仕上げ
用途テレビ台、ローボードとして。隠せるテレビボード ジャバラ ローボード リビングボード テレビラックリビング収納 TV台 TVラック TVボード AVボード 隠す収納 仕様【配線孔】直径約5cm(中央、上/天板から1.5cm、下/底板から2.5cmに位置) 材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード 天板耐荷重(kg)50 棚板耐荷重(kg)20 組立時間約30-40分 材質(脚部)天然木(ラッカー塗装) 総耐荷重(kg)90
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
21,980 税込24,178
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様ロジックファミリー = ABTロジック機能 = バッファ, ラインドライバチャンネル数 = 4シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 64mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.6 ns @ 5 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm高さ = 1.45mm74ABTファミリ、Nexperia. アドバンスドBiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 4.5 → 5.0 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力TTL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
翌々日出荷

1袋(10個)
37,980 税込41,778
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

【グレードAセル&角型セル採用】Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、グレードAの角型セルを使用し、高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、高速な充電速度を提供します。 【3500サイクル&10年寿命】徹底した材料の選定と工程管理により、3500回のサイクル寿命(80%のDOD)と10年の耐用年数を持ち、長寿命と信頼性の高い性能を保証します。 【40.96kWまで容量拡張】4直列4並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)200Ah、10.24kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。 【高精度なBMSによる安定稼働】Renogyのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、安全性と効率を向上させる高度なバッテリー管理システム(BMS)を搭載しており、MSDS、UN38.3、FCC、CE認証を取得しています。 【軽量&持ち運び易い】携帯性と耐久性を考慮して設計された12V 50Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、重量わずか5.35kgで、持ち運びや設置が容易です。IP65の防塵防水機能を備え、屋外での使用に最適です。
用途Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、優れた性能と耐久性を備えた先進的なエネルギー貯蔵ソリューションです。アウトドアアドベンチャーや重要なシステムのバックアップバッテリーとして信頼できる電源が必要な場合、12V 50Ahバッテリーはエネルギー貯蔵ニーズに最適な選択肢です。【従来の鉛バッテリーとの違い】。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか5.35kgと鉛バッテリーの約1/3でありながら、3500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。【主なご利用場面】。軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器】。メーカーではリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器を別途販売しております。AC電源から充電をご希望の方は、こちらも合わせて購入をご検討ください。 長さ(mm)198±3 幅(mm)165±3 質量(kg)5.35 高さ(mm)169±3 電流(A)最大継続放電:50 電圧(V)12、放電停止:10 温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60 公称電圧(V)12.8 寿命3500サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃) バッテリー容量(Ah)定格(0.5C、25℃):50 充電電圧(V)14.4 充電電流(A)最大:50、推奨:25 保存温度範囲(℃)-25~65 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、UKCA、PSE
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

1袋(10個)
22,980 税込25,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ細目 ピッチ(mm)1.25 寸法B(mm)17 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10
1袋(4個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード