カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(129)
  • 切削工具(117)
  • 作業工具(109)
  • 物流用品(108)
  • 制御機器(83)
  • バイク部品(52)
  • 測定用品(48)
  • 作業服(46)
  • 電気材料(45)
  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • 家電(36)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 建築金物(26)
  • 溶接用品(24)
  • メカニカル部品(24)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 研磨材(19)
  • 梱包用品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 安全用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 介護用品(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 機構部品(14)
  • 農業機械(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 厨房用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 事務用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 保管用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 縫製用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • マスク(5)
  • 自転車部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • テープ(3)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt2」の検索結果

関連キーワード
1,290件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス用つまみ DG-BT2型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用つまみ DG-BT2型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    ガラス扉用ノブです。
    用途ガラス扉用のつまみです。寸法D2(mm)12
  • ガラス用ノブDG-BT2型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用ノブDG-BT2型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1式
    4日以内出荷
    ガラス扉用ノブです。
    トラスコ品番225-1782表面処理サテンクロムめっき
  • アンギュラ玉軸受 BT2XP5 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BT2XP5

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)14軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • アンギュラ玉軸受 BT2XDBT/GMP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BT2XDBT/GMP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)24軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • アンギュラ玉軸受 BT2XG/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BT2XG/GNP5

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)16軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BT2~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BT2~)

    CKD
    ¥47,075~税込¥51,783~
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・パッキン材質フッ素ゴムチューブ内径(Φmm)25
  • キクダケBT2ホシュウデンチキャップ DAYTONA(デイトナ)

    キクダケBT2ホシュウデンチキャップ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥779税込¥857
    1個
    6日以内出荷
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BT2~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BT2~)

    CKD
    ¥20,188~税込¥22,207~
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・パッキン材質フッ素ゴム
  • ボディパッド レッド  MT-BT002RJ MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド レッド MT-BT002RJ

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BT002RJ。販売備考:キャンセル不可商品です。Beak Protection TRIUMPH Tiger800 10-16 レッド。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER800 [タイガー] 10-16。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 800 (10-16)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色レッド備考TRIUMPH Tiger 800 (10-16)タイプBeak Protection Kit
  • ボディパッド グレー  MT-BT002MJ MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド グレー MT-BT002MJ

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BT002MJ。販売備考:キャンセル不可商品です。Beak Protection TRIUMPH Tiger800 10-16 グレー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER800 [タイガー] 10-16。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:グレー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 800 (10-16)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色グレー備考TRIUMPH Tiger 800 (10-16)タイプBeak Protection Kit
  • LグレーSUS プラカラーチョウBT2シュ 大阪魂

    LグレーSUS プラカラーチョウBT2シュ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)6種類2種呼び径M4寸法H(mm)4.5寸法A(mm)17寸法D(mm)4寸法B(mm)10寸法C(mm)Φ8寸法M(mm)4寸法H'(mm)2寸法D'(mm)3寸法A'(mm)16寸法C'(mm)Φ7寸法B'(mm)8
  • Lグレ-SUS プラカラーチョウBT2シュ 大阪魂

    Lグレ-SUS プラカラーチョウBT2シュ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    種類2種
  • キクダケBT2ホシュウシールセット DAYTONA(デイトナ)

    キクダケBT2ホシュウシールセット

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥699税込¥769
    1個
    6日以内出荷
  • ボディパッド ユニオンジャック  MT-BT002UJ MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド ユニオンジャック MT-BT002UJ

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BT002UJ。販売備考:キャンセル不可商品です。Beak Protection TRIUMPH Tiger800 10-16 ユニオンジャック。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER800 [タイガー] 10-16。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ユニオン・ジャック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 800 (10-16)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ユニオン・ジャック備考TRIUMPH Tiger 800 (10-16)タイプBeak Protection Kit
  • BT-2 Bluetooth モジュール RENOGY JAPAN

    BT-2 Bluetooth モジュール

    RENOGY JAPAN
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌日出荷
    ・Bluetooth経由で互換性のあるチャージコントローラーを遠隔でデータ観測できます。・Renogy DC Homeアプリに適用します。・高効率と同時に、自己消費電力が低いです。・Bluetooth 4.2およびBLEテクノロジーを使用して、高速かつ通信が途絶えない環境を実現します。・RJ45通信ポートを使用します。・最大通信距離は25mです。・2つのLEDインジケーターは、電源とBluetoothの接続状態を示します。・DC HOMEアプリの日本語言語設定が可能です(言語設定の方法は「DC HOMEの日本語設定方法は?」をご参照ください)。
    用途Renogy BT-2は、新しいBluetoothモジュールです。RJ45通信ポート搭載のRover Eilteシリーズ20A/40A、Rover Liシリーズ60A、スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、走行充電器などに適用する新世代Bluetoothモジュールです。本製品はRenogy DC Homeアプリを介して、システムデータを遠隔で観測できます。寸法(mm)67.3×35×14質量(g)130消費電力(W)0.05ケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45取付寸法(mm)67.3、Φ3.5入力電圧(V)5または12保護等級IP54通信方式RS485保証期間2年伝送速度(bps)9600(固定)各種認証FCC通信距離(m)≦25動作温度範囲(℃)-20~85待機時消費電力(W)0.04
  • 裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ

    裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ

    ニチフ(16件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
  • キャップ付タオル掛 BT-2 シロクマ

    キャップ付タオル掛 BT-2

    シロクマ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    4日以内出荷
    (取付方法)木ネジでカベに固定後化粧キャップをねじこんで下さい。
    材質真鍮サイズ【付属ビス】3.5×25高さ(mm)45径D(Φmm)10座幅(mm)35
  • バイオトップカラー 伊東屋

    バイオトップカラー

    伊東屋(19件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

    鶴見製作所(9件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
    用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
  • カムバックル式荷締ベルト E-Value

    カムバックル式荷締ベルト

    E-Value(5件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
  • 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(15件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1パック(11個)ほか
    当日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

    日本モレックス(molex)(19件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)適合ハウジング5557、51010
  • 電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ

    電池チェッカー デジタル表示タイプ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    残量がデジタル表示で見やすい。 色々な電池の残量がひとめでわかります。
    材質ABS樹脂寸法(mm)80×35×18色黒質量(g)39使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1時間(連続測定時)測定可能電池単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(18件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
    用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

    日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1パック(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ブースターケーブル BT Meltec(大自工業)

    ブースターケーブル BT

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    突然のバッテリーあがりに安心!。 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。 安全な絶縁カバー付!
    用途ブースターケーブル材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
  • 空調服(R) バッテリー (18V) 空調服

    空調服(R) バッテリー (18V)

    空調服
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    当日出荷
    最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
    適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)78質量(g)343高さH(mm)128連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)25出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
  • 三相ベンリータップ SUZUKID(スズキッド)

    三相ベンリータップ

    SUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    同時に複数の機械を作動できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
    用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等定格電圧(V)250コンセント個数3コード長さ(m)約1定格電流(A)20寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270電線太さ(mm2)3.5
  • 電源タップ 3個口 オーム電機

    電源タップ 3個口

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
    色ホワイトコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状ストレート耐トラッキング○
  • IRL OPP袋フタ付シール付 伊藤忠リーテイルリンク

    IRL OPP袋フタ付シール付

    伊藤忠リーテイルリンク(2件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。 テープは、はがす際に指に付きにくい静電気防止仕様です。 幅広いサイズ展開で様々な用途に使えるテープ付き(シール付き)OPP袋です。
    用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。材質延伸ポリプロピレン(OPP)色透明
  • 空調服(R) バッテリー(25V) 空調服

    空調服(R) バッテリー(25V)

    空調服
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
    適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)84.5厚さ(mm)29高さ(mm)123質量(g)402連続使用時間(時間)2(最大風量時)・16(最小風量時)機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)出力切替4段階(25V / 20V / 15V / 12V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防鳥フード 水切り付き SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業

    防鳥フード 水切り付き SUS430

    ケイ・ジー・ワイ工業(9件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
    仕様低層階用材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
  • 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂

    10.9フランジBT(2シュ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理生地
  • 空調服(R) バッテリー (14.4V) 空調服

    空調服(R) バッテリー (14.4V)

    空調服
    ¥8,200税込¥9,020
    1個
    当日出荷
    最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。 ターボモード搭載です。5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
    適合ファン:FA01012シリーズセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)85質量(g)287高さH(mm)102連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時:4.9(最大風量時)、約17(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23421使用)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)27出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
  • 保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり モノタロウ

    保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1袋(20個)
    当日出荷
    抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途USBタイプAメス用仕様ツマミ有材質ABS樹脂質量(g)1個:0.5種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.1×D16.4×H7.0
  • ビット SK11

    ビット

    SK11(3件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。
  • 防水お風呂クロック 温湿度計付き 白 オーム電機

    防水お風呂クロック 温湿度計付き 白

    オーム電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    見やすい大画面表示、時計付き。 お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます。 置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用。 IPX4の防水・防じん性能。 シンプルデザイン
    付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴム色ホワイト質量(g)約159(電池除く)精度時計:約±30秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)106×110×31使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~99%RH表示範囲(℃)温度:-20~50温度測定精度0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度35~85%RHで±5% 左記以外で±8%防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)
  • 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ

    銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
  • バラケ防止用スリーブ(アルミ) AIOULE(ふじわら)

    バラケ防止用スリーブ(アルミ)

    AIOULE(ふじわら)
    ¥849税込¥934
    1袋(20個)
    当日出荷
    ワイヤロープ端部のバラケを防止するアルミ製スリーブです。
  • BT-200 虫よけハット ネット付き 勝星産業

    BT-200 虫よけハット ネット付き

    勝星産業(21件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ネット収納タイプなので万能型の虫よけ帽子。
    材質ポリエステルサイズ(cm)(ネット)直径27×長さ45頭囲(cm)約59特性防虫