カテゴリ
- 作業工具(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- パソコン/周辺機器(21)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 切削工具(8)
- トラック純正部品(7)
- バイク部品(6)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- KTC(36)
- SMC(29)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- 三菱ふそう(7)
- 大阪魂(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- 日研工作所(4)
- 第一計器(3)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3)
- ダイヤトレンド(3)
- SmackApe(3)
- エスコ(2)
- ダイキン工業(2)
- NTツール(2)
- BRAKING(2)
- EIZO(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- Vivotek(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bt3-03」の検索結果

ヘキサゴンビットソケット(9.5mm)
KTC(30件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
バイオトップカラー
伊東屋(19件のレビュー)¥729税込¥8021パック(50枚)当日出荷から6日以内出荷両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
ヘキサゴンビットソケット
KTC¥769税込¥8461個当日出荷ビット部は差込式で交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット
KTC(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ロングボールポイントタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)128先端形状ボールポイントヘキサゴン差込角(sq.)9.5
ドライブシャフト分割ブーツ
TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット翌日出荷から5日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書
マニホールドブロック
ダイキン工業¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から61日以内出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。仕様マニホールドブロック最高使用圧力(MPa)25
メカニクスグローブ (合成革)
エスコ¥5,000税込¥5,5001双(1双)翌日出荷手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。マジックテープ止。指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。指先の内側を強化し、強度と耐久性がさらに向上しています。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.8色ODグリーンシリーズM-PACT入数(双)1機能通気性、タッチスクリーン対応
耐雷 コード付タップ3P3m
ELPA¥879税込¥9671個3日以内出荷電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。強度に優れた台形フォルム。滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。熱に強い二重ボディ構造。片刃差し防止シャッター。耐トラッキングカバー付。180°回転スイングプラグ色ブラック質量(g)302使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)3機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式))
フジパーツ¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷から13日以内出荷仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状L型プラグ-F型接栓規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールド2重シールドプラグ形状片側:L型プラグ(オス)×1片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット
KTC(17件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
USB LEDBARライト 3色切替 30cm
日本トラストテクノロジー¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷暗い場所を明るく照らす、便利なLEDバーライトです。電球色、昼白色、昼光色の3色から選べるので、お部屋の雰囲気に合わせて光の色を調整できます。常時点灯はもちろん、人が近づくと自動で点灯する人感センサーモードも搭載。明るさも調整できるので、様々なシーンで活躍します。マグネットで簡単設置、バッテリー式なのでどこでも使えます。
ロングヘキサゴン ビットソケット
KTC(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
特専黒刃替刃(小)
オルファ(59件のレビュー)¥209~税込¥230~1ケース(10枚)ほか当日出荷種別小刃長(mm)80刃幅(mm)9適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
3-ステンコ ネカクBT(A-1 K=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております長さ(mm)80呼びM6寸法s(mm)6寸法k(mm)3寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3ねじ部長さ(mm)全ねじ
バケット用内容器
アサヒペン(21件のレビュー)¥549税込¥6041セット(3枚)当日出荷バケット本体を汚さず使用が出来、後始末も簡単です。 斜めタイプで塗料を最後まで使用できます。 塗料の色を変える時に、大変便利です。材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)220質量(g)132タイプ万能品名バケット用 内容器 3枚セット BT-U3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×140×220RoHS指令(10物質対応)対応
減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷から31日以内出荷油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688~税込¥757~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合