耐雷 コード付タップ3P3m
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。
強度に優れた台形フォルム
滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
熱に強い二重ボディ構造
片刃差し防止シャッター
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 302
- 使用温度範囲(℃)
- -10~40
- 定格
- 【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまで
- コンセント個数
- 3
- コンセント形状
- 2P
- 長さ(cm)
- 22
- 電源コード(m)
- 3
- 機能
- 耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター
- 使用環境
- 屋内
- プラグ形状
- スイング
- USBポート
- なし
- 雷ガード
- あり
- 耐トラッキング
- あり
- 内容量
- 1個
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ


























