カテゴリ
- 作業工具(36)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- パソコン/周辺機器(9)
- オフィス家具(7)
- 測定用品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- バイク部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- KTC(30)
- 大阪魂(20)
- コクヨ(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- OGK技研(5)
- 第一計器(4)
- 日研工作所(3)
- ASUS(エイスース)(3)
- ダイヤトレンド(3)
- TOKO(東洋計器興業)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- Vivotek(2)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ホンダ(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bt3-07」の検索結果

ヘキサゴンビットソケット(9.5mm)
KTC(30件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット
KTC(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ロングボールポイントタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(sq.)9.5全長(mm)128先端形状ボールポイントヘキサゴン
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット
KTC(17件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
ロングヘキサゴン ビットソケット
KTC(21件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(sq.)9.5全長(mm)128先端形状ヘキサゴン
3カ-W 7)BT(コガタ(ハン(BB
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ピッチ(mm)1.25ねじ長さ(mm)22寸法S(mm)12寸法K(mm)5.5ねじの呼びM8
ヘキサゴンビットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449
導電性アルミ箔テープ AL-50BT
3M(スリーエム)(56件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
BT-010K 5点式シートベルト RBC-007DX3/2/S・RBC-010DX
OGK技研¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷補修、交換用用途適合モデル RBC-007DX3、RBC-007DX2、RBC-007DXS、RBC-010DX
9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセット
KTC(9件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1セット(9個組)ほか当日出荷ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(sq.)9.5付属品ソケットホルダ先端形状ヘキサゴン
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥769税込¥8461セット当日出荷差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり