カテゴリ

  • 切削工具(391)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
  • 作業工具(79)
  • 溶接用品(57)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • トラック純正部品(41)
  • 物流用品(37)
  • 測定用品(37)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 制御機器(24)
  • 家電(22)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • バイク純正部品(16)
  • 保管用品(15)
  • 空調・電設資材(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 電気材料(9)
  • 電動工具(8)
  • 機構部品(7)
  • 建築金物(6)
  • 梱包用品(5)
  • マスク(5)
  • 厨房用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「bt30」の検索結果

1,086件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プルボルトBT30用レンチ プル丸 THECUTプルボルトBT30用レンチ プル丸THECUT
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。 PM-BT30-Tはアダプターを付ければトルクレンチで使用可能です。
用途プルボルトBT30用レンチプル丸材質SCM435調質鋼全長(mm)38テーパーBT30
BT30 EY チャック ユキワ精工BT30 EY チャックユキワ精工
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
BT30番型 ユキワ精工BT30番型ユキワ精工
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
業界初の総合芯振れ精度5μm保証!本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
テーパーBT30 7/24使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
フェイスミルアーバA型 BT30 BIG DAISHOWAフェイスミルアーバA型 BT30BIG DAISHOWA
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ダイナミックダンパーによりびびりをシャットアウトします。
トラスコ品番538-8804取付外径(Φmm)31.75
BT30 スーパーG1チャック ユキワ精工BT30 スーパーG1チャックユキワ精工
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
BT30 フローティングタップホルダ ユキワ精工BT30 フローティングタップホルダユキワ精工
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
FMC フェイスミルアーバ BT30 マンヨーツールFMC フェイスミルアーバ BT30マンヨーツール
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷から16日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C(mm)-寸法C1(mm)-
FM フェイスミルアーバ BT30 マンヨーツールFM フェイスミルアーバ BT30マンヨーツール
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能FIG1寸法W(mm)8寸法C(mm)-寸法C1(mm)-
プルボルトBT30用トルク対応アダプター THECUTプルボルトBT30用トルク対応アダプターTHECUT
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。 PM-BT-30Tはアダプターを付けることでトルクレンチで使用可能です。
用途プルボルトBT30用トルク対応アダプターテーパーBT30全長(mm)45トラスコ品番760-7296材質SCM435調質鋼
BT30 ニュードリルミルチャック ユキワ精工BT30 ニュードリルミルチャックユキワ精工
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
BT30 ハイブリッドG1チャック ユキワ精工BT30 ハイブリッドG1チャックユキワ精工
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
プルスタッド BT30-DTB12 MSTコーポレーションプルスタッド BT30-DTB12MSTコーポレーション
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
BT30ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパンBT30ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT30
寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
BT30 ニュードリルミルチャック ユキワ精工BT30 ニュードリルミルチャックユキワ精工
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
FMA フェイスミルアーバ BT30 マンヨーツールFMA フェイスミルアーバ BT30マンヨーツール
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能寸法C(mm)-
BT30ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパンBT30ツーリング Graflexホルダセコ・ツールズ・ジャパン
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT30
RoHS指令(10物質対応)対応
55V型 業務用ブラビアBT30K 4Kディスプレイ SONY55V型 業務用ブラビアBT30K 4KディスプレイSONY
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
【輝度】450cd/m2【バックライト】直下型LED【解像度】3840×2160【パネル】IPS 60Hz対応【高画質プロセッサー】HDR X1【超解像エンジン】4K X-Reality PRO【広色域】トリルミナス プロ【OS】Android TV (Ver. 10)【プロモード】搭載【キャスト系】Apple Airplay / Google Cast【ソニーロゴ位置】正面【ACアダプターレス】対応【端子位置】すべて側面
付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) 16×17、単4形乾電池(2個)、電源コード(50V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式質量(kg)15.9[スタンド含む16.9]消費電力(W)213[待機時0.5]対応Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)寸法(cm)有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0cm、対角138.8cm機能広色域:トリルミナス プロ、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、スピーカー種類:エックス バランスド スピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト 400000:1)ディスプレイ55V応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)プロセッサー高画質プロセッサー:HDR X1画素数水平3840×垂直2160(4K)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[スタンド含む]123.3×71.3×7.2[123.3×78.3×33.9]年間消費電力量(kWh/年)198省エネ基準達成率(%)62(目標年度2026年度)バックライトLEDバックライトパネル液晶パネル入出力端子ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1TVチューナー地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇モニターサイズ55VVESA対応横300×縦300mm無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP輝度(cd/m2)450
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT30 マンヨーツールHMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT30マンヨーツール
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
用途モジュラーヘッド用
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT30 マンヨーツールMMC ミルマックス ミーリングチャック BT30マンヨーツール
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
寸法H(mm)67寸法D(mm)52寸法d(Φmm)20寸法GM18×P1.5
『業務用ブラビアBT30K』4Kディスプレイ ソニー『業務用ブラビアBT30K』4Kディスプレイソニー
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
業務向けの機能を搭載しつつテレビチューナー内蔵で多彩な用途に応える4K液晶テレビ。
(BT030)BRUSH ASSY 三菱ふそう(BT030)BRUSH ASSY三菱ふそう
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
位置決めピン/BT30 MSTコーポレーション位置決めピン/BT30MSTコーポレーション
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
SCA サイドカッターアーバ BT30 マンヨーツールSCA サイドカッターアーバ BT30マンヨーツール
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
豊富な種類で多種多様なワークに対応。
FIG2寸法L(mm)60寸法L1(mm)-寸法H(mm)30
BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27 BT30 セコ・ツールズ・ジャパンBT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27 BT30セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT30 2面拘束 シェルミル用 ホルダ
トラスコ品番428-9368寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)109.4
スリムライン ミルボア (BT30-SLRB16S) MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT30-SLRB16S)MSTコーポレーション
109,800税込120,780
1本
6日以内出荷
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工寸法(mm)適合カッタ:16タイプスリムライン:ハイパーバージョン ショートタイプ径(Φmm)超硬アーバ:15寸法L1(mm)45シャンクBT30寸法M(mm)20寸法C1(Φmm)38ねじサイズ適合カッタ:M8RoHS指令(10物質対応)対応寸法C2(Φmm)45
スリムライン ミルボア (BT30-SLRA16) MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT30-SLRA16)MSTコーポレーション
99,980税込109,978
1本
6日以内出荷
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工寸法(mm)適合カッタ:16タイプスリムライン:レギュラーA型径(Φmm)超硬アーバ:15寸法L1(mm)60シャンクBT30寸法M(mm)22寸法C1(Φmm)26ねじサイズ適合カッタ:M8RoHS指令(10物質対応)対応寸法C2(Φmm)28.3
プルスタッド BT30S MSTコーポレーションプルスタッド BT30SMSTコーポレーション
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
スリムライン ミルボア (BT30-SLRA20) MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT30-SLRA20)MSTコーポレーション
109,800税込120,780
1本
6日以内出荷
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工寸法(mm)適合カッタ:20タイプスリムライン:レギュラーA型径(Φmm)超硬アーバ:19寸法L1(mm)65シャンクBT30寸法M(mm)22寸法C1(Φmm)32ねじサイズ適合カッタ:M10RoHS指令(10物質対応)対応寸法C2(Φmm)34.3
CD Series(CDRQ2BT30) SMCCD Series(CDRQ2BT30)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプマパール
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプマパール
53,980税込59,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT30適合レンチ付属六角レンチ
レンチ [BT30-SLK6/8用] MSTコーポレーションレンチ [BT30-SLK6/8用]MSTコーポレーション
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
プルスタッド BT30-SLK12 MSTコーポレーションプルスタッド BT30-SLK12MSTコーポレーション
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
プルスタッド BT30-DTE12 MSTコーポレーションプルスタッド BT30-DTE12MSTコーポレーション
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
CD Series(CDRQ2BT30TF) SMCCD Series(CDRQ2BT30TF)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
プルスタッド BT30-DTE7 MSTコーポレーションプルスタッド BT30-DTE7MSTコーポレーション
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
CD Series(CDRQ2BT30TN) SMCCD Series(CDRQ2BT30TN)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
プルスタッド BT30-SLK8-35 MSTコーポレーションプルスタッド BT30-SLK8-35MSTコーポレーション
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
プルスタッド BT30-SLK8-65 MSTコーポレーションプルスタッド BT30-SLK8-65MSTコーポレーション
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
...