ツールセッティング・プルスタッドの締付けが簡単・スピーディ。
段取り時間を短縮できる。
縦横自在
ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。
仕様BT・NT兼用
高さ(mm)188
材質(車輪)ウレタン
奥行(mm)145
間口(mm)390
材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)
材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
仕様セーフティーロックなし(BT30シャンク用)
荷姿完成品
均等耐荷重(kg)80
大事なツーリングの運搬・保管に最適。生産性向上をサポートします。
ホルダー部が樹脂製のためツーリングを傷つけることがありません。
サイドガードとアンダーガードで人体の保護を優先しています。
NT50・BT50シャンク兼用です。
仕様組立式
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。
テーパーBT30 7/24
寸法D(Φmm)本体:75、レンチ:75
チャック内径(Φmm)32(D1)
寸法l(mm)90
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
クランパーベース共通。 クランパーヘッドを交換することにより各種シャンクに対応出来ます。
用途HSK E型/F型のようなドライブキー溝やU溝のないツール用
仕様ベースCode No.:TCL-BD
関連キーワード