カテゴリ
- 作業工具(30)
- パソコン/周辺機器(16)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- バイク部品(9)
- 制御機器(7)
- 物流用品(5)
- 梱包用品(5)
- 電気材料(4)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- KTC(25)
- ALBA(アルバ)(8)
- 大阪魂(7)
- ニチコン(6)
- StarTech.com(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- honeywell(4)
- タナカ(3)
- TP-LINK(3)
- 冨士電線(東京)(3)
- oneA(3)
- ローランド(3)
- ケミカルスクリュー(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- エスコ(1)
- MSTコーポレーション(1)
- サンワサプライ(1)
- 第一計器(1)
- ピカコーポレイション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bt4-10」の検索結果

ヘキサゴンビットソケット(12.7mm)
KTC(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])12.7(1/2")先端形状ヘキサゴン
(12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷ロングタイプ、ビットの交換が可能です。全長L(mm)132先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)12.7
土台プレートⅡ<後施工対応>
タナカ¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から6日以内出荷大きな荷重がかかる柱が横架材にめり込むのを軽減します。 柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。 柱寸法に応じて105用、120用があります。 柱と横架材の隙間に後から差し込める形状になっています。付属品-材質JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材)SM490A表面処理JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ35
土台プレートⅡ
タナカ¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷から6日以内出荷大きな荷重がかかる柱が横架材にめり込むのを軽減します。柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。柱寸法に応じて105用、120用があります。材質JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) SM490厚さ(mm)12表面処理JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 35RoHS指令(10物質対応)対応
土台プレートⅡ〈柱脚金物対応〉
タナカ¥3,500税込¥3,8501枚6日以内出荷土台または横架材への、柱のめり込みを防止するために使用します。用途柱脚部の柱接合(シナーコーナー、ホールダウン金物)が併用できます。 柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。材質JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) SM490A表面処理JIS H 8641(溶融亜鉛めっき) HDZ35
仮止めフック(CZB柱用)
TOEX(LIXIL)¥839税込¥9231個7日以内出荷セット内容N8型用(CZB柱)/1組入/取付ねじ付/※ねじ色は本体色に関わらず生地色のみ適合シリーズハイグリッドフェンス
1mアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) FBT-410BK
フジパーツ¥859税込¥9451個13日以内出荷4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ 4K8K対応2.5Cアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) 片側:F型接栓 片側:F型接栓 カラー:(黒・白) 各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなどへ。 しっかり接続できるネジ式 ※アンテナ壁面端子にはご使用できません。色黒ケーブル長(m)1
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4B-C10BT3 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★シアターラックシステム。AN-ACD2。AN-ACR1。AN-ACS1。AN-ACX1。AN-ACX2。AN-ACY1。AN-AR300。AN-AR310。AN-AR410。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BD-UT1100。BD-UT1200。BD-UT2100。BD-UT2200。BD-UT3100。BD-UT3200。BD-UW2200。4B-C10BT3。4B-C10DW3。4B-C10EW3。4B-C20AT3。4B-C20BT3。4B-C20DT3。4B-C20DW3。4B-C20ET3。4B-C20EW3。4B-C30DT3。4B-C30DW3。4B-C40AT3。4B-C40BT3。4B-C40DT3。4B-C40ET3。4B-C40EW3。4B-C60ET3。TU-UD1000。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット(29個)当日出荷組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。付属品メタルケースセット内容首振りビットラチェット/ビットホルダー/ドライバービット(プラス):BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット(マイナス):BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520差込角(mm)6.35セット商品数29点(ビット:27/ハンドル:2)機能手工具用、マグネット付き、ビット交換ビット二面幅(mm)6.35アズワン品番65-1978-33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×95×35
スタンド バーコードリーダー用
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷バーコードリーダーを立てかけて置くことが出来るスタンドです。角度調整が可能。本体のネジを回して固定することができます(工具不要)。スタンドが滑りにくくなるゴム足つきです。汎用性の高いスタンドで様々なバーコードリーダーを置くことができます。スタンドは折りたたみが可能で、持ち運びにも便利です。※推奨バーコードリーダーサイズ:(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ:50-65mmハンドルサイズ(持ち手):28-32mmバーコードリーダーの長さ:160-172mm重量:133-220g※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。セット内容スタンド本体、取説(保証書)長さ(mm)28-32バーコードリーダー(50-65mmハンドルサイズ(持ち手))サイズ(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ質量(g)133-220※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。対応機種BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK、(サンワ品番)BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK
9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセット
KTC(9件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1セット(6個組)ほか当日出荷ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。付属品ソケットホルダ先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
プレミアムハイ スピードHDMI2.0ケーブル/4K60Hz/Premium認証/イーサネット対応/HDR10、ARC対応/オス・オス
StarTech.com¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷高性能:プレミアム認証イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。4K60Hz(3840x2160)、18Gbps帯域、HDR10、ウルトラワイドアスペクト比、ARC、3Dビデオ、32chオーディオ(5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos)、BT.2020色域。プレミアムHDMI 2.0:4K60Hz HDMI対応。腐食に強いアルミダイキャスト金めっきコネクタで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止。高耐久性:10000サイクル以上の挿抜テストと120度の角度で600サイクル以上の屈曲テストを通過。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクター。ハロゲンフリー、毒性がないTPE素材で環境に配慮用途デスクトップPC、ノートパソコン、ワークステーション、テレビ、モニター、プロジェクタなどの接続に。Samsung、Sony、Apple TV、Dell、LGなど各種ブランドに対応セット内容プレミアムハイスピードHDMIケーブル幅(mm)20色グレー、ブラック適合規格HDMI 2.0bプラグ金メッキ最大解像度4K60Hz(3840×2160)保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)0~50シールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch、5.1ch)データ転送速度18GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMI動作温度範囲(℃)0~50イーサネット対応対応導体数19湿度範囲(%)0RH~85RH
ワイヤレス2次元バーコードスキャナ
honeywell¥52,980税込¥58,2781台当日出荷全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE湿度(%RH)~95(結露なきこと)通信方式2.4-2.5GHz充電時間4.5時間(ACアダプタ使用)照度(Lx)0~100000保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1動作時間14時間(満充電時)動作温度(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50保管温度(℃)本体:-40~60・クレードル:-40~70RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth4.2通信距離(m)10読取方式エリアイメージャー(1040×720px)イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
ワイヤレス2次元バーコードスキャナ
honeywell¥52,980税込¥58,2781台当日出荷Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。付属品スキャナ本体、 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、 リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、 接続ケーブル性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)規格FCC Part 15 ClassB、 CE通信方式2.4~2.5GH保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40(本体)安全規格LED Safety IEC 62471:2006、 CB Scheme IEC 60950-1充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)動作時間14時間(満充電時)使用周囲照度(Lx)0~100000RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v4.2通信距離(m)10ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
ワイヤレスバーコードスキャナ
honeywell¥41,980税込¥46,1781台当日出荷Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)規格FCC Part 15 ClassB、CE通信方式2.4~2.5GH BluetoothインターフェースUSB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40(本体)安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)動作時間14時間(満充電時)使用周囲照度(Lx)0~100000RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothv4.2通信距離(m)10読取方式イメージャーESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
(12.7SQ)T型トルクスビットソケットセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番307-8205セット内容T型トルクスビットソケットBT4-T30/T40/T45/T50/T55/T60/T70、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)965先端形状T型トルクス差込角(sq.)12.7
国産シートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(24件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
(12.7SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(9コ
KTC¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9567セット内容ヘキサゴンビットソケットBT4-3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)1300先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)12.7
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本当日出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥56,980税込¥62,6781袋(1000本)当日出荷から95日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。
(9.5SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(9
KTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ビットの交換が可能です。 ロングタイプトラスコ品番383-9532セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT3-1/8L、9/64L、5/32L、3/16L、7/32L、1/4L、5/16L、3/8L、7/16L、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)865先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
(9.5SQ)ロングボールヘキサゴンビットセット
KTC¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ビットの交換が可能です。 ロングタイプトラスコ品番383-9524セット内容ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットBT3-1/8BPL、9/64BPL、5/32BPL、3/16BPL、7/32BPL、1/4BPL、5/16BPL、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)580先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケットセット
KTC¥9,498税込¥10,4481セット(9個)当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9541セット内容ショートヘキサゴンビットソケットBT3-1/8S、9/64S、5/32S、3/16S、7/32S、1/4S、5/16S、3/8S、7/16S、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)580先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケットセット
KTC¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷軸長が大変短いヘキサゴンビットソケット。 ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9559セット内容スタッビヘキサゴンビットソケットBT3-03SS、04SS、05SS、06SS、07SS、08SS、09SS、10SS、12SS、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)562先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(6コ組
KTC¥6,098税込¥6,7081セット(6本組)当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9427セット内容ヘキサゴンビットソケットBT2-1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)280先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
(9.5SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(9コ組
KTC¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9516セット内容ヘキサゴンビットソケットBT3-1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)645先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5