カテゴリ
- 切削工具(39)
- 農業機械(4)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(21)
- サンドビック(16)
- 工進(4)
- ウエスト(2)
- ELPA(1)
- ダイキン工業(1)
- トンボ鉛筆(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- 東リ(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- 佐文工業所(1)
- 伊東屋(1)
- YSK(山脇産業)(1)
- iHelp(1)
- フジパーツ(1)
- D'ANDREA(1)
エコロジープロダクト
「bt403」の検索結果

バイオトップカラー
伊東屋(19件のレビュー)¥929税込¥1,0221パック(50枚)当日出荷から6日以内出荷両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
MAS-BT 403 CoroChuck(R) 930
サンドビック¥76,980~税込¥84,678~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。 独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。 良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。用途荒加工用、ドリル、エンドミルのチャッキングに
MASーBT 403 コロチャック930
サンドビック¥83,980~税込¥92,378~1本翌々日出荷トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。用途ドリル、エンドミルのチャッキングに。
スリムセーフティコード
iHelp¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷材質ワイヤー:ステンレスSUS304全長(mm)約390タイプスリムワイヤー径(Φmm)約0.55コード径(Φmm)約2.0荷重(g)最大500最長寸法(mm)約1600
デュアルブラッシュペン
トンボ鉛筆¥299税込¥3291本当日出荷から4日以内出荷筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
ドライブシャフト分割ブーツ
TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット翌日出荷から5日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書
蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品
工進(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2
ファブテックタイル 耐湿クッションバッキング
東リ¥32,980税込¥36,2781箱(16枚)4日以内出荷クッション性と抗菌・防カビ性能を付与。無地に加え、ピンストライプやプランクサイズをラインアップし、空間提案のバリエーションが広がります。質量(kg)22.5/ケース品種ファブテック材質(表面)塩ビ樹脂+ポリエステル繊維材質(バッキング)塩ビ樹脂+ポリエステルフェルト全厚(mm)4.5
耐雷 コード付タップ4P3m
ELPA¥979税込¥1,0771個3日以内出荷電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。強度に優れた台形フォルム。滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。熱に強い二重ボディ構造。片刃差し防止シャッター。耐トラッキングカバー付。180°回転スイングプラグ質量(g)322使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
0.3mアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) 2本セット FBT-403BK
フジパーツ¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷各種ブルーレイ・DVDレコーダー同士または各種ブルーレイ・DVDレコーダーと分配器などの接続に。しっかり接続できるネジ式。お得な2本入り仕様F型接栓-F型接栓色黒長さ(m)0.3
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ
工進(23件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に仕様スタンダードタイプ型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
モールステーパーホルダー BT-MT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 A一体型モールステーパーホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルホルダー BT-EM-E
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1本ほか4日以内出荷から6日以内出荷BT MAS-403 AD一体型ドリルホルダーです。用途ウェルドンシャンク用。RoHS指令(10物質対応)対応
ERコレットチャックホルダー BT-ER
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 ADB一体型ERコレットチャックホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
焼きばめ式ホルダー BT-SRK
イスカル¥41,980~税込¥46,178~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403一体型焼きばめ式ホルダーです。用途超硬ソリッド工具用。RoHS指令(10物質対応)対応
ERコレットチャックホルダー BT-FC-ER
イスカル¥47,980~税込¥52,778~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 ADB一体型ERコレットチャックホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
高精度油圧式チャックホルダー BT-HYDRO
イスカル¥86,980~税込¥95,678~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 AD一体型高精度油圧式チャックホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルホルダー BT-SEM-C
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1個ほか4日以内出荷から6日以内出荷BT MAS-403 ADB一体型フェースミルホルダーです。クーラント穴付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルホルダ BT-FC-SEM-C
イスカル¥76,980~税込¥84,678~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 AD一体型フェースミルホルダーです。クーラント穴付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
サイドクランプホルダー BT-FC-EM
イスカル¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 AD一体型サイドクランプホルダーです。用途ウェルドンシャンク用。RoHS指令(10物質対応)対応
焼きばめ式ホルダー BT-SHRINKIN
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 AD一体型焼きばめ式ホルダーです。用途超硬、HSS、スチール製工具用。RoHS指令(10物質対応)対応
焼きばめ式ホルダー BT-FC-SHRINKIN
イスカル¥53,980~税込¥59,378~1個6日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 AD一体型焼きばめ式ホルダーです。用途超硬、HSS、スチール製工具用。RoHS指令(10物質対応)対応
焼きばめ式ホルダー BT-SRKIN-CX
イスカル¥49,980~税込¥54,978~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 AD一体型焼きばめ式ホルダーです。シャンク外周へのクーラント供給タイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
高精度油圧式チャックホルダー BT-HYDRO HD
イスカル¥51,980~税込¥57,178~1本4日以内出荷BT MAS-403 AD一体型高精度油圧式チャックホルダーです。重切削用ショートタイプです。用途重切削用。RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスフィットホルダー BT-ODP
イスカル¥41,980~税込¥46,178~1個6日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 ADB一体型フレックスフィットホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応