カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「btb-2」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日東紅茶 カフェインレスオリジナルBTB 2gX20袋x6 三井農林

    日東紅茶 カフェインレスオリジナルBTB 2gX20袋x6

    三井農林
    3,698税込3,994
    1ケース(20袋×6個)
    3日以内出荷
    カフェインが気になる方におすすめ。毎日楽しんでいただきたい、やわらかな味わいのオリジナルブレンド。お食事の時など、様々なシーンにおすすめです。レインフォレスト・アライアンス認証茶園産茶葉使用。カフェイン残存量0.008g以下(1TB当たり)。香りと鮮度を閉じ込める密封包装。金属の留め具不使用。
    タイプ常温入数1セット(6個入)
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)

    冨士端子工業
    3,500税込3,850
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
  • 完成バイト スーパーツール

    完成バイト

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バイトを自由に削って、ワークの外径切削はもちろん、Rなどの加工ができます。
    材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68
  • 家具転倒防止ダブルポール2本セット TAKAGI(高儀)

    家具転倒防止ダブルポール2本セット

    TAKAGI(高儀)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    2本のポールにより安定して支えます 。取り付けに工具不要 。耐圧150kg
    用途災害時の家具の転倒防止に仕様耐圧:約150kg/2本使用付属品●家具転倒防止ダブルポール 本体×2 ●一字型ネジ×4 ●正方形ナット×4
  • ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機

    ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁リモートターミナル仕様リモートI/O
  • 耐震材ビタブロック ノンブレン

    耐震材ビタブロック

    ノンブレン
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    当日出荷
    従来のシートのように対象物を持ち上げることなく、ただ、側面と床面に貼り付けるだけで簡単に取付ができます。取り外しの時も道具を使わずゲルを直接手でつまんで簡単に外せます。(特許取得済)。自己粘着性ですので汚れなどを洗っていただければ繰り返し使えます。縦横の2面が粘着しますので挟むだけで簡単に取付けられます。取付時は取付け場所の汚れや油分を洗浄してください。重心高さ300mmの場合、重さ10kgを2個取付で震度7でも耐えられる転倒防止ブロックです。
    用途家庭やオフィスや自動車内の小物の転倒防止に。トラスコ品番835-9899材質ウレタン樹脂長さ(mm)19幅(mm)19厚さ(mm)19容量(g)15均等荷重(kg)6寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19×19×19
  • レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤ

    レベリングボルト(Bタイプ)

    ナベヤ
    879税込967
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機

    ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプネジ端子台タイプリモートターミナル仕様リモートI/OユニットCC-Linkバージョン1.1
  • パーフェクトフィールタオル アイセン

    パーフェクトフィールタオル

    アイセン
    399税込439
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ふかふか夢見る洗い心地お肌に優しいやわらかな泡を作るボディタオル。 もちっとクセになる気持ちよさ内側ループ構造がもちっとした感触を生みクセになる肌ざわりです。
    材質ポリエステル、ポリプロピレン種類タオル寸法(cm)20×100耐熱温度(℃)80
  • HUBボックス専用オプション 河村電器産業

    HUBボックス専用オプション

    河村電器産業
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 面取り器電動ドライバービット TBC(タブチ)

    面取り器電動ドライバービット

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。 電動ドライバーに取付けて使用します。
    適合管ドライフレックスパイプ
  • 段付テーパースリムトーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    段付テーパースリムトーションビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    519税込571
    1パック(2本)
    当日出荷
    ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ。 インパクトによる衝撃を吸収し、耐久性大幅アップ! 段付タイプなので、隙間などの繊細な箇所でも作業性抜群です。
    用途建築関連・家具組立・車両整備・電設工事関連・工場内作業に。種類スリムトーション、段付先端形状プラス(+)本数2熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクト

    IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール

    サンワダイレクト
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    親指操作タイプのトラックボールです。手に自然にフィットするエルゴノミクス形状で、長時間の作業でも手首や腕が疲れにくい設計です。高速スクロール機能により、大量のページやデータの移動もスピーディに行えます。チルトホイール対応で、横スクロールもスムーズに操作でき、作業効率が向上します。Bluetoothと2.4GHzワイヤレスの両対応で、環境に合わせて柔軟に接続方法を選べます。押しやすい位置に配置されたサイドボタンで、ウェブ操作やアプリの切替が快適です。静音スイッチを採用しており、クリック音が気にならず、公共の場所や深夜の作業にも最適です。
    付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)セット内容充電用ケーブル(USB A - C)質量(g)本体/約152、レシーバー/約2分解能(dpi)600・800・1000・2000・2400count/inch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104.1×124.7×67.6対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:Windowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。バッテリーUSB-C充電式充電時間約2時間保証期間ご購入日より1年ボール(mm)34連続動作時間約100時間連続待機時間約5000時間プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約250日※1日8時間パソコンを使用中に、トラックボール操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しない計算値であり保証値ではありません。ボタン仕様左・右クリック、ホイール(高速+チルト)、戻る、進む、カウント切替え、接続切替え・ペアリングボタン
  • レベリングボルト(穴付) ナベヤ

    レベリングボルト(穴付)

    ナベヤ
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    機械とレベリングプレートおよび基礎とを固定する際便利です。 Bタイプは、頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
    寸法B(mm)100寸法C(mm)80寸法D(mm)13寸法E(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドスナップ付タル クロ NTスイベル

    ラウンドスナップ付タル クロ

    NTスイベル
    2,998税込3,298
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途遊動ウキ仕掛・イカメタル・ティップランに使用!クロ入数F複100個入り
  • スイスターン ベースホルダー SBTB イスカル

    スイスターン ベースホルダー SBTB

    イスカル
    22,980税込25,278
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    JETCUTベースホルダーです。
    用途スイス型マシン用。
  • S Series(SF4-BTB) SMC

    S Series(SF4-BTB)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-B SMC

    SF4-B

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    729税込802
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BTB コネクタ 2POS ヘッダ 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    BTB コネクタ 2POS ヘッダ 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    519税込571
    1個
    16日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:2 種別:ヘッダ 製品群:AMPMODU Mod II シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1388-38
  • BTB AVX 2mmピッチ 2列 ストレート SMT オス カードエッジコネクタ AVX

    BTB AVX 2mmピッチ 2列 ストレート SMT オス カードエッジコネクタ

    AVX
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BTB 再生工場フェアライン2 プラスクリップボールペン セーラー万年筆

    BTB 再生工場フェアライン2 プラスクリップボールペン

    セーラー万年筆
    1,198税込1,318
    1パック(5本)
    当日出荷
    しっかりクリップで手帳やポケットにピッタリ!! クリップには、10万回の開閉試験をクリアした、耐久性の高いねじりバネ(ツイストバネ)を採用。 クリップの開閉ストローク(開き幅)が大きいため挟みやすく、閉じた状態の保持力は、紙1枚でもしっかり固定!
    商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質PC再生樹脂、エラストマ-樹脂寸法(mm)Φ19×142質量(g)14.2エコマーク認定認定方式ノック式適合品番18-0055インク色ブラック・レッドインク油性色数2色グリーン購入法適合色(軸)クリアエコマーク認定番号18 112 312繰り返し・詰め替え対応
  • オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB テーパーキャップ ブラック CBS-02BTB プロトブレンボ

    オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB テーパーキャップ ブラック CBS-02BTB

    プロトブレンボ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBS-02BTB。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-23。タイプ:ボルトヘッド形状:テーパーキャップ。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラック。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
    材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ブラックタイプボルトヘッド形状:テーパーキャップねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
  • オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB テーパーキャップ ブラック CBK-02BTB プロトブレンボ

    オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB テーパーキャップ ブラック CBK-02BTB

    プロトブレンボ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-26。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-26。。タイプ:ボルトヘッド形状:テーパーキャップ。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラック。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
    材質【オフセットカラー】アルミ、【マウントボルト】ステンレス形状【マウントボルト】【ヘクサロビュラ】T50【オフセットカラー】半艶ブラック、【マウントボルト】ブラックタイプ【ボルトヘッド形状】テーパーキャップねじピッチP1.25表面処理【オフセット色】半艶ブラックアルマイト、マウントボルト】PVDコーティング対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容【オフセットカラー】4個、【マウントボルト】4本、取扱説明書関連部品【品番】220.D600.30、220.B010.10、220.B473.20、220.C783.10、220.A397.50、220.A397.10入数【オフセット色】4個 マウントボルト】4本ねじサイズM10主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-26 、 カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-26座面径(Φmm)【マウントボルト】17.0
  • オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB テーパーキャップ ブラック CBY-02BTB プロトブレンボ

    オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB テーパーキャップ ブラック CBY-02BTB

    プロトブレンボ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBY-02BTB。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-24。タイプ:ボルトヘッド形状:テーパーキャップ。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラック。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
    材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ブラックタイプボルトヘッド形状:テーパーキャップねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
  • SuperHead 4V+Rコンボキット181cc (FIコン2/BTB付) TAKEGAWA(武川)

    SuperHead 4V+Rコンボキット181cc (FIコン2/BTB付)

    TAKEGAWA(武川)
    168,800税込185,680
    1セット
    5日以内出荷
  • BTB コネクタ ヘッダ 2POS 1列 オムロンヘルスケア

    BTB コネクタ ヘッダ 2POS 1列

    オムロンヘルスケア
    129税込142
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:2 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:XG8 シリーズ コネクタシュラウド:シュラウドなしアズワン品番65-1582-16
  • BTB コネクタ RCPT 2POS 1列 2.54MM 3M(スリーエム)

    BTB コネクタ RCPT 2POS 1列 2.54MM

    3M(スリーエム)
    299税込329
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:2 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:929 シリーズ 種別:レセプタクル
  • BTB CONN RCPT 2POS 1列 2.54MM 3M(スリーエム)

    BTB CONN RCPT 2POS 1列 2.54MM

    3M(スリーエム)
    319税込351
    1個
    16日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:2 種別:レセプタクル 製品群:929 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1582-80
  • BTB フェアライン21 プラスクリップ(2色ボールペン+シャープペン) セーラー万年筆

    BTB フェアライン21 プラスクリップ(2色ボールペン+シャープペン)

    セーラー万年筆
    4,598税込5,058
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    商品タイプ本体方式シャープペンシル:ノック式、ボールペン:サイドノック式2色本体寸法(mm)Φ17.5×146(クリップ部含む)本体質量(g)14.5材質(軸)PC樹脂材質(グリップ)エラストマー樹脂芯径(mm)0.5HBインク色ブラック・レッド先端ボール径(mm)0.7替芯18-0055材質(クリップ)PC樹脂インク油性色数2色一体+シャープペンシル色(軸)クリア繰り返し・詰め替え対応
  • BTB コネクタ ヘッダ 10POS 2列 HARWIN

    BTB コネクタ ヘッダ 10POS 2列

    HARWIN
    649税込714
    1個
    13日以内出荷
  • BTB CONN ヘッダ 10POS 2列 2.54MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    BTB CONN ヘッダ 10POS 2列 2.54MM

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    719税込791
    1個
    11日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:10 種別:ヘッダ 製品群:AMPMODU MOD II シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 定格電流:3A 可燃性評価:UL94V-0 ハウジング:グリーン ガラス繊維ポリエステル 列ピッチ:2.54mmアズワン品番65-1389-46
  • BTB コネクタ RCPT 18POS 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    BTB コネクタ RCPT 18POS 2列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:18 種別:レセプタクル 製品群:AMPMODU シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-74
  • BTB コネクタ RCPT 4POS 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    BTB コネクタ RCPT 4POS 2列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    509税込560
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:4 種別:レセプタクル 製品群:Micro-MaTch シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1373-12
  • BTB コネクタ RCPT 20POS 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    BTB コネクタ RCPT 20POS 2列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    929税込1,022
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:20 種別:レセプタクル 製品群:Micro-MaTch シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1372-56
  • BTB CONN RCPT 3POS 2列 2.54MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    BTB CONN RCPT 3POS 2列 2.54MM

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    569税込626
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:3 種別:レセプタクル 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-73
  • BTB CONN ヘッダ 64POS 2列 2.54MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    BTB CONN ヘッダ 64POS 2列 2.54MM

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:64 種別:プラグ 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 可燃性評価:UL94V-0 材質:サーモプラスチック ポリエステル グリーンアズワン品番65-1406-85
  • BTB CONN RCPT 10POS 2列 1.25MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    BTB CONN RCPT 10POS 2列 1.25MM

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    649税込714
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔1.25mm 列数:2 コンタクト数:10 コネクタ マウント:表面実装 製品群:Fine ピッチ シリーズ コンタクト 材質:-アズワン品番65-1390-61
  • BTB コネクタ 24POS ヘッダ 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    BTB コネクタ 24POS ヘッダ 2列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:24 種別:ヘッダ 製品群:AMPMODU Mod II シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1388-42