「btb液」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロモチモールブルー溶液(研究実験用) 林純薬工業ブロモチモールブルー溶液(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100mL)ほか
当日出荷
名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用等級pH測定用指示薬 IN規格指示薬溶液 IN化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003化学組成なし危険物の類別非危険物CAS登録番号76-59-5
補充用試薬 PH試薬 BTB 30mL 共立機巧補充用試薬 PH試薬 BTB 30mL共立機巧
1,698税込1,868
1個
当日出荷
付属品スポイト成分BTB溶液TGK品番238-80-63-15
pH測定用試薬 BTB溶液 EBM(江部松商事)pH測定用試薬 BTB溶液EBM(江部松商事)
759税込835
1個(50mL)
当日出荷
種別約250~500回分測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。危険物の類別非危険物EBM品番7515400
すぐ使える薬品 BTB溶液 10ml 12本 ナリカすぐ使える薬品 BTB溶液 10ml 12本ナリカ
4,998税込5,498
1組(10mL×12本)
4日以内出荷
水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験に濃度を調製し、実験したい時にすぐ使えるBTB溶液です。小分けになっているので、グループ実験にもそのまま使えます。
容量(mL)10(1本あたり)化学式C27H28Br2O5S
補充用試薬 PH試薬 BTB 500mL TGK(東京硝子器械)補充用試薬 PH試薬 BTB 500mLTGK(東京硝子器械)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
成分BTB溶液TGK品番238-80-63-17
pH指示薬(BTB) 鈴研pH指示薬(BTB)鈴研
759税込835
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
ニュートラルレッド ブロモチモールブルー混合溶液(研究実験用) 林純薬工業ニュートラルレッド ブロモチモールブルー混合溶液(研究実験用)林純薬工業
3,998税込4,398
1本(100mL)
22日以内出荷
名称ニュートラルレッド・ブロモチモールブルー混合溶液 pH 7.1 滴定用規格指示薬溶液 IN等級滴定用指示薬 IN化学式(ニュートラルレッド)C15H17ClN4、(ブロモチモールブルー)C27H28ClBr2O5S、(エタノール)C2H5OH濃度(%)(ニュートラルレッド)0.06、(ブロモチモールブルー)0.06、(エタノール)86危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0062-78危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状水溶性
試薬 米山薬品工業試薬米山薬品工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(25g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
危険物の類別非危険物
pH標準液 モノタロウpH標準液モノタロウ(70件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダイヤルpH測定器 鈴研ダイヤルpH測定器鈴研(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
9段階の比色レンズによる正確な測定が可能なスタンダード版。 交換用ダイヤルを差し替えるだけで、異なる測定対象、測定範囲の測定も可能。機能性・精度に優れ、日々の業務に最適です。
測定範囲(pH)6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6TGK品番428-80-63-13セット内容ケース、本体、ダイヤル、角型試験管(フタなし)2本、pH指示薬30mL
フェノールフタレイン溶液(研究実験用) 林純薬工業フェノールフタレイン溶液(研究実験用)林純薬工業(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(100mL)ほか
当日出荷
名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用規格指示薬溶液 IN化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33化学組成なし労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)CAS登録番号なし
pH試験紙 ロールタイプ モノタロウpH試験紙 ロールタイプモノタロウ(180件のレビュー)
676税込744
1巻
当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。タイプロールタイプ幅(mm)8長さ(m)5使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水質測定器用 BTB液 20mL TGK(東京硝子器械)水質測定器用 BTB液 20mLTGK(東京硝子器械)
1,090税込1,199
1本
6日以内出荷
容量(mL)20適合約40回分
比色式pH検定器 竹村電機製作所比色式pH検定器竹村電機製作所(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
色で見るpH検定器(測定範囲pH4.0~pH10.0)です。 ガラス電極pHメーターに匹敵する精度です。 サンプル土壌に直接試薬をかけて測定が可能です。 土壌管理、水管理に最適です。
用途土壌管理、水管理に。測定範囲4.0~10.0pH質量(g)135
BTB指示薬 50mL SIBATA(柴田科学)BTB指示薬 50mLSIBATA(柴田科学)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
・水のpH簡易測定器用消耗品です。 ・pH7よりも酸性側の場合は、BTB指示薬を使い、アルカリ性であればPR指示薬を使用します。
アズワン品番2-8990-22
pH指示薬 BTB 鈴研pH指示薬 BTB鈴研
5,198税込5,718
1本
5日以内出荷
水素イオン(pH)濃度測定用
仕様pH濃度:5.8~7.6容量(mL)500アズワン品番65-3392-88危険物の類別非危険物
全硬度試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全硬度試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(100回分)
当日出荷から9日以内出荷
危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
補充用試薬 高濃度残留塩素 30mL TGK(東京硝子器械)補充用試薬 高濃度残留塩素 30mLTGK(東京硝子器械)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
TGK品番238-80-63-12品名高濃度残留塩素試薬 30mL(スポイト付)
pH試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷から32日以内出荷
危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応