カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「btc05」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリチェッカBTC05 マキタ

    バッテリチェッカBTC05

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
  • Bellnix DC-DCコンバータ Vout:12V dc, 6W, BTC05-12S50D Bellnix(ベルニクス)

    Bellnix DC-DCコンバータ Vout:12V dc, 6W, BTC05-12S50D

    Bellnix(ベルニクス)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)6最高温度(℃)85出力電圧(V)12dc出力電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTCシリーズ、6W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(V)500ac出力数1
  • 裏面端子カバー 三菱電機

    裏面端子カバー

    三菱電機
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 6W, BTC12-05S120D Bellnix(ベルニクス)

    Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc, 6W, BTC12-05S120D

    Bellnix(ベルニクス)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)6出力電圧(V)5dc出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTCシリーズ、6W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500ac出力数1
  • フッ素ゴムチューブ 八興

    フッ素ゴムチューブ

    八興(7件のレビュー)
    ¥2,235~税込¥2,459~
    1本(1m)
    当日出荷
    耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
    用途研究分野や工業用として使用されます。全長(m)1使用温度範囲-20~200℃使用圧力(MPa)0材質フッ素ゴム色黒使用流体耐熱、耐油、耐薬剤適合流体キシレン、硫酸、塩水など特性耐熱、耐油、耐薬剤
  • 2P3P両用コンセントキャップ BUFFALO(バッファロー)

    2P3P両用コンセントキャップ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    火災の原因となるホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ。スライドカバーの開閉により2ピン3ピンどちらにも使用可能
    トラスコ品番452-6596幅(mm)22色ホワイト高さ(mm)17奥行(mm)22
  • バインドハンガー(粘着テープタイプ) 未来工業

    バインドハンガー(粘着テープタイプ)

    未来工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(50個)
    当日出荷から翌日出荷
    長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
  • 非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル

    非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
    用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
  • KVMスイッチ ATEN

    KVMスイッチ

    ATEN
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PCまたはラップトップの代わりとなる独立型コンソール。ユーザーはATEN製IP-KVMスイッチ(KNシリーズ、CNシリーズ)に遠隔からアクセスし制御が可能。 *CN8600はコンソールステーション非対応です。 ウイルスの脅威に対するセキュリティ対策およびデータ保護。 シングルサインオン - 複数のATEN製KVM over IPスイッチの管理・統合。 高精細なFPGAグラフィックプロセッサー - 1920×1200 フルHD対応。 KA8270: VGAビデオ出力×1。KA8280: HDMIビデオ出力×1 。KA8278: VGA×1、HDMIビデオ出力×1。KA8288: HDMIビデオ出力×2。 KA8278とKA8288は、1組のキーボードとマウスで2つのディスプレイでマルチタスクが可能。 パネルアレイモード - 管理者は最大64台のサーバーのビデオ出力を1画面で同時に監視可能。 マルチスクリーンコントロール機能 - 1組のキーボードとマウスを使用して、2つのコンソールステーション間で最大4つの画面を制御可能。 バーチャルメディア(仮想メディア)対応。 付属の標準マウントキットで壁への取付けが可能。 リアへのラックマウントが可能な省スペース0Uデザイン。 多言語インターフェースを備えたGUI - アクセス・管理、ユーザープロファイルのカスタマイズや大規模な展開を簡単に行えるフレキシブルな構成。
    用途ATEN製IP-KVMスイッチ(KN 及び CNシリーズ)に遠隔からアクセスするためのリモートコンソールステーションです。付属品電源アダプター×1、電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1電源(V)(電源アダプター)入力:AC100~240、出力:DC5/4A湿度(%RH)0~80(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×156×29材質(ケース)メタル保証期間3年LED電源:1(Blue)動作温度(℃)0~-40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様1920×1200 @ 60Hz
  • Aロット3点式ビット Hakken(コンセック)

    Aロット3点式ビット

    Hakken(コンセック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    6日以内出荷
  • マルチドリル MDA型 刃径 2.4mm MDA0240S03Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 2.4mm MDA0240S03Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥61,980税込¥68,178
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 6W, BTC12-12W25D Bellnix(ベルニクス)

    Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 6W, BTC12-12W25D

    Bellnix(ベルニクス)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)8.5定格電力(W)6出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTCシリーズ、6W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500ac出力数2
  • Bellnix DC-DCコンバータ Vout:12V dc, 6W, BTC12-12S50D Bellnix(ベルニクス)

    Bellnix DC-DCコンバータ Vout:12V dc, 6W, BTC12-12S50D

    Bellnix(ベルニクス)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり長さ(mm)23.7定格電力(W)6最高温度(℃)85出力電圧(V)12dc出力電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応特性UL/C-UL認定. BTCシリーズ、6W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85パッケージDIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(V)500ac出力数1
  • 表面端子カバー BCT 三菱電機

    表面端子カバー BCT

    三菱電機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカ部品 テンパール工業

    ブレーカ部品

    テンパール工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
  • Wシリーズ 定格電流可調整 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業

    Wシリーズ 定格電流可調整 配線用遮断器 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    30日以内出荷
    種類配線用遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~415~500適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    30日以内出荷
    種類漏電遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 漏電警報付配線用遮断器 無負荷時遮断機能付 【受注生産品】 テンパール工業

    漏電警報付配線用遮断器 無負荷時遮断機能付 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    30日以内出荷
    漏電監視ができる配線用遮断器。漏電監視機能で連続給電に対応!。連続給電が必要なOA・FA設備、ビル・工場の配電設備に!。漏電動作による回路遮断を避けたい回路の主幹用・分岐用としてご使用ください。漏電警報動作確認用の試験ボタンを装備。感度電流切替形、警報動作時間切替形により、幅広い対応が可能です。
    種類配線用遮断器接点構成【漏電警報接点仕様】2a定格絶縁電圧(V)500(Ui)名称漏電警報付漏電表示方式【本体】LEDトリップボタン有極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業

    Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    30日以内出荷
    種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2