カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • バッテリー・電装(1)

「btc170」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーターミナル用絶縁カバー 清和工業バッテリーターミナル用絶縁カバー清和工業(17件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
卓越した電気絶縁性、強靭性、耐水性、耐油性、耐寒性、耐光性、耐摩耗性、耐老化性、圧力に耐えるパッキング効果。ゴム・合成ゴムと異なり、加硫工程を行わないので、銅露出部に影響皆無。
材質塩化ビニール
防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆 シュナイダーエレクトリック防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆シュナイダーエレクトリック
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
Φ215、直付けタイプ、防爆、危険物第1種指定場所で使用可能な耐圧防爆型 IEC規格に順応した耐圧防爆構造の回転灯です。(構造規格:Exd II BT5、社団法人産業安全技術協会型式検定番号:第TC17095号)第1種危険場所にて使用可能です。グローブは硬質ガラスとメタクリル樹脂の二重構造で、さらにガードによって保護されています。ボディはアルミニウム合金を採用し、焼付け塗装処理を施しています。端子箱の開口部を広く設計しているため、結線が簡単です。計算された反射鏡の曲面とハイテクメッキにより、小型ながら強力に閃光します。予備の電球を1個付属しています。保護特性は、IP66です。(正方向取付け時)
幅(mm)215質量(kg)7高さ(mm)266消費電力(W)7取付径(Φmm)175音色定格制御電源電圧(V)100 AC
防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆 シュナイダーエレクトリック防爆型電球回転灯 Φ215 ABLシリーズ 防爆シュナイダーエレクトリック
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
Φ215、直付けタイプ、防爆、危険物第1種指定場所で使用可能な耐圧防爆型 IEC規格に順応した耐圧防爆構造の回転灯です。(構造規格:Exd II BT5、社団法人産業安全技術協会型式検定番号:第TC17095号)第1種危険場所にて使用可能です。グローブは硬質ガラスとメタクリル樹脂の二重構造で、さらにガードによって保護されています。ボディはアルミニウム合金を採用し、焼付け塗装処理を施しています。端子箱の開口部を広く設計しているため、結線が簡単です。計算された反射鏡の曲面とハイテクメッキにより、小型ながら強力に閃光します。予備の電球を1個付属しています。保護特性は、IP65です。(正方向取付け時)
幅(mm)215質量(kg)7高さ(mm)266取付径(Φmm)175音色