カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
  • 機構部品(15)
  • 建築金物(10)
  • 家電(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 制御機器(5)
  • テープ(5)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「btk」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップドブラインドノブ BTK MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTKMIYOSHI(小西製作所)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
タップドブラインドノブ BTK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTK-L-susMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
タップドブラインドノブ BTK-L MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTK-LMIYOSHI(小西製作所)
439税込483
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
タップドブラインドノブ BTK-sus MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTK-susMIYOSHI(小西製作所)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色
タップドブラインドノブ(メネジ) BTK イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(メネジ) BTKイマオコーポレーション
659税込725
1個
3日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくいです。
質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~110材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM5×0.7材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
鋼製棚受BTK型 LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受BTK型LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
鋼製棚受BTK型専用 石膏ボード用ねじセット LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受BTK型専用 石膏ボード用ねじセットLAMP(スガツネ工業)
99税込109特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ棚受け金具棚受アクセサリー
BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーションBTK タップドブラインドノブ(オネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
489税込538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類五角形
棚受BT型・BTK型専用 石膏ボード用ねじセット LAMP(スガツネ工業)棚受BT型・BTK型専用 石膏ボード用ねじセットLAMP(スガツネ工業)
249税込274
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
BTK-7452RB Li-ion充電池 5200mAh DC7.4V BerufBTK-7452RB Li-ion充電池 5200mAh DC7.4VBeruf
4,980税込5,478
1個
3日以内出荷
#87234・#87262・#87263バーライト・#87239サーチライト用交換バッテリー
適合機種#87234・#87262・#87263バーライト・#87239サーチライト電圧(V)DC7.4バッテリー容量(mAh)5200
スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
テープ補助中間フック ツール・ディポテープ補助中間フックツール・ディポ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
コーンバーテープ(CBT-400)と一緒に使用し、中間にカラーコーンを挟んで使用する場合の中継道具として使用できます。
材質プラスチック内径(Φmm)85適合テープ幅(mm)50
鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
BD片面気密防水テープ ボンド商事BD片面気密防水テープボンド商事
499税込549
1個(50mm×20m)
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
廃プラアウトリガーベース 信和自動車工業廃プラアウトリガーベース信和自動車工業(33件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚ほか
当日出荷
廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
用途道路のアスファルト保護。 2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。材質ハイプラ(PE+PP)ブラック適合車特殊車輌耐荷重(t)4
バリ取りナイフ ツボサンバリ取りナイフツボサン(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)162刃長(mm)37材質炭素工具鋼適合材プラスチック、金属など
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
ブランクグロメット icotekブランクグロメットicotek
179税込197
1個
当日出荷
ブランクグロメットです。
用途KELおよびKVTフレーム用トラスコ品番207-9478材質/仕上エラストマグレー質量(g)7
LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター 燃えにくいコンセント周り ACアダプターもスッキリ収納 スイッチランプもLEDで省エネ トラッキング火災防止プラグ
スイッチ個別スイッチ電力(W)15A 125V 合計1500までプラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
スリムブレーカ用渡りバー 篠原電機スリムブレーカ用渡りバー篠原電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
BD両面気密防水テープ ボンド商事BD両面気密防水テープボンド商事(1件のレビュー)
799税込879
1個(50mm×20m)
当日出荷
粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
コーナータップ雷ガード オーム電機コーナータップ雷ガードオーム電機
699税込769
1個
当日出荷
雷に強いコーナータップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策
定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー)ユニーズ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。
用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。適合約4材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)各段:3.5・4.5・5.5・6.5・7.5・8.5・9.5・10.5・12.5・12.5段数10段
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
529税込582特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。BluetoothVer.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。SANWASUPPLYMouse_Utility対応
セット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書ブルーサイズ大型適合規格Bluetooth Ver.5.1 Class2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~10接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なし使用電池単4乾電池ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン連続動作時間約400時間連続待機時間約28000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様静音:左右ボタン/サイドボタン/ホイールボタン/カウント切替えボタン
木製 関西型作り板 車屋木材工業木製 関西型作り板車屋木材工業
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
材質サワラ質量(kg)0.76縦×横×高さH(mm)295×420×60TKG品番9-0534-0301TKG品番(2017)6-0476-0301
ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
マイクロタップ雷ガード オーム電機マイクロタップ雷ガードオーム電機
879税込967
1個
当日出荷
雷に強いマイクロタップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 収納式プラグで持ち運びに便利 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策
コンセント個数4最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650
ダブルライト投光器 Berufダブルライト投光器Beruf
4,698税込5,168
1個
当日出荷
オモテ面にワイド照射のCOB、ウラ面にスポット照射のTG3 LEDライト採用したダブルライト投光器。コンパクトサイズで軽量なので持ち運びしやすく、COBライトは無段階明るさ調整+無段階色温度調整が可能。TG3ライトは無段階明るさ調整が可能で、暗所で他人に配慮して照射することができる赤色LED採用。スタンドは360°回転が可能で照射角度を自在に調整可能になっており、底面に強力マグネットと三脚取付用ネジ穴(1/4")付いているので、取付箇所は自由自在。さらにスタンド部にロープなどに吊り下げて使用することができるフック付き。モバイルバッテリーとしての使用が可能で、充電残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
用途工事現場、競技場・スポーツ施設、看板、倉庫・工場、イベント会場、駐車場、建物・景観のライトアップ、広域の夜間照明など様々な環境に対応。付属品USBコード×1本寸法(mm)105×50×110質量(g)295電源リチウムイオン充電池(内蔵)3.7V 5000mAh色温度(K)ワイドライト(COB):2700~8000●スポットライト(TG3):8000充電時間(時間)約9明るさ(Lm)ワイドライト(COB):最大1000●スポットライト(TG3):最大500防水性IPX4照射距離(m)ワイドライト(COB):最長50●スポットライト(TG3):最長80点灯時間ワイドライト(COB):強点灯(2.5時間)・弱点灯(24時間)●スポットライト(TG3):強点灯(5時間)・弱点灯(24時間)照射角度(°)ワイドライト(COB):60●スポットライト(TG3):20充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A
超硬ブロックゲージ K級相当 SK(新潟精機)超硬ブロックゲージ K級相当SK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。K級相当品です。専用PCケース付です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.20(差幅0.05)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
連結型樹脂製台車 ビートルこぼれ止めセット TRUSCO連結型樹脂製台車 ビートルこぼれ止めセットTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(6枚)
当日出荷
ビートル用可動式こぼれ止めです。700サイズ、900サイズ共通です。2段式3段式にも使用可能です。左右裏表対称形状ですので取付け方向を気にせず取付けできます。SX2枚、LX4枚入り
トラスコ品番217-9070適合機種BT-700、900シリーズ材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)14高さ(mm)53アズワン品番65-1979-76
K-6(100枚入) 伊藤景パック産業K-6(100枚入)伊藤景パック産業
1,898税込2,088
1個(100枚)
6日以内出荷
焼き型いらずで製造から提供までスマートに。焼き上がりがよく、衛生的で安全性にも優れたベーキングカップです。
容量(mL)137高さ(mm)Φ65(Φ60)×45
バッグシーラー用替刃 TRUSCOバッグシーラー用替刃TRUSCO
439税込483
1枚
当日出荷
材質焼入鋼(SK-5)
六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー)ユニーズ
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。
用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。適合約4材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)各段:4・5・6・7・8・9・10・11・12段数9段
ベンチテーブル用ブレード測定子 SK(新潟精機)ベンチテーブル用ブレード測定子SK(新潟精機)
86,980税込95,678
1セット(2個)
翌々日出荷
用途ベンチテーブルBT-10-SET用主要材質超硬全長(mm)14取付部Φ1.5mm質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)イマオコーポレーション
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
タップド ブラインド ノブ イマオコーポレーションタップド ブラインド ノブイマオコーポレーション
469税込516
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック
固定ブロックBT型(ステンレス車) AIOULE(ふじわら)固定ブロックBT型(ステンレス車)AIOULE(ふじわら)
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置取付金具 富士電機高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置取付金具富士電機
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
種類コンデンサ引き外し電源装置
棚受 ACE(エース)棚受ACE(エース)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷