カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)

「btp-025」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールギャップゲージ SK(新潟精機)ボールギャップゲージSK(新潟精機)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
ボードタップBTPタイプ プラスチック製 パック品 サンコーテクノボードタップBTPタイプ プラスチック製 パック品サンコーテクノ
2,298税込2,528
1パック
4日以内出荷
ボードタップ ビス付台紙 サンコーテクノボードタップ ビス付台紙サンコーテクノ
1,898税込2,088
1セット(6袋)
4日以内出荷
トラスコ品番557-9911
(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ KTC(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチKTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
ピン・リング付き
差込角(sq.)9.5付属品ピン、リングPR-1519外径D(Φmm)22(ソケット部)先端寸法(mm)3.84全長L(mm)75ねじサイズM4-5
(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチセット KTC(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチセットKTC
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
付属品ピン、リングPR-1519T型インパクトトルクスレンチ5コ組トラスコ品番383-9591セット内容T型インパクトトルクスレンチ(BTP3-T20P、T25P、T30P、T40P、T45P)質量(g)395先端形状T型トルクス
ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製) TRUSCOボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)TRUSCO
1,198税込1,318
1箱(10本)
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)3.5頭部径(Φmm)12長さ(mm)25トラスコ品番424-3633材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)質量(g)22.4最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製) サンコーテクノボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)サンコーテクノ
6,198税込6,818
1箱(100本)
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)3.5頭部径(Φmm)12長さ(mm)25トラスコ品番403-5682材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)質量(g)103最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)