カテゴリ
- 電動工具(3)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「btp24」の検索結果

エアー式バイブレータ タービンバイブレータ BTP/BTS BTP24
エクセン¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。質量(kg)0.09使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品/精密機械空気消費量(L/minANR)20~48外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm34×20×59.6振動数119~351Hz遠心力(N)16~142
超小型タービンバイブレーター
エクセン¥57,980税込¥63,7781台当日出荷完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス使用圧力(MPa)0.2~0.6
エアー式バイブレータ タービンバイブレータ BTP/BTS BTS24
エクセン¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)0.3~0.6対応材質薬品/食品/精密機械空気消費量(L/minANR)19~33外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm34×20×61.6振動数110~290Hz遠心力(N)15~100
ボールギャップゲージ
SK(新潟精機)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から翌々日出荷先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。用途隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5![iPhone 16 Pro用 クリアソフトケース [オーロラ] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59321906-250813-02.jpg)
iPhone 16 Pro用 クリアソフトケース [オーロラ]
PGA¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷iPhone本体を色鮮やかに彩るオーロラカラーのiPhone 16 Pro用 クリアソフトケースです。しなやかで柔軟性に優れたTPU素材で端末本体をキズや衝撃から護ります。ケースと本体の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。








![iPhone 16 Pro用 クリアソフトケース [オーロラ] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59321906-250813-02.jpg)