カテゴリ

  • 作業服(53)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • バッテリー・電装(1)

「btsp1」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調服(R) バッテリー(BTSP1) 空調服空調服(R) バッテリー(BTSP1)空調服
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
・バッテリー外寸:高さ89mm/幅85mm/厚さ25mm・バッテリー出力:7.2V/6V/5V/3.3V・バッテリー定格容量:6500mAh・バッテリー質量:274g。
適合ファン:865944/865929/865930ブラック質量(g)274出力電圧(V)7.2/6/5/3.3バッテリー容量(mAh)6500寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25色番10
空調服(R) バッテリー 空調服空調服(R) バッテリー空調服(2件のレビュー)
7,700税込8,470
1個
当日出荷
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番64-8889-37
大容量バッテリ単体 ウェルコムデザイン大容量バッテリ単体ウェルコムデザイン
17,980税込19,778
1個
当日出荷
大容量バッテリ単品。
絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) 冨士端子工業絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)冨士端子工業
1,898税込2,088
1パック(100個)
9日以内出荷から48日以内出荷
端子形状棒形種類差込型接続端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
大容量バッテリーセット 単品各種 ジーベック大容量バッテリーセット 単品各種ジーベック
839税込923
1個
当日出荷
用途空調服用。
空調服(R) バッテリーケース 空調服空調服(R) バッテリーケース空調服
600税込660
1個
当日出荷
BTSP1のバッテリーケースです。
適合FAN2400シリーズ/FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズセット内容バッテリーケース1個
空調服 スターターキット 防水ファンセット 空調服空調服 スターターキット 防水ファンセット空調服
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
従来ファンより薄く、風量が18.8%アップしました。防水ファンは、水の中で振り洗いができるからいつでも清潔に使用できます。人気のスタンダードバッテリー「BTSP1」に対応しています。
用途雨の日や、水を扱う仕事場に。トラスコ品番650-5542セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112K90)、空調服(R)バッテリー(BTSP1)、空調服(R)ケーブル(CB24311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)、空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)
THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ)空調服
10,900税込11,990
1着
当日出荷から6日以内出荷
空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節 POINT3:洗濯機で丸洗い可能 バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。 作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性 曲げても丸めても大丈夫。 ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!ブラック種別ベスト機能発熱混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100セット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケット出力(W)8(ヒーターユニット)電源(V)7.2(ヒーターユニット)温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ)動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ)空調服(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1着
当日出荷
空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節 POINT3:洗濯機で丸洗い可能 バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。 作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性 曲げても丸めても大丈夫。 ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!種別ベスト機能発熱混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100セット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、左内側バッテリー専用ポケット出力(W)8(ヒーターユニット)電源(V)7.2(ヒーターユニット)温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ)動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 空調服THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102空調服
9,990税込10,989
1着
6日以内出荷
空調服(R) ユーザー待望の発熱防寒ベスト「サーマルギア(R) 」 スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服(R) バッテリーが使える。BTSP1/BTUL1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節。 POINT3:洗濯機で丸洗い可能。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性。曲げても丸めても大丈夫。ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、左内側バッテリー専用ポケットセット内容ベスト本体(収納内ポケット端子、ヒーター付き)※端子に「防水キャップ」が付いています。種別ベストグレー出力(W)(ヒーターユニット)8電源(V)(ヒーターユニット)7.2胸囲(cm)118混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間肩幅(cm)43着丈(cm)62機能発熱耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)強度絶縁強度:5000V(ヒーター部のみ)
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服(6件のレビュー)
13,600税込14,960
1セット
当日出荷
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
バッテリー用比重計 安藤計器製工所バッテリー用比重計安藤計器製工所
3,798税込4,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
バッテリーの比重計測に使用します。 スポイトとセットの製品です。
比重測定範囲1.100~1.300セット内容比重計、スポイト
空調服(R) ワンタッチファン 空調服空調服(R) ワンタッチファン空調服(7件のレビュー)
2,080税込2,288
1個ほか
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におススメ! マブチモーター製ハイパワーモーターを採用。 スタンダードタイプ(FAN2200)より風量が23%もアップ! ワンタッチで片手での着脱が可能です。
ブラック×ブルー厚さ(mm)53寿命800時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命適合バッテリーBTSP1
空調服(R) ワンタッチファン 空調服空調服(R) ワンタッチファン空調服(6件のレビュー)
3,100税込3,410
1セット(2個)
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラック 2個ブラック種別ワンタッチファンブラック厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ワンタッチファン 空調服空調服(R) ワンタッチファン空調服(10件のレビュー)
3,100税込3,410
1セット(2個)
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファングレー 2個グレー種別ワンタッチファングレー厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
電熱パッド FEVERGEAR電熱パッドFEVERGEAR(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1着
当日出荷
両面テープで固定するので、どんな服にも装着できます。3タイプのバッテリーにそれぞれ対応した電熱パッドです。面ファスナーを電熱パッド、衣類に貼り付けて装着します。
レッドサイズフリー混率(%)ポリエステル100素材E100メッシュ
ケーブル単体 ケーブル単品 ジーベックケーブル単体 ケーブル単品ジーベック
979税込1,077
1個
当日出荷
用途空調服用。トラスコ品番115-9514適合機種バッテリー:BTSP1・NANOBT2、ファン:FAN2400SPBB・FAN2200シリーズ品名空調服ケーブル
空調服(R) ワンタッチファン 空調服空調服(R) ワンタッチファン空調服(7件のレビュー)
1,990税込2,189
1個ほか
当日出荷
モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。 FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。
ブラック厚さ(mm)39寿命10000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
サーマルギア 発熱防寒ベスト 空調服サーマルギア 発熱防寒ベスト空調服
11,980税込13,178
1着
当日出荷
冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。暑い時期のみ使用していた空調服のバッテリー(別売り)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その付属品、及びこれらを示すブランドです。
用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。サイズM品名Thermal Gear電源(V)7.2肩幅(cm)39稼働時間(時間)【強】約8【中】約8.3【弱】約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
ラバー発熱体(背中大1+腹部小1) NSPラバー発熱体(背中大1+腹部小1)NSP
4,890税込5,379
1セット
3日以内出荷
最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準 炭素を練り込んだラバー発熱体により、全体がむらなく発熱 電源を入れて、約10秒で発熱します
適合本体NC-5141・5042適合バッテリーNZ-LIB・BTSP1・LIBT1
空調服(R) バッテリーセット 空調服空調服(R) バッテリーセット空調服
9,800税込10,780
1組
当日出荷
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。
セット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番65-2035-67
空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキットアルトコーポレーション
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタンセット内容長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキットアルトコーポレーション
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
セット内容ベスト/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セットBF974+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF974+7.2Vスターターキットアルトコーポレーション
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
多目的に着回し可能なベストと空調服(R)7.2V(レギャラーファン)スターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
セット内容ベスト/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水1個) 空調服空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水1個)空調服
3,000税込3,300
1個
4日以内出荷
雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン丸洗いできるからいつでも清潔最高クラスのJIS IP68規格適合
セット内容ファン厚さ(mm)40ブラック質量(g)110 ※ファン1個の値定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値)動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)適合バッテリーBTSP1/BT23221RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
空調服セットBF975+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF975+7.2Vスターターキットアルトコーポレーション
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)7.2V(レギャラーファン)スターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタンセット内容長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セットBF973+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF973+7.2Vスターターキットアルトコーポレーション
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25
空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキットアルトコーポレーション
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25
空調服セット37-1501+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セット37-1501+7.2Vスターターキットアルトコーポレーション
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セット37-1501+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション空調服セット37-1501+7.2Vパワーファンスターターキットアルトコーポレーション
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリントセット内容半袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
サーマルギア 発熱防寒ベスト TGシリーズ 空調服サーマルギア 発熱防寒ベスト TGシリーズ空調服
12,900税込14,190
1着
欠品中
冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。
仕様●色:ブラック●サイズ:S●着丈(cm):62●肩幅(cm):37●目安稼働時間:強:約8時間、中:約8.3時間、弱:約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)●品名:Thermal Gear●適合機種:適合別売りバッテリー:BTSP1、LISUPER1、BTUL1、LIULTRA1、LIPRO1、LIBT2、LIPRO2、NANOBT2BK、LINANO2BK、PICOBT2SB、LIPICO1SB●電源:7.2V●出力:8W●温度調整:3段階(強約60℃、中約50℃、弱約40℃)●材質/仕上:表裏地:ナイロン94%、ポリウレタン6% 、中綿:ポリエステル100%●適合別売りバッテリー:株式会社空調服製バッテリー(一部を除く)●温度や使用時間はあくまで目安となります(外部環境により異なる)。●バッテリーセットは別売です。●原産国:中国●コード番号:352-6210アズワン品番67-2244-62
空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水2個) 空調服空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水2個)空調服
5,500税込6,050
1組
6日以内出荷
雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン丸洗いできるからいつでも清潔最高クラスのJIS IP68規格適合
セット内容ファン厚さ(mm)40ブラック質量(g)110 ※ファン1個の値定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値)動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)適合バッテリーBTSP1/BT23221RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
空調服(R) スターターキット ブラック(防水) 空調服空調服(R) スターターキット ブラック(防水)空調服
16,300税込17,930
1セット
6日以内出荷
丸洗いできる防水ファン/防塵・防水(JIS IP68規格適合)バッテリー/防塵・防水(JIS IP55規格適合)雨の日や、水を扱う仕事場でも安心防水ファン
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服(R)ケーブル(CB24311)空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)空調服(R)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)ファン:40寸法(mm)バッテリー:高さH89×幅W85×厚さD25ブラック質量(g)バッテリー:274、ファン:110※ファン1個の値充電時間(時間)バッテリー:約8(LIACRの場合)動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)バッテリー:定格6500(46.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP02Bシリーズ 空調服高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP02Bシリーズ空調服
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
セット内容セット品
高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP01シリーズ 空調服高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP01シリーズ空調服
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP02Gシリーズ 空調服高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP02Gシリーズ空調服
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP01シリーズ 空調服高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP01シリーズ空調服
24,980税込27,478
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SKSP02Bシリーズ 空調服長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SKSP02Bシリーズ空調服
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP01シリーズ 空調服長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP01シリーズ空調服
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP01シリーズ 空調服高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP01シリーズ空調服
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。