カテゴリ

  • 制御機器(68)
  • バイク純正部品(34)
  • 機構部品(24)
  • メカニカル部品(15)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 手袋(9)
  • 事務用品(9)
  • 医療(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 測定用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 電気材料(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)

「bu200」の検索結果

250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用バッテリーパック(BU300RW/BU200RW用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BU300RW/BU200RW用)omron(オムロン)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
交換バッテリパック(BU300RW/BU200RW用)
適合機種BU300RW/BU200RW)質量(kg)バッテリ:約16.2電池寿命(年)長寿命(4~5)
増設用バッテリーユニット(BU300RW/BU200RW用) omron(オムロン)増設用バッテリーユニット(BU300RW/BU200RW用)omron(オムロン)
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
増設バッテリユニット(BU300RW/BU200RW用)3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )
適合機種BU300RW/BU200RW
縦置スタンド(BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BN300RA/BN150RA用) omron(オムロン)縦置スタンド(BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/BN300RA/BN150RA用)omron(オムロン)
16,480税込18,128
1台
翌日出荷
縦置スタンド(BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA用)
適合機種BU75RW、BU100RW、BU200RW、BU300RW、BN300RA、BN150RA
LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージエレコム(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
LANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質) エレコムLANケーブル Cat6A ツメが折れない RJ45コネクタ 10Gbps RoHS指令準拠(10物質)エレコム(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1本
当日出荷
周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)■Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS ブルー エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS ブルーエレコム(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6に準拠したやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。 ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2
ガスボンベ運搬車 モノタロウガスボンベ運搬車モノタロウ(25件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ質量(kg)20.4全幅(mm)790最大積載荷重(kg)200使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2全高H(mm)1172スク板寸法(mm)315×610取扱説明書(0.6MB)
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
業務用ルーフキャリア ハイエース用 INNO業務用ルーフキャリア ハイエース用INNO
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ステー(6本脚)とバー(3本)が全て入ったセット 車の加工不要 別途工具不要 積載部バー高さ目安寸法:2,040mm キーロック標準装備 バーが3本なので長いハシゴ、短い脚立を積むのに便利
ブラック質量(g)10200最大積載量(kg)60適合車種トヨタ ハイエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~ 型式 H200系、トヨタ レジアスエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~R2.4 型式 H200系
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHSエレコム(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6に対応したスタンダードなLANケーブルです。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現可能です。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り)岡本工機
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ウレタンベアリングベアリング入り
Wフェルールフィッティング BU 隔壁フレヤードユニオン フジトクWフェルールフィッティング BU 隔壁フレヤードユニオンフジトク
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガスボンベ運搬車用 車輪 モノタロウガスボンベ運搬車用 車輪モノタロウ
5,998税込6,598
1セット(2個)
当日出荷
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 フラット スリムコネクタ RoHS より線 薄さ1.4mm ブルー エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 フラット スリムコネクタ RoHS より線 薄さ1.4mm ブルーエレコム
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばないカテゴリー6に準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.4パッケージアルミ箔袋+ステッカー
無停電電源装置(常時インバータ給電) 2000VA/1600W:ラックマウント対応(縦置可) omron(オムロン)無停電電源装置(常時インバータ給電) 2000VA/1600W:ラックマウント対応(縦置可)omron(オムロン)
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:2000VA/1600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300FF(フロント)/BUF300RF(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×550(D)×130(H)mm消費電力(W)280W/390Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)33Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-20R(15A兼用)入力プラグ3P(NEMA 5-15P)/端子台※最大出力で使用する場合、30Aプラグに変更していただく(お客様でご用意ください)か端子台接続にしていただくことが必要※出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間7分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大2000/1600停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMCポリウレタンチューブ (TU0805~)SMC
55,980税込61,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mmエレコム
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応。直径わずか3.5mmで狭い場所などに最適なカテゴリー6に準拠したスリムタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)
芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約3.5パッケージアルミ箔袋+ステッカー
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ブッシング ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ブッシングノーブランド
3,198税込3,518
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
埋込用アタッチメント  BU-2000 TAKEX(タケナカエンジニアリング)埋込用アタッチメント BU-2000TAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
付属品取扱説明書適合機種3000シリーズ用材質樹脂ホワイト質量(g)180
USB3カメラ 東芝テリーUSB3カメラ東芝テリー
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
BU2006Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90質量(g)34種類カメラ本体規格ケーブル給電:USB 5Gbps 標準出力19(フレームレート[fps](全画素読出し))センサータイプ1型外形寸法D(mm)16外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])60、(湿度[%](非結露))10~90F値(定格条件:シャッタ速度[s])45676、(定格条件:感度[lx])F5.6画素数20Mフレームスピード(fps)19レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMCソフトナイロンチューブ TS ・ TISASMC
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
ポリプロピレン(PP) ブッシング ノーブランドポリプロピレン(PP) ブッシングノーブランド
3,298税込3,628
1個ほか
4日以内出荷
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20070-E イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20070-Eイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A70B10質量(g)123DM20×2.5C10クランプ力(N)17400
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20030-F イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20030-Fイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A30B10質量(g)57DM20×2.5C10クランプ力(N)17800
無停電電源装置 BU-RWシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BU-RWシリーズomron(オムロン)
359,800税込395,780
1個ほか
3日以内出荷から50日以内出荷
定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120運転方式常時インバータ給電方式出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%バックアップ運転時:50/60±1使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20070-S イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20070-Sイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A70B10質量(g)123DM20×2.5C10クランプ力(N)17400
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20030-E イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20030-Eイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A30B10質量(g)57DM20×2.5C10クランプ力(N)17800
T Series(TU0425BU) SMCT Series(TU0425BU)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
材質ポリウレタン青(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20050-F イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20050-Fイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A50B10質量(g)90DM20×2.5C10クランプ力(N)17400
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20030-S イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20030-Sイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A30B10質量(g)57DM20×2.5C10クランプ力(N)17800
T Series(TU0604BU) SMCT Series(TU0604BU)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6青(半透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20070-F イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20070-Fイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A70B10質量(g)123DM20×2.5C10クランプ力(N)17400
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20050-S イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20050-Sイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A50B10質量(g)90DM20×2.5C10クランプ力(N)17400
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20050-E イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) TBU TBU-20050-Eイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
材質フェノール樹脂A50B10質量(g)90DM20×2.5C10クランプ力(N)17400
TBU ボールユニット(スクリュータイプ) イマオコーポレーションTBU ボールユニット(スクリュータイプ)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU TBU-20070-DS イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU TBU-20070-DSイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂AM20×2.5B70質量(g)129F10D3C14E14許容荷重(N)37200
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU TBU-20050-DS イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU TBU-20050-DSイマオコーポレーション
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂AM20×2.5B50質量(g)91F10D3C14E14許容荷重(N)37200
アルミ見切り材 アドロック103B ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック103Bヤスダインテリアサプライ
3,198税込3,518
1本(2m)
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工穴ピッチ(mm)約295仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ3mm前後床材)
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU TBU-20030-DS イマオコーポレーションワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU TBU-20030-DSイマオコーポレーション
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂AM20×2.5B30質量(g)50F10D3C14E14許容荷重(N)37200
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット ナベヤネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニットナベヤ
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷から47日以内出荷
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用の専用ベースユニットです。 本製品とネオ グリップ(ロボット搬送対応)と使用することで自動化に必要なクランプと位置決めができます。 位置決めユニットは空圧単動式です。 (各Qロックエレメントを使用。NE75-BU200:QLA26、NE125-BU250:QLA19) [付属品]アイボルト(NE125-BU250のみ)
材質ベース:S45C、位置決めユニット:SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応